GRAINGER M20380.240.1000 Gjengestag Stål M24 x 3.0, 1m Lengde | AH7VUV 38DK96

GRAINGER M20380.240.1000 Gjenget stangstål M24 x 3.0, 1m lengde

Vare: AH7VUV Modell: M20380.240.1000Kryssreferanse: 38DK96
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

1 430 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGjengestang
Grunnleggende materialeStål
FARGESølv
Dia./TrådestørrelseM24 x 3
FinishSink belagt
Klasseklasse 4
Total lengde1m
Rockwell HardnessB67
System for målingMetric
Temp. Område-58 grader. til 302 grader.
Strekkfasthet400 N/mm-kvm.
TrådretningVenstre hånd
GjengetypeMetrisk Grov
Strekkgrense240 N/mm-kvm.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.9763
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)304.8
Skipets bredde (cm)5.08

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER M20380.240.1000 Gjenget stangstål M24 x 3.0, 1m lengde
1 430 NOK / enhet