Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DICKSON PW476 kartopptaker, 4 tommer, 0 til 300 psi, 7-dagers eller 24-timers kartrotasjonshastighet | AA7JHE 16A181

DICKSON PW476 kartopptaker, 4 tommer, 0 til 300 psi, 7-dagers eller 24-timers kartrotasjonshastighet

På lager
Vare: AA7JHE Modell: PW476Kryssreferanse: 16A181
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
10 308 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKartopptaker
Nøyaktighet+ / - 2%
AlarmN
batteri~~POS=TRUNC1 År
KalibreringssertifikatGenerisk
Kartstørrelse (in.)4
Tilkobling1/4 "NPT-gjenger, 5/8" heks
Dybde2.9 "
Digital avlesningN
ViseN
Fuktighetsområde0-95% RF ikke-kondenserende
Lengde6.25 "
StrømforsyningAA-batteri
trykk~~POS=TRUNC Range0 til 300 psi
Opptakstid7 dager
Ekstern sondeN
Temp. Område-22 til 122F (-30 til 50C)
typenTrykk
Bredde6"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.6075
Skipets høyde (cm)9.4
Skipets lengde (cm)20.57
Skipets bredde (cm)17.78
HS kode9026208000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

Dickson PW476 kartskriver brukes i industrielle sveiseapplikasjoner. Den er laget for optimal ytelse og fokuserer på holdbarhet og effektivitet. Denne kartskriveren er et viktig verktøy for fagfolk i sveiseindustrien.

Egenskaper:

  • Denne kartskriveren har en alarm for sanntidsovervåking og responsfunksjoner.
  • Den drives av AA-batterier, noe som sikrer en lett tilgjengelig og lett tilgjengelig strømkilde.
  • Denne kartskriveren inkluderer et kalibreringssertifikat (generisk) for økt nøyaktighet i målinger.

Ofte stilte spørsmål:

Sp. Hvilke faktorer bør jeg vurdere når jeg velger en kartskriver?

A.

  • Identifiser det spesifikke formålet og applikasjonen for kartskriveren.
  • Vurder hvilken type målinger som trengs og sørg for kompatibilitet.
  • Vurder opptakerens nøyaktighet basert på applikasjonskrav.
  • Velg en passende kartstørrelse og oppløsning for detaljert informasjon.

Sp. Hvilke sikkerhetstiltak bør jeg ta når jeg bruker denne kartskriveren?

A.

  • Gjennomfør jevnlige visuelle inspeksjoner.
  • Bruk ikke-slipende materialer til rengjøring.
  • Følg produsentens retningslinjer for rengjøring.
  • Slå av opptakeren før rengjøring.
  • Bruk deksler for å unngå riper på skjermene.

Sp. Når bør jeg bytte ut denne Dickson PW476 kartskriveren?

A.

  • Bytt ut ved slutten av anbefalt levetid.
  • Bytt ut hvis skaden er uopprettelig.
  • Oppgrader for avanserte funksjoner.
  • Bytt ut hvis det oppstår konsekvente kalibreringsfeil.
  • Bytt ut når applikasjonen må utvikles.

Produktvarianter

ProduktModellKartstørrelse (in.)trykk~~POS=TRUNC RangeOpptakstidNøyaktighetStrømforsyningPris
DICKSON PW470 kartopptaker, 4 tommer, 0 til 100 psi, 7-dagers eller 24-timers kartrotasjonshastighet | AA7JHC 16A179 PW47040 til 100 psi7 dager+ / - 2%AA-batteri10 308 NOK
DICKSON PW474 kartopptaker, 4 tommer, 0 til 200 psi, 7-dagers eller 24-timers kartrotasjonshastighet | AA7JHD 16A180 PW47440 til 200 psi7 dager+ / - 2%AA-batteri10 341 NOK
DICKSON PW479 kartopptaker, 4 tommer, 0 til 500 psi, 7-dagers eller 24-timers kartrotasjonshastighet | AA7JHF 16A182 PW47940 til 500 psi7 dager+ / - 2%AA-batteri10 709 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DICKSON PW476 kartopptaker, 4 tommer, 0 til 300 psi, 7-dagers eller 24-timers kartrotasjonshastighet
10 308 NOK / enhet