APPROVED VENDOR Street Albue, 45 Degrees, Malleable Iron


filtre
Body Material: Svart smidig jern , Tilkoblingstype: MNPT x FNPT
StilModellKlasseMaks. PressRørstørrelseMettet damptrykkTemp. OmrådePris (eks. mva)
A
2WU32
150300 psi @ 150 grader F2"150 psi-20 grader til 366 grader F336NOK
A
6 98KHXNUMX
150300 psi @ 150 grader F3 / 4 "150 psi-20 grader til 366 grader F79NOK
A
2WU34
150300 psi @ 150 grader F3"150 psi-20 grader til 366 grader F773NOK
A
6 97KHXNUMX
150300 psi @ 150 grader F1 / 2 "150 psi-20 grader til 366 grader F52NOK
A
6 99KHXNUMX
150300 psi @ 150 grader F1"150 psi-20 grader til 366 grader F99NOK
A
1XKR7
3001500 psi @ 150 grader F1.5 "300 psi-20 grader til 550 grader F506NOK
A
1XKR5
3002000 psi @ 150 grader F1"300 psi-20 grader til 550 grader F289NOK
A
1XKR4
3002000 psi @ 150 grader F3 / 4 "300 psi-20 grader til 550 grader F227NOK
A
1XKR6
3001500 psi @ 150 grader F1.25 "300 psi-20 grader til 550 grader F482NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?