Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 1XKR5 Street Albow 45 Degree 1 Inch Mnpt x Fnpt | AB4FBA

APPROVED VENDOR 1XKR5 Gatealbue 45 grader 1 tomme Mnpt x Fnpt

På lager
Vare: AB4FBA Modell: 1XKR5
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
304NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStreet Albue, 45 grader
Body MaterialSvart smidig jern
Klasse300
TilkoblingstypeMNPT x FNPT
Maks. Press2000 psi @ 150 grader F
Rørstørrelse1"
Mettet damptrykk300 psi
Temp. Område-20 grader til 550 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.4365
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode7307199060
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellKlasseMaks. PressRørstørrelseMettet damptrykkTemp. OmrådePris
GODKJENT LEVERANDØR 1XKR4 Street Albow 45 Degree 3/4 Inch Mnpt x Fnpt | AB4FAZ 1XKR43002000 psi @ 150 grader F3 / 4 "300 psi-20 grader til 550 grader F239NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1XKR6 Street Albow 45 Degree 1-1/4 Inch Mnptxfnpt | AB4FBB 1XKR63001500 psi @ 150 grader F1.25 "300 psi-20 grader til 550 grader F504NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1XKR7 Street Albow 45 Degree 1-1/2 Inch Mnptxfnpt | AB4FBC 1XKR73001500 psi @ 150 grader F1.5 "300 psi-20 grader til 550 grader F503NOK
GODKJENT LEVERANDØR 2WU32 Street Albow 45 Degree 2 Inch Mnpt x Fnpt | AC3VRX 2WU32150300 psi @ 150 grader F2"150 psi-20 grader til 366 grader F287NOK
GODKJENT LEVERANDØR 2WU34 Street Albow 45 Degree 3 Inch Mnpt x Fnpt | AC3VRZ 2WU34150300 psi @ 150 grader F3"150 psi-20 grader til 366 grader F721NOK
GODKJENT LEVERANDØR 6KH97 Street Albow 45 Degree 1/2 Inch Mnpt x Fnpt | AE9KYX 6 97KHXNUMX150300 psi @ 150 grader F1 / 2 "150 psi-20 grader til 366 grader F48NOK
GODKJENT LEVERANDØR 6KH98 Street Albow 45 Degree 3/4 Inch Mnpt x Fnpt | AE9KYY 6 98KHXNUMX150300 psi @ 150 grader F3 / 4 "150 psi-20 grader til 366 grader F69NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 1XKR5 Gatealbue 45 grader 1 tomme Mnpt x Fnpt
304NOK / enhet