ASCO VALVES Magnetventil i rustfritt stål


filtre
Body Material: Rustfritt stål , IP-vurdering: 66
StilModellMediaSenterlinjerør SenterstørrelseVolumkoeffisientMin. Differensial for driftstrykkNEMA-vurderingÅpning Dia.Total høydeTotal lengdePris (eks. mva)
A
SD8210G087
Luft / inert gass, lett olje og vann3.5 "4.000 psi1, 2, 3, 3s, 4, 4x5 / 8 "4.187 "2 13 / 16 "9 409 NOK
B
8210P087
Luft / inert gass, lett olje og vann3.437 "4.000 psi1, 2, 3, 3s, 4, 4x5 / 8 "4.187 "2 13 / 16 "10 018 NOK
C
EF8210G030
Luft / inert gass, lett olje og vann3-15 / 16 "3.000 psi3, 4, 4X, 7, 95 / 8 "3 15 / 16 "3"15 832 NOK
D
SC8256B046V
Luft / inert gass, lett olje og vann1-13 / 16 "0.190 psi4, 4X7 / 64 "2"1 13 / 16 "1 022 NOK
E
U8256B046V
Luft / inert gass, lett olje og vann2"0.190 psi4, 4X7 / 64 "2.25 "1.625 "1 022 NOK
D
U8256A104E
Luft / inert gass, lett olje og vann2"0.170 psi4, 4X7 / 64 "2.25 "1.875 "1 124 NOK
F
EF8320G200
Luft / inert gass, lett olje og vann2.75 "0.120 psi3, 3S, 4, 4X, 6, 6P, 7, 93 / 32 "3.75 "3"4 480 NOK
G
8320G200
Luft / inert gass, lett olje og vann2-13 / 16 "0.125 psi1, 2, 3, 3s, 4, 4x3 / 32 "3.75 "3"3 121 NOK
H
8210G087E
Luft / inert gass, lett olje og vann3.5 "4.000 psi1, 2, 3, 3s, 4, 4x5 / 8 "4.187 "2 13 / 16 "9 453 NOK
I
EF8210G089
Luft / inert gass, lett olje og vann4.437 "13.000 psi1, 2, 3, 3s, 4, 4x, 7, 91"5 5 / 16 "3.75 "14 888 NOK
J
8210P088
Luft / inert gass, lett olje og vann3.437 "4.500 psi1, 2, 3, 3s, 4, 4x5 / 8 "4.187 "2 13 / 16 "10 460 NOK
H
8210G036
Luft / inert gass og vann3.437 "1.505 psi1, 2, 3, 3s, 4, 4x3 / 8 "3.875 "1 15 / 16 "4 853 NOK
I
EF8210G088
Luft / inert gass og vann3.5 "4.500 psi1, 2, 3, 3s, 4, 4x, 7, 95 / 8 "4.187 "2 13 / 16 "10 448 NOK
A
SC8210G087
Luft / inert gass og vann3.5 "4.000 psi1, 2, 3, 3s, 4, 4x5 / 8 "4.187 "2 13 / 16 "9 689 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?