Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ASCO VENTILER SC8210G087 Magnetventil 2/2 1/2 Tommer Nc 24v Ss | AE8RTB 6FAZ1

ASCO VALVES SC8210G087 magnetventil 2/2 1/2 tommer Nc 24v Ss

På lager
Vare: AE8RTB Modell: SC8210G087Kryssreferanse: 6FAZ1
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
10 482 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMagnetventil
Body MaterialRustfritt stål
Senterlinjerør Senterstørrelse3.5 "
Volumkoeffisient4.00
SpoleskapVanntett koblingsboks
SpoleisolasjonsklasseF
Elektriske tilkoblingerDIN
IP Rating66
Maks. Væsketemp.150 Grader F
MediaLuft / inert gass og vann
Min. Differensial for driftstrykk0 psi
NEMA-vurdering1, 2, 3, 3s, 4, 4x
Åpning Dia.5 / 8 "
Total høyde4.187 "
Total lengde2 13 / 16 "
Samlet bredde2.437 "
Rørstørrelse1 / 2 "
Forsegl materialeNBR
VentilkonfigurasjonNormalt stengt
Ventildesign2-veis / 2-posisjon
Spenning24 VDC
Watts11.6

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.17
Skipets høyde (cm)12.7
Skipets lengde (cm)10.67
Skipets bredde (cm)7.87
HS kode8481809005
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellMediaSenterlinjerør SenterstørrelseVolumkoeffisientMin. Differensial for driftstrykkNEMA-vurderingÅpning Dia.Total høydeTotal lengdePris
ASCO VENTILER 8210P087 Magnetventil 2/2 1/2 Tommer Nc 100-240v Ss | AA8WJU 1ALB1 8210P087Luft / inert gass, lett olje og vann3.437 "4.000 psi1, 2, 3, 3s, 4, 4x5 / 8 "4.187 "2 13 / 16 "10 612 NOK
ASCO VENTILER 8210P088 Magnetventil 2/2 3/4 Tommer Nc 100-240v Ss | AA8WJY 1ALB5 8210P088Luft / inert gass, lett olje og vann3.437 "4.500 psi1, 2, 3, 3s, 4, 4x5 / 8 "4.187 "2 13 / 16 "10 753 NOK
ASCO VENTILER EF8210G030 Magnetventil 2/2 1/2 Tommer No 120/110v Ss | AD7HJW 4EKZ2 EF8210G030Luft / inert gass, lett olje og vann3-15 / 16 "3.000 psi3, 4, 4X, 7, 95 / 8 "3 15 / 16 "3"16 593 NOK
ASCO VENTILER SC8256B046V Magnetventil 2/2 1/8 Tommer Nc 120/110v Ss | AD7HKE 4ELA3 SC8256B046VLuft / inert gass, lett olje og vann1-13 / 16 "0.190 psi4, 4X7 / 64 "2"1 13 / 16 "1 022 NOK
ASCO VENTILER U8256B046V Magnetventil 2/2 1/8 Tommer Nc 120/110v Ss | AD7HKK 4ELA8 U8256B046VLuft / inert gass, lett olje og vann2"0.190 psi4, 4X7 / 64 "2.25 "1.625 "1 022 NOK
ASCO VENTILER U8256A104E Magnetventil 2/2 1/8 Tommer Nc 120/110v Ss | AD7HKL 4ELA9 U8256A104ELuft / inert gass, lett olje og vann2"0.170 psi4, 4X7 / 64 "2.25 "1.875 "1 122 NOK
ASCO VENTILER EF8320G200 Magnetventil 3/2 1/4 Tommer Universal 120v | AD7HLF 4ELD9 EF8320G200Luft / inert gass, lett olje og vann2.75 "0.120 psi3, 3S, 4, 4X, 6, 6P, 7, 93 / 32 "3.75 "3"4 481 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ASCO VALVES SC8210G087 magnetventil 2/2 1/2 tommer Nc 24v Ss
10 482 NOK / enhet