GUL JAKKE 69075 vakuummåler er ideell for måling av vakuumnivåer i HVAC-systemer (oppvarming, ventilasjon og klimaanlegg). Det hjelper teknikere med å sikre riktig evakuering under systemvedlikehold, installasjon eller reparasjon. Denne måleren er ideell for å oppdage og adressere potensielle problemer som lekkasjer og fuktighet, for å sikre optimal systemytelse.
Egenskaper:
- Den har en rask responstid på 3 sekunder for å sikre raske og effektive målinger i ulike applikasjoner.
- Denne vakuummåleren fungerer ved temperaturer fra 32 til 120 grader F.
- Den tilbyr automatisk kalibrering, forenkler driften og eliminerer behovet for manuelle justeringer.
- Denne måleren har en 1/4 tommers mannlig fakkel for sensortilkoblingen, noe som sikrer en sikker og pålitelig kobling mellom komponentene.
- Den er utstyrt med en 167 cm kveilet sensorkabel, noe som gir fleksibilitet og bekvemmelighet under bruk.
- Denne vakuummåleren har en 0.5-tommers LCD-skjerm med batterisjekkfunksjon, som gir en tydelig og praktisk visning av avlesninger.
Ofte stilte spørsmål:
Q. Hva er oppvarmingstiden for denne GUL JACKET 69075 vakuummåleren?
A. Måleren varmes opp på bare 3 sekunder, noe som muliggjør rask initiering av målinger.
Q. Hvor holdbar er den støpte kassen til denne måleren og hvilke komponenter kan den lagre?
A. Det støpte dekselet er robust og gir beskyttelse for elektroniske kretser. Den inkluderer også oppbevaringsrom for sensoren, kabelen og messingkontakten.
Q. Hva er strømkilden for denne GUL JAKKE 69075 vakuummåleren?
A. Måleren drives av et D-celle-batteri, som gir opptil 70 timers kontinuerlig bruk.
Sp. Har denne måleren en automatisk avstengningsfunksjon?
A. Ja, den har en automatisk avstengingsmekanisme, som sparer strøm ved å deaktiveres 20 minutter etter oppstart uten endringer.