Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GUL JAKKE 69086 Vakuummåler, håndholdt, stoffveske | AF6DGN 9XHF8

YELLOW JACKET 69086 Vakuummåler, håndholdt, stoffbærepose

På lager
Vare: AF6DGN Modell: 69086Kryssreferanse: 9XHF8

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
4 828 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakvacuum Gauge
ViseLCD
Målingsrekkevidde10 til 25,000 mikron
Strømforsyning9V batteri
typenDigitalt

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.08
Skipets høyde (cm)11.68
Skipets lengde (cm)33.27
Skipets bredde (cm)33.27
HS kode9026204000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

Yellow Jacket 69086 er en håndholdt vakuummåler som er pakket inn i stoff. Enheten måler vakuum fra atmosfæren til 10 mikron (stolpediagramindikasjon over 25000 mikron) for å sikre at vakuumpumpen din er ren og fungerer som den skal. Hvis sensoren blir skitten, sett inn en ny sensor i måleren, utfør en rask kalibrering og du er tilbake på jobben om minutter. Denne enkle måleren indikerer fjerning av luft og fuktighet fra systemet.

Egenskaper:

  • En unik patentert termisk ledningsevnesensor kompenserer automatisk for temperaturen.
  • Enheten har en utskiftbar, rengjørbar plug-in sensor som håndterer 450 psi positivt trykk.
  • Den har en tydelig skjerm som viser 7 forskjellige vakuumenheter (mikron, milliTorr, Torr, millimeter kvikksølv, millibar, kiloPascal og Pascal).
  • Den 12-tommers opprullede sensorledningen strekker seg til 24 tommer for enkel rekkevidde, tilkobling og skjermlesbarhet.
  • Den har en bakmagnet for sikker, oppreist plassering på enhver magnetisert overflate.
  • Enheten leveres med en indikator for lavt batteri.
  • Andre funksjoner inkluderer en automatisk avstenging etter 20 minutter, kalibreringsstandarder som kan spores til NIST, et driftstemperaturområde på 32 til 122 grader C, ca. 0 timers kontinuerlig batterilevetid og nøyaktighetsavlesning på +/ -50 %.

Ofte stilte spørsmål:

Q. Hvordan feilsøker du enheten?

A.

  • Blinker "Lavt batteri!" melding: Batteriet er lavt; Erstatt det.
  • Det er ingen visning: Sjekk batteripolariteten og sørg for at batteriet har god kontakt med fjærklemmene.
  • Vakuumavlesningene er feil: Sensoren kan være forurenset; rengjør eller bytt ut sensoren.

Q. Hva er forskjellen mellom manometertrykk og vakuumtrykk?

A. Både manometertrykk og vakuumtrykk måles i forhold til atmosfærisk trykk. Forskjellen er at manometertrykket er høyere enn atmosfærisk trykk, mens vakuumtrykket er lavere.

Q. Hvordan kan jeg rengjøre sensoren?

A.

  • For å rengjøre sensoren, bruk isopropylalkohol.
  • Løsne 1/4-tommers rørkoblingen for å fjerne stammeadapteren fra sensorhuset. Teflon-gjengetape brukes til å tette rørbeslaget.
  • Etter demontering, fjern all Teflon-gjengetape fra stammeadapteren og sensorhuset.
  • Fyll sensoren med alkohol, dekk den til med tommelen og rist den som et reagensrør.
  • Hell ut løsningen, legg merke til mengden olje i alkoholen.
  • Hvis sensoren er veldig fet, må prosedyren kanskje gjentas. Skyll stammeadapteren i alkohol for å rengjøre den.
  • Schrader kjernedepressor kan fjernes for rengjøring, men den må skiftes ut. Benytt deg av nåletang.
  • Installer stammeadapteren på sensorhuset etter å ha påført teflon-gjengetape på hanngjengene. Trådforsegling, enten flytende eller pasta, bør ikke brukes.

Produktvarianter

ProduktModellMålingsrekkeviddeStrømforsyningtypenPris
GUL JAKKE 69075 Vakuummåler, LCD, med sensor | AA4EQZ 12H948 690751 til 760,000 mikronD-cellebatteriDigitalt6 499 NOK
GUL JAKKE 69080 Vakuummåler, digital LCD, med batteri, krok og veske | AF6DFZ 9XGJ8 6908025 til 100,000 mikron9V batteriKjøling3 282 NOK
GUL JAKKE 69020 Vakuummåler, 1/4 tommer hunn, digital, 5 til 25000 mikron | CJ3RZU 423N91 69020---2 878 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

YELLOW JACKET 69086 Vakuummåler, håndholdt, stoffbærepose
4 828 NOK / enhet