YELLOW JACKET Manifoldmåler sett tilbehør

Inkluderer slanger, adaptere, målere og koblinger tilgjengelig i forskjellige vinkler, farger, tilkoblingsstørrelser og materialer for å oppgradere / erstatte eksisterende komponenter i manifoldmålersett

filtre

GUL JAKKE tilbehør til manifoldmålersett er tilleggskomponentene eller tilbehøret som brukes med et manifoldmålersett. Dette tilbehøret tjener ulike formål, som å forbedre funksjonaliteten,...Les mer
YELLOW JACKET -

Ladeslanger

Yellow Jacket ladeslanger brukes til å betjene kjølemiddelinnholdet i ammoniakkledninger, sylinderventiler og brenseloljeenheter. Disse slangene er utformet med en fuktsperre for å gi økt motstand mot fuktvandring, som som et resultat kan forurense dyre kjølemedier. Nylonpermeasjonsbarrieren til disse Yellow Jacket-slangene overholder SAE-kravene J2196 for CFC-, HCFC- og HFC-kjølemidler. Et bredt utvalg av disse slangene er tilgjengelige i røde, blå og gule fargealternativer raptor Supplies.

StilModellFARGETilkoblingsstørrelseSakLengdeAntall slangertypenPris (eks. mva)
A25202Blå1/4 "KvinneLadeslange9"1H VAC588NOK
B25602Rød1/4 "KvinneLadeslange9"1H VAC581NOK
C25980Rød, gul, blå1/4 "KvinneLadeslangesett9"3H VAC1 742NOK
D21990Rød, gul, blå, svart1 / 4 "Ladeslange60 "4Kjøleskap og klimaanlegg1 950NOK
E25002Gul1/4 "KvinneLadeslange9"1H VAC565NOK
YELLOW JACKET -

HVAC hurtigkoblinger

StilModellVinkelTilkoblingsstørrelsetypenPris (eks. mva)
A191090 Degrees1 / 4 "Rett339NOK
B1920845 Degrees1/4 "Kvinne x 1/4" MannH VAC360NOK
C1920990 Degrees1 / 4 "90 Degrees351NOK
YELLOW JACKET -

Pluss II ladeslanger

StilModellArbeids pressVinkelBurst PressFARGETilkoblingsstørrelseLengdeAntall slangertypenPris (eks. mva)
A14560600 PSI0 Degrees3000 psiGul3/8 "Rett60 "1Kjøleskap og klimaanlegg764NOK
A29060800 PSI0 Degrees4000 PSIGul1/4 "Kvinne60 "1Kjøleskap og klimaanlegg768NOK
B22985800 PSI45 Degrees4000 PSIRød, gul, blå sett1/4 "Kvinne60 "3Kjøleskap og klimaanlegg1 953NOK
C25985800 PSI45 Degrees4000 PSIRød, gul, blå1/4 "Kvinne60 "3H VAC2 548NOK
D22983800 PSI45 Degrees4000 PSIRød, gul, blå1/4 "Kvinne36 "3H VAC1 439NOK
E22984800 PSI45 Degrees4000 PSIGul / Blå / Rød1 / 4 "48 "3Kjøleskap og klimaanlegg1 651NOK
F21672800 PSI45 Degrees4000 PSIRød1 / 4 "72 "1Kjøleskap og klimaanlegg508NOK
RFQ
F21648800 PSI45 Degrees4000 PSIRød1 / 4 "48 "1Kjøleskap og klimaanlegg419NOK
F21048800 PSI45 Degrees4000 PSIGul1 / 4 "48 "1Kjøleskap og klimaanlegg433NOK
G21985800 PSI0 Degrees4000 PSIRød, gul, blå sett1/4 "Rett60 "3Kjøleskap og klimaanlegg1 356NOK
H21260800 PSI0 Degrees4000 PSIBlå1/4 "Rett60 "1Kjøleskap og klimaanlegg450NOK
H29260800 PSI0 Degrees4000 PSIBlå1/4 "Kvinne60 "1Kjøleskap og klimaanlegg751NOK
I29985800 PSI0 Degrees4000 PSIGul / Blå / Rød1/4 "Kvinne60 "3Kjøleskap og klimaanlegg2 458NOK
J29660800 PSI0 Degrees4000 PSIRød1/4 "Kvinne60 "1Kjøleskap og klimaanlegg752NOK
K25986800 PSI45 Degrees4000 PSIRød, gul, blå1/4 "Kvinne72 "3H VAC2 828NOK
L21983800 PSI45 Degrees4000 PSIRød, gul, blå1/4 "Kvinne36 "3H VAC1 111NOK
M22986800 PSI45 Degrees4000 PSIGul / Blå / Rød1 / 4 "72 "3Kjøleskap og klimaanlegg2 045NOK
F21272800 PSI45 Degrees4000 PSIBlå1 / 4 "72 "1Kjøleskap og klimaanlegg509NOK
F21072800 PSI45 Degrees4000 PSIGul1 / 4 "72 "1Kjøleskap og klimaanlegg520NOK
RFQ
F21248800 PSI45 Degrees4000 PSIBlå1 / 4 "48 "1Kjøleskap og klimaanlegg418NOK
J21660800 PSI0 Degrees4000 PSIRød1/4 "Rett60 "1Kjøleskap og klimaanlegg452NOK
N21060800 PSI0 Degrees4000 PSIGul1/4 "Rett60 "1Kjøleskap og klimaanlegg452NOK
O29983800 PSI45 Degrees4000 PSIRød, gul, blå1/4 "Kvinne36 "3H VAC2 212NOK
YELLOW JACKET -

Varmepumpe manifold tilbehør

StilModellFARGEtypenPris (eks. mva)
A49134BlåLav side573NOK
B49133RødHøy side565NOK
YELLOW JACKET -

Pluss II ladeslangesett

StilModellLengdePris (eks. mva)
A2198448 "1 230NOK
B2998448 "2 406NOK
A2198672 "1 524NOK
B2998672 "2 740NOK
YELLOW JACKET -

Flytende ladeadapter, 1/4 tommer hunn x 1/4 tommer hann

ModellSakPris (eks. mva)
41123AB8TLJ235NOK

Ofte Stilte Spørsmål

Hvilke sikkerhetsforholdsregler bør jeg følge når jeg bruker dette tilbehøret?

  • Bruk passende personlig verneutstyr (PPE), inkludert hansker og vernebriller.
  • Gjør deg kjent med de spesifikke sikkerhetsretningslinjene i brukerhåndboken.
  • Sørg for at HVAC-systemet er ordentlig slått av og trykkavlastet før du kobler til tilbehør.
  • Vær forsiktig når du håndterer trykksatte komponenter for å unngå skade.
  • Inspiser tilbehør regelmessig for tegn på slitasje, skade eller lekkasjer.
  • Unngå å overtrykke systemet utover det anbefalte arbeidstrykkområdet.
  • Hold arbeidsområdet godt ventilert for å minimere eksponering for farlige stoffer.
  • Følg riktige lagrings- og håndteringsprosedyrer for kjølemedier og kjemikalier.
  • Rådfør deg med en kvalifisert VVS-tekniker hvis du er usikker på sikkerhetsprosedyrene.

Hva er faktorene du bør vurdere når du velger disse tilbehørene til manifoldmålersettet?

Viktige faktorer inkluderer kompatibilitet, funksjonalitet, kvalitet, allsidighet, nøyaktighet, sikkerhetsfunksjoner og brukervennlighet.

Hvordan renser jeg luft fra manifolden min etter å ha byttet slanger eller tilbehør?

  • Sørg for at manifoldventilene er lukket og at manifolden er koblet til systemet.
  • Åpne lavtrykksventilen på manifoldmålersettet.
  • Åpne høytrykksventilen sakte for å la kjølemiddel strømme inn i manifolden og rense ut all luft som er fanget i slangene.
  • Steng høytrykksventilen når kjølemediet begynner å strømme jevnt fra manifolden.
  • Åpne høytrykksventilen på manifoldmålersettet.
  • Åpne lavtrykksventilen sakte for å la kjølemediet strømme gjennom den lave siden av systemet og rense ut eventuell gjenværende luft.
  • Lukk lavtrykksventilen når kjølemediet strømmer jevnt fra manifolden.
  • Kontroller at alle tilkoblinger er sikre og at det ikke er lekkasjer.
  • Følg riktige sikkerhetsregler og forskrifter når du arbeider med kjølemedier.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?