Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GUL JAKKE 25002 ladeslange, 9 tommers lengde, 1/4 tommers FlexFlow-adapter, gul | AF8NWL 29AU32

YELLOW JACKET 25002 Ladeslange, 9 tommers lengde, 1/4 tommers FlexFlow-adapter, gul

På lager
Vare: AF8NWL Modell: 25002Kryssreferanse: 29AU32
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
565NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLadeslange
Vinkel45 Degrees
Burst Press4000 PSI
FARGEGul
Tilkoblingsstørrelse1/4 "Kvinne
MonteringsmaterialeMessing
SlangematerialeGummi
Lengde9"
Antall slanger1
typenH VAC
Arbeids press800 PSI

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.16
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)22.86
Skipets bredde (cm)3.81
HS kode4009420050

Produktvarianter

ProduktModellFARGETilkoblingsstørrelseSakLengdeAntall slangertypenPris
GUL JAKKE 25202 ladeslange, 9 tommers lengde, 1/4 tommers FlexFlow-adapter, blå | AF8NWM 29AU33 25202Blå1/4 "KvinneLadeslange9"1H VAC588NOK
GUL JAKKE 25602 ladeslange, 9 tommers lengde, 1/4 tommers FlexFlow-adapter, rød | AF8NWN 29AU34 25602Rød1/4 "KvinneLadeslange9"1H VAC581NOK
GUL JAKKE 25980 Ladeslangesett, pakke med 3 | AF8NWP 29AU35 25980Rød, gul, blå1/4 "KvinneLadeslangesett9"3H VAC1 742 NOK
GUL JAKKE 21990 ladeslange, 60 tommers lengde, 3/8 tommers størrelse | AG3NCJ 33NT64 21990Rød, gul, blå, svart1 / 4 "Ladeslange60 "4Kjøleskap og klimaanlegg1 950 NOK

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

YELLOW JACKET 25002 Ladeslange, 9 tommers lengde, 1/4 tommers FlexFlow-adapter, gul
565NOK / enhet