Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GUL JAKKE 25202 ladeslange, 9 tommers lengde, 1/4 tommers FlexFlow-adapter, blå | AF8NWM 29AU33

YELLOW JACKET 25202 ladeslange, 9 tommers lengde, 1/4 tommers FlexFlow-adapter, blå

På lager
Vare: AF8NWM Modell: 25202Kryssreferanse: 29AU33
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
588NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLadeslange
Vinkel45 Degrees
Burst Press4000 PSI
FARGEBlå
Tilkoblingsstørrelse1/4 "Kvinne
MonteringsmaterialeMessing
SlangematerialeGummi
Lengde9"
Antall slanger1
typenH VAC
Arbeids press800 PSI

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.25
Skipets høyde (cm)4.83
Skipets lengde (cm)25.4
Skipets bredde (cm)19.56
HS kode4009420050

Produktvarianter

ProduktModellFARGETilkoblingsstørrelseSakLengdeAntall slangertypenPris
GUL JAKKE 25002 ladeslange, 9 tommers lengde, 1/4 tommers FlexFlow-adapter, gul | AF8NWL 29AU32 25002Gul1/4 "KvinneLadeslange9"1H VAC565NOK
GUL JAKKE 25602 ladeslange, 9 tommers lengde, 1/4 tommers FlexFlow-adapter, rød | AF8NWN 29AU34 25602Rød1/4 "KvinneLadeslange9"1H VAC581NOK
GUL JAKKE 25980 Ladeslangesett, pakke med 3 | AF8NWP 29AU35 25980Rød, gul, blå1/4 "KvinneLadeslangesett9"3H VAC1 742 NOK
GUL JAKKE 21990 ladeslange, 60 tommers lengde, 3/8 tommers størrelse | AG3NCJ 33NT64 21990Rød, gul, blå, svart1 / 4 "Ladeslange60 "4Kjøleskap og klimaanlegg1 950 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

YELLOW JACKET 25202 ladeslange, 9 tommers lengde, 1/4 tommers FlexFlow-adapter, blå
588NOK / enhet