Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GUL JAKKE 21272 ladeslange, 72 tommers lengde, 1/4 tommers fakkel, blå | AC7DTM 38D872

YELLOW JACKET 21272 Ladeslange, 72 tommers lengde, 1/4 tommers bluss, blå

På lager
Vare: AC7DTM Modell: 21272Kryssreferanse: 38D872

Få tak i det April 25, Torsdag
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
509NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLadeslange
Vinkel45 Degrees
Burst Press4000 PSI
FARGEBlå
Tilkoblingsstørrelse1 / 4 "
MonteringsmaterialeMessing
SlangematerialeGummi
Lengde72 "
Antall slanger1
typenKjøleskap og klimaanlegg
Arbeids press800 PSI

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.34
Skipets høyde (cm)4.83
Skipets lengde (cm)25.65
Skipets bredde (cm)19.81
HS kode4009420050
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellArbeids pressVinkelBurst PressFARGETilkoblingsstørrelseLengdeAntall slangertypenPris
GUL JAKKE 29060 ladeslange, kuleventilende, 1/4 tomme størrelse, 60 tommer lengde, gul | AA2JRT 10M802 29060800 PSI0 Degrees4000 PSIGul1/4 "Kvinne60 "1Kjøleskap og klimaanlegg768NOK
GUL JAKKE 29260 ladeslange, kuleventilende, 1/4 tommers størrelse, 60 tommers lengde, blå | AA2JRU 10M803 29260800 PSI0 Degrees4000 PSIBlå1/4 "Kvinne60 "1Kjøleskap og klimaanlegg751NOK
GUL JAKKE 29660 ladeslange, kuleventilende, 1/4 tommers størrelse, 60 tommers slange, kuleventilende, 1/4 tommers størrelse, rød | AA2JRV 10M804 29660800 PSI0 Degrees4000 PSIRød1/4 "Kvinne60 "1Kjøleskap og klimaanlegg752NOK
GUL JAKKE 29985 Ladeslange, kuleventilende, 1/4 tommers størrelse, 60 tommers lengde, gul/blå/rød | AA2JRW 10M805 29985800 PSI0 Degrees4000 PSIGul / Blå / Rød1/4 "Kvinne60 "3Kjøleskap og klimaanlegg2 458 NOK
GUL JAKKE 22985 Ladeslange, 45 Deg. Tilpasning, lavt tap, 60 tommers størrelse | AA4EQU 12H942 22985800 PSI45 Degrees4000 PSIRød, gul, blå sett1/4 "Kvinne60 "3Kjøleskap og klimaanlegg1 953 NOK
GUL JAKKE 21060 ladeslange, 1/4 tommers størrelse, gul, 60 tommers lengde | AB4APP 1WLG6 21060800 PSI0 Degrees4000 PSIGul1/4 "Rett60 "1Kjøleskap og klimaanlegg452NOK
GUL JAKKE 21660 ladeslange, 1/4 tommers størrelse, rød, 60 tommers lengde | AB4APQ 1WLG7 21660800 PSI0 Degrees4000 PSIRød1/4 "Rett60 "1Kjøleskap og klimaanlegg452NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

YELLOW JACKET 21272 Ladeslange, 72 tommers lengde, 1/4 tommers bluss, blå
509NOK / enhet