Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GUL JAKKE 25985 ladeslange, 60 tommers lengde, 8 tommers FlexFlow-ventil, pakke med 3 | AF8NWQ 29AU36

YELLOW JACKET 25985 Ladeslange, 60 tommers lengde, 8 tommers FlexFlow-ventil, pakke med 3

På lager
Vare: AF8NWQ Modell: 25985Kryssreferanse: 29AU36

Få tak i det Mai 2, Torsdag
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
2 548 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLadeslange
Vinkel45 Degrees
Burst Press4000 PSI
FARGERød, gul, blå
Tilkoblingsstørrelse1/4 "Kvinne
MonteringsmaterialeMessing
SlangematerialeGummi
Lengde60 "
Antall slanger3
typenH VAC
Arbeids press800 PSI

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.08
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)39.37
Skipets bredde (cm)20.32
HS kode4009420050

Produktdetaljer:

Yellow Jacket 25985 ladeslange er designet for kjøle- og klimaanlegg, noe som letter overføringen av kjølemedier mellom systemet og en kilde.

Egenskaper:

  • Den har en 45-graders vinkel for praktisk og fleksibel bruk i HVAC-applikasjoner.
  • Dette manifoldslangesettet er fargekodet med blå, røde og gule slanger for enkel identifikasjon i kjølesystem.
  • Den er konstruert med slitesterk gummi for å sikre spenst og pålitelighet i kjølemedieoverføring.
  • Beslaget er laget av messing, som gir robuste koblinger for sikker og effektiv drift.
  • Den er designet for å tåle et arbeidstrykk på 800 psi under håndtering av kjølemiddel.

Ofte stilte spørsmål:

Q. Hvor ofte bør disse slangene skiftes for optimal ytelse?

A. Utskiftingsintervallet kan variere basert på bruk og miljøforhold. Inspiser slangene regelmessig for tegn på slitasje, skade eller forringelse, og skift dem ut etter behov for å sikre optimal ytelse og sikkerhet.

Q. Hva er faktorene du bør vurdere når du velger denne Yellow Jacket 25985 ladeslangen?

A.

  • Kjølemiddelkompatibilitet
  • Slangelengde
  • Trykkvurdering
  • Søknadsegnethet
  • Materiale og holdbarhet
  • Trådstørrelse
  • Lagring og vedlikehold
  • Kompatibilitet med verktøy

Sp. Hvilke sikkerhetstiltak bør jeg ta når jeg bruker denne Yellow Jacket 25985 ladeslangen?

A.

  • Bruk passende personlig verneutstyr (PPE), inkludert vernebriller og hansker.
  • Inspiser slangen visuelt for slitasje eller skade før hver bruk.
  • Bekreft kompatibilitet med kjølemediene og systemene du jobber med.
  • Overhold det spesifiserte maksimale arbeidstrykket for å unngå overtrykk.
  • Bruk de riktige koblingene og koblingene som er kompatible med slangen og HVAC-systemet.
  • Sørg for at alle koblinger er godt strammet for å forhindre lekkasjer under drift.
  • Unngå å knekke eller bøye slangen kraftig for å opprettholde dens integritet.
  • Arbeid i godt ventilerte områder for å minimere eksponering for kjølemedier og andre stoffer.
  • Oppbevar slangen på et kjølig, tørt sted, følg eventuelle spesifikke oppbevaringsanbefalinger gitt av produsenten.

Produktvarianter

ProduktModellArbeids pressVinkelBurst PressFARGETilkoblingsstørrelseLengdeAntall slangertypenPris
GUL JAKKE 29060 ladeslange, kuleventilende, 1/4 tomme størrelse, 60 tommer lengde, gul | AA2JRT 10M802 29060800 PSI0 Degrees4000 PSIGul1/4 "Kvinne60 "1Kjøleskap og klimaanlegg768NOK
GUL JAKKE 29260 ladeslange, kuleventilende, 1/4 tommers størrelse, 60 tommers lengde, blå | AA2JRU 10M803 29260800 PSI0 Degrees4000 PSIBlå1/4 "Kvinne60 "1Kjøleskap og klimaanlegg751NOK
GUL JAKKE 29660 ladeslange, kuleventilende, 1/4 tommers størrelse, 60 tommers slange, kuleventilende, 1/4 tommers størrelse, rød | AA2JRV 10M804 29660800 PSI0 Degrees4000 PSIRød1/4 "Kvinne60 "1Kjøleskap og klimaanlegg752NOK
GUL JAKKE 29985 Ladeslange, kuleventilende, 1/4 tommers størrelse, 60 tommers lengde, gul/blå/rød | AA2JRW 10M805 29985800 PSI0 Degrees4000 PSIGul / Blå / Rød1/4 "Kvinne60 "3Kjøleskap og klimaanlegg2 458 NOK
GUL JAKKE 22985 Ladeslange, 45 Deg. Tilpasning, lavt tap, 60 tommers størrelse | AA4EQU 12H942 22985800 PSI45 Degrees4000 PSIRød, gul, blå sett1/4 "Kvinne60 "3Kjøleskap og klimaanlegg1 953 NOK
GUL JAKKE 21060 ladeslange, 1/4 tommers størrelse, gul, 60 tommers lengde | AB4APP 1WLG6 21060800 PSI0 Degrees4000 PSIGul1/4 "Rett60 "1Kjøleskap og klimaanlegg452NOK
GUL JAKKE 21660 ladeslange, 1/4 tommers størrelse, rød, 60 tommers lengde | AB4APQ 1WLG7 21660800 PSI0 Degrees4000 PSIRød1/4 "Rett60 "1Kjøleskap og klimaanlegg452NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

YELLOW JACKET 25985 Ladeslange, 60 tommers lengde, 8 tommers FlexFlow-ventil, pakke med 3
2 548 NOK / enhet