YELLOW JACKET 22985 ladeslange er ideell for sikker overføring av kjølemedier under vedlikehold, reparasjon eller installasjon av klimaanlegg og kjølesystemer. Den brukes i HVAC-systemer for påfylling og gjenvinning av kjølemiddel under vedlikehold, reparasjon eller installasjon av klimaanlegg og kjølesystemer.
Egenskaper:
- Den har slanger laget av gummi for å motstå slitasje, og sikrer lang levetid i krevende HVAC-applikasjoner.
- Dette slangesettet kommer med beslag laget av messing, som gir robuste koblinger og korrosjonsbestandighet for utvidet pålitelighet.
- Den har en 45-graders vinkel, noe som letter brukervennlighet og manøvrerbarhet på trange steder under håndtering av kjølemiddel.
- Denne ladeslangen er utstyrt med en design med lavt tap, som minimerer tap av kjølemiddel under lade- og gjenvinningsprosesser, og fremmer miljøansvar og kostnadseffektivitet.
Kompatibelt tilbehør:
- Dayton 4PDG1 manifoldmålersett: Dette settet brukes til teknikere under systemvedlikehold, reparasjon og kjølemediepåfyllingsoppgaver. Målerne tillater nøyaktig overvåking av høye og lave sidetrykk, noe som muliggjør vurdering av systemytelse og identifisering av potensielle problemer.
Ofte stilte spørsmål:
Q. Hva er det maksimale trykket som YELLOW JACKET 22985 ladeslange tåler?
A. Det gir et betydelig sprengningstrykk på 4000 psi, noe som indikerer slangesettets kapasitet til å håndtere høytrykkskjølemiddeloppgaver med sikkerhet og effektivitet.
Q. Hvordan vedlikeholde YELLOW JACKET 22985 ladeslangesett?
A. Regelmessig vedlikehold innebærer å sjekke slanger og koblinger for lekkasjer, sikre at ventiler fungerer jevnt, og verifisere målenøyaktighet. Utfør vedlikehold i henhold til produsentens anbefalinger.