Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

EAZYPOWER 82983 Brad Point Drill Bit Hss 1/4 Inch | AF6KLC 19TH38

EAZYPOWER 82983 Brad Point Drill Bit Hss 1/4 tomme

På lager
Vare: AF6KLC Modell: 82983Kryssreferanse: 19TH38
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
140NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBrad Point bor
Bit Dia.1 / 4 "
AnleggHSS
Diameter1 / 4 "
MaterialeHSS
Antall stykker1
Total lengde12 "
Skaftstørrelse1 / 4 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.06
Skipets høyde (cm)7.62
Skipets lengde (cm)35.56
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode8207502045

Produktvarianter

ProduktModellBit Dia.DiameterTotal lengdeSkaftstørrelsePris
EAZYPOWER 30034 Brad Point Drill Bit Hss 1/8 Tommer | AF6KJN 19TG90 300341 / 8 "1 / 8 "2.5 "1 / 8 "42NOK
EAZYPOWER 30036 Brad Point Drill Bit Hss 3/16 Inch | AF6KJT 19TG94 300363 / 16 "3 / 16 "3.25 "3 / 16 "42NOK
EAZYPOWER 30037 Brad Point Drill Bit HSS 1/4 Tommer | AF6KJV 19TG98 300371 / 4 "1 / 4 "4"1 / 4 "50NOK
EAZYPOWER 30038 Brad Point Drill Bit Hss 5/16 inch | AF6KJY 19TH03 300385 / 16 "5 / 16 "3.75 "5 / 16 "63NOK
EAZYPOWER 30039 Brad Point Drill Bit Hss 3/8 inch | AF6KKC 19TH07 300393 / 8 "3 / 8 "5"3 / 8 "65NOK
EAZYPOWER 30040 Brad Point Drill Bit Hss 7/16 Inch | AF6KKE 19TH11 300407 / 16 "7 / 16 "5.5 "3 / 8 "98NOK
EAZYPOWER 30041 Brad Point Drill Bit Hss 1/2 Inch | AF6KKJ 19TH15 300411 / 2 "1 / 2 "6"3 / 8 "116NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

EAZYPOWER 82983 Brad Point Drill Bit Hss 1/4 tomme
140NOK / enhet