Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 2TV90 Halvkobling 2 1/2 tommers gjenget 316 rustfritt stål | AC3JBC

APPROVED VENDOR 2TV90 Halvkobling 2 1/2 tommers gjenget 316 rustfritt stål

På lager
Vare: AC3JBC Modell: 2TV90
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
605NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHalvkobling
Body Material316 rustfritt stål
TilkoblingstypeFNPT
Maks. Press300 psi
Maks. Damptrykk150 psi
Rørstørrelse2.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.36
Skipets høyde (cm)3.3
Skipets lengde (cm)8.38
Skipets bredde (cm)3.3
HS kode7307199060
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellBody MaterialMaks. PressMaks. DamptrykkRørstørrelsePris
GODKJENT LEVERANDØR 1LTJ1 Halvkobling 1/8 tommer 304 rustfritt stål 150 Psi | AB2FKE 1LTJ1304 rustfritt stål300 psi150 psi1 / 8 "31NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1LTJ2 Halvkobling 1/4 tomme 304 rustfritt stål 150 Psi | AB2FKF 1LTJ2304 rustfritt stål300 psi150 psi1 / 4 "33NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1LTJ3 Halvkobling 3/8 Tommer 304 rustfritt stål 150 Psi | AB2FKG 1LTJ3304 rustfritt stål300 psi150 psi3 / 8 "38NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1LTJ4 Halvkobling 1/2 tomme 304 rustfritt stål 150 Psi | AB2FKH 1LTJ4304 rustfritt stål300 psi150 psi1 / 2 "49NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1LTJ5 Halvkobling 3/4 tommer 304 rustfritt stål 150 Psi | AB2FKJ 1LTJ5304 rustfritt stål300 psi150 psi3 / 4 "78NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1LTJ6 Halvkobling 1 Tommer 304 rustfritt stål 150 Psi | AB2FKK 1LTJ6304 rustfritt stål300 psi150 psi1"82NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1LTJ8 Halvkobling 1 1/2 tomme 304 rustfritt stål 150 Psi | AB2FKM 1LTJ8304 rustfritt stål300 psi150 psi1.5 "150NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 2TV90 Halvkobling 2 1/2 tommers gjenget 316 rustfritt stål
605NOK / enhet