Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 1LTJ8 Halvkobling 1 1/2 tomme 304 rustfritt stål 150 Psi | AB2FKM

APPROVED VENDOR 1LTJ8 Halvkobling 1 1/2 tommer 304 rustfritt stål 150 Psi

På lager
Vare: AB2FKM Modell: 1LTJ8
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
150NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHalvkobling
Body Material304 rustfritt stål
TilkoblingstypeFNPT
Maks. Press300 psi
Maks. Damptrykk150 psi
Rørstørrelse1.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.15
Skipets høyde (cm)13.46
Skipets lengde (cm)13.72
Skipets bredde (cm)13.46
HS kode7307221000
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellBody MaterialMaks. PressMaks. DamptrykkRørstørrelsePris
GODKJENT LEVERANDØR 1LTJ1 Halvkobling 1/8 tommer 304 rustfritt stål 150 Psi | AB2FKE 1LTJ1304 rustfritt stål300 psi150 psi1 / 8 "31NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1LTJ2 Halvkobling 1/4 tomme 304 rustfritt stål 150 Psi | AB2FKF 1LTJ2304 rustfritt stål300 psi150 psi1 / 4 "33NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1LTJ3 Halvkobling 3/8 Tommer 304 rustfritt stål 150 Psi | AB2FKG 1LTJ3304 rustfritt stål300 psi150 psi3 / 8 "38NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1LTJ4 Halvkobling 1/2 tomme 304 rustfritt stål 150 Psi | AB2FKH 1LTJ4304 rustfritt stål300 psi150 psi1 / 2 "49NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1LTJ5 Halvkobling 3/4 tommer 304 rustfritt stål 150 Psi | AB2FKJ 1LTJ5304 rustfritt stål300 psi150 psi3 / 4 "78NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1LTJ6 Halvkobling 1 Tommer 304 rustfritt stål 150 Psi | AB2FKK 1LTJ6304 rustfritt stål300 psi150 psi1"82NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1LTJ9 Halvkobling 2 Tommer 304 rustfritt stål 150 Psi | AB2FKN 1LTJ9304 rustfritt stål300 psi150 psi2"273NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 1LTJ8 Halvkobling 1 1/2 tommer 304 rustfritt stål 150 Psi
150NOK / enhet