APPROVED VENDOR Halvkobling, rustfritt stål, 300 psi


filtre
Tilkoblingstype: FNPT
StilModellBody MaterialMaks. PressMaks. DamptrykkRørstørrelsePris (eks. mva)
A
1LTK2
304 rustfritt stål300 psi150 psi3"871NOK
B
2 76UAXNUMX
304 rustfritt stål3000 psi @ 100 grader F2500 psi @ 350 grader F3 / 4 "-
RFQ
A
1LTJ6
304 rustfritt stål300 psi150 psi1"82NOK
A
1LTJ8
304 rustfritt stål300 psi150 psi1.5 "150NOK
A
1LTJ9
304 rustfritt stål300 psi150 psi2"273NOK
A
1LTJ2
304 rustfritt stål300 psi150 psi1 / 4 "33NOK
A
1LTJ5
304 rustfritt stål300 psi150 psi3 / 4 "78NOK
A
1LTJ1
304 rustfritt stål300 psi150 psi1 / 8 "31NOK
A
1LTJ3
304 rustfritt stål300 psi150 psi3 / 8 "38NOK
A
1LTJ4
304 rustfritt stål300 psi150 psi1 / 2 "49NOK
C
1 1/2 150 HC 316
316 rustfritt stål300 psi150 psi1.5 "239NOK
C
3/4 150 HC 316
316 rustfritt stål300 psi150 psi3 / 4 "86NOK
C
2TV90
316 rustfritt stål300 psi150 psi2.5 "605NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?