EAZYPOWER Rull sagbladene

Brukes til å kutte detaljerte kurver på tre, plast, kobber og andre metaller. Har tannblader med maksimalt 41 tenner per tomme. Tilgjengelig i både pinnede og unpinned skaftvarianter

filtre

EAZYPOWER -

Rull sagbladet

Scroll-sagblader fra Eazypower er designet for bruk med små elektriske / pedaldrevne sager i ulike metall- og trebearbeidingsapplikasjoner. Disse fine bladene er ideelle for å lage intrikate kurver på myk og hard kryssfiner, uten ekstra krav til bladsentrerende verktøy eller skiftenøkler. De tilbys i varianter med pinne og ikke-pinne skaft med antall tenner fra 9.5 til 12.5 per tomme.

StilModellSkaft TypeTenner per tommeTykkelseBreddePris (eks. mva)
A82924Ikke festet411 / 62 "1 / 26 "-
RFQ
B82916Ikke festet101 / 50 "2 / 33 "-
RFQ
C82939Ikke festet9.5, 10, 11.5, 12.5, 15, 36, 41---
RFQ
D82926Ikke festet9.5, 10, 11, 15, 28, 41---
RFQ
E82923Ikke festet361 / 62 "1 / 22 "87NOK
F82920Ikke festet151 / 58 "1 / 23 "87NOK
G82921Ikke festet18.51 / 71 "1 / 30 "87NOK
H82922Ikke festet281 / 50 "3 / 50 "87NOK
I82925Ikke festet9.5, 11, 28---
RFQ
F82915Ikke festet9.51 / 50 "1 / 15 "87NOK
J82917Ikke festet101 / 50 "1 / 15 "87NOK
K82919Ikke festet11.51 / 50 "1 / 17 "-
RFQ
L82918Ikke festet12.51 / 50 "1 / 19 "-
RFQ
M82933festet181 / 62 "1 / 55 "87NOK
N82932festet151 / 62 "1 / 55 "87NOK
O82938festet9.5, 10, 11, 15, 28, 41--505NOK
P82936festet411 / 62 "1 / 55 "87NOK
Q82927festet9.51 / 62 "1 / 55 "87NOK
R82931festet131 / 62 "1 / 55 "87NOK
S82930festet12.51 / 62 "1 / 55 "87NOK
T82929festet151 / 62 "1 / 90 "87NOK
U82928festet100.016 "0.018 "87NOK
V82937festet9.5, 11, 28--264NOK
W82935festet361 / 62 "1 / 55 "87NOK
X82934festet281 / 62 "1 / 55 "87NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?