EAZYPOWER Treboringsbiter

filtre

EAZYPOWER -

Air Craft borekroner

StilModellBit Dia.DiameterTotal lengdeSkaftstørrelsePris (eks. mva)
A822355 / 32 "5 / 32 "12 "5 / 32 "144NOK
B826717 / 16 "7 / 16 "6"7 / 16 "140NOK
EAZYPOWER -

Air Craft Drill Bit Hss

StilModellBit Dia.DiameterSkaftstørrelsePris (eks. mva)
A822273 / 16 "3 / 16 "3 / 16 "156NOK
B822243 / 32 "3 / 32 "3 / 32 "144NOK
C822287 / 32 "7 / 32 "7 / 32 "144NOK
EAZYPOWER -

Gummiborstopp Hss

StilModellDiameterTotal lengdeSkaftstørrelsePris (eks. mva)
A304371 / 2 "3 / 8 "1 / 2 "10NOK
B304331 / 4 "1 / 4 "1 / 4 "9NOK
C304353 / 8 "3 / 8 "3 / 8 "10NOK
EAZYPOWER -

Jobber Drill Bit High Speed ​​Steel

Eazypowers Isomax-bor er designet for bruk med både roterende og slagskrueverktøy for ulike boreapplikasjoner i tre, kompositter og mykere metaller, inkludert aluminium, kobber og tinn. Disse arbeidsborene er i stand til å fjerne ødelagte eller vridd skruer/bolter og bore pilothull for skruetrekkere. Disse høyhastighets stålbor, med lengre lengder sammenlignet med diameteren, tilbyr økt skjærehastighet og varmebestandighet. Disse arbeidsborene i industrikvalitet er tilgjengelige i forskjellige bitdiametre, lengder og skaftstørrelser på Raptor Supplies.

StilModellBit Dia.DiameterTotal lengdeSkaftstørrelsePris (eks. mva)
A358311 / 2 "1 / 2 "6"3 / 8 "200NOK
B736221 / 4 "1 / 4 "4"1 / 4 "45NOK
C301721 / 8 "1 / 8 "2.75 "1 / 8 "35NOK
D736203 / 16 "3 / 16 "3.5 "3 / 16 "38NOK
E301703 / 32 "3 / 32 "2.25 "3 / 32 "29NOK
F358195 / 16 "5 / 16 "4.5 "5 / 16 "75NOK
G301745 / 32 "5 / 32 "3"5 / 32 "39NOK
H736217 / 32 "7 / 32 "3.75 "7 / 32 "39NOK
A301717 / 64 "7 / 64 "2.5 "7 / 64 "32NOK
I358179 / 32 "9 / 32 "4.25 "9 / 32 "61NOK
A301739 / 64 "9 / 64 "2.875 "9 / 64 "37NOK
J3582111 / 32 "11 / 32 "5"11 / 32 "84NOK
K3581311 / 64 "11 / 64 "3.25 "11 / 64 "39NOK
L3581413 / 64 "13 / 64 "3.625 "13 / 64 "38NOK
M3582915 / 32 "15 / 32 "5.875 "3 / 8 "193NOK
N3581515 / 64 "15 / 64 "3.875 "15 / 64 "45NOK
O3581617 / 64 "17 / 64 "4.25 "17 / 64 "53NOK
P3581819 / 64 "19 / 64 "4.375 "19 / 64 "75NOK
Q3582021 / 64 "21 / 64 "4.625 "21 / 64 "80NOK
R3582223 / 64 "23 / 64 "5"23 / 64 "96NOK
S3582425 / 64 "25 / 64 "5.25 "3 / 8 "118NOK
T3582627 / 64 "27 / 64 "5.625 "3 / 8 "116NOK
U3582829 / 64 "29 / 64 "5.625 "3 / 8 "192NOK
V3583031 / 64 "31 / 64 "6"3 / 8 "201NOK
EAZYPOWER -

Bor Hss

StilModellBit Dia.DiameterTotal lengdeSkaftstørrelsePris (eks. mva)
A325451 / 4 "1 / 4 "12 "1 / 2 "80NOK
B325461 / 4 "1 / 4 "6"1 / 2 "80NOK
C829861 / 8 "1 / 8 "12 "1 / 8 "148NOK
D822045 / 32 "5 / 32 "6"5 / 32 "148NOK
EAZYPOWER -

Plug Cutter, høyhastighets stål

StilModellBit Dia.DiameterPris (eks. mva)
A300253 / 8 "3 / 8 "110NOK
B300275 / 8 "5 / 8 "127NOK
EAZYPOWER -

Pluggkutter Hss

StilModellBit Dia.DiameterSkaftstørrelsePris (eks. mva)
A300261 / 2 "1 / 2 "3 / 8 "110NOK
B300231 / 4 "1 / 4 "1 / 4 "110NOK
EAZYPOWER -

Brad Point borekrone Hss

StilModellBit Dia.DiameterTotal lengdeSkaftstørrelsePris (eks. mva)
A300451"1"6.25 "3 / 8 "153NOK
B300411 / 2 "1 / 2 "6"3 / 8 "116NOK
C300371 / 4 "1 / 4 "4"1 / 4 "50NOK
D829831 / 4 "1 / 4 "12 "1 / 4 "140NOK
E300341 / 8 "1 / 8 "2.5 "1 / 8 "42NOK
F829761 / 8 "1 / 8 "12 "1 / 8 "151NOK
G300393 / 8 "3 / 8 "5"3 / 8 "65NOK
H829803 / 16 "3 / 16 "12 "3 / 16 "-
RFQ
I300363 / 16 "3 / 16 "3.25 "3 / 16 "42NOK
J300385 / 16 "5 / 16 "3.75 "5 / 16 "63NOK
K300407 / 16 "7 / 16 "5.5 "3 / 8 "98NOK
EAZYPOWER -

Plugg, 1 tommers størrelse Plugg Dia

ModellSakPris (eks. mva)
30384CP4AZK173NOK
EAZYPOWER -

Borsett Hss 6 tommers lengde 15 stykke

ModellSakPris (eks. mva)
83005AF6KNC103NOK
EAZYPOWER -

Jobber boresett Hss 29 stykker

ModellSakPris (eks. mva)
88298AF6KHD-
RFQ
EAZYPOWER -

Borkrone #7 Hss .2010 tommers diameter

ModellSakPris (eks. mva)
32539AF6KLR-
RFQ

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?