DAYTON Doble C-Face magnetiske skivebremser


filtre
Plikt: Kontinuerlig , Innhegning: Dryppsikker , Bli ferdig: Rød grunning / aluminium , Funksjon: Stopper og holder en motoraksel fra å rotere , Maks. Kjede: 1 1 / 8 " , Maks. RPM: 3600 , NEMA/IEC-ramme: 182 / 184TC , Fase: enslig , Tjenestefaktor: 1.4 , Skaft Dia.: 1 1 / 8 " , Type: Dobbel C-Face magnetisk plate , Bredde: N / A
StilModellSpole voltDiameterLengdeSpenning @ 60 HzPris (eks. mva)
A
5URA8
115/208-230 VAC Eller 95/174-190 VAC8.5 "6.875 "115 / 208-23030 858 NOK
A
5URC2
208-230/460 VAC Eller 174-190/380 VAC8.54 "8.125 "208-230/46032 192 NOK

Doble C-Face magnetiske skivebremser

Dayton magnetiske skivebremser er designet for å stoppe transportbånd og beltesystemer i kraftoverføringsapplikasjoner ved å hemme deres bevegelse. De drives av en kontinuerlig drift, enfasebremsemotor med en dobbel c-flate magnetisk skive, i stand til å produsere et stoppmoment på 15 ft-lb. Disse bremsene har en manuell frigjøringsspak for å forhindre utilsiktet bruk og har NEMA 182 / 184TC-ramme med dryppsikker innkapsling. Velg fra et bredt utvalg av magnetiske skivebremser, tilgjengelig i 115VAC og 230VAC spenningsklassifiseringer på Raptor Supplies.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?