DAYTON 5URA8 Bremsemagnetisk dreiemoment 15 ft-lb Dripproof | AE6RAG

DAYTON 5URA8 bremsemagnetisk dreiemoment 15 Ft-lb dryppsikker

På lager
Vare: AE6RAG Modell: 5URA8

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

32 962 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBrems
Omgivende (C)40 Degrees
Amps Holding1.2/0.6
Spole volt115/208-230 VAC Eller 95/174-190 VAC
KonvertererMotor til en bremsemotor
Diameter8.5 "
DutyKontinuerlig
KabinettDryppsikker
FinishRød grunning / aluminium
FunksjonStopper og holder en motoraksel fra å rotere
Hz50/60
Startforsterker10.6/5.3
Nøkkelstørrelse (in.)1/4 x 1 / 8
Lengde6.875 "
Spak TypeManuell utgivelse
Maks. Kjede1 1 / 8 "
Maks. HP @ 1725 RPM3
Maks. HP @ 3450 RPM5
Maks. RPM3600
Monteres på182 / 184TC motorflens
NEMA / IEC-ramme182 / 184TC
Faseenslig
Ledningslengde (in.)18
Servicefaktor1.4
Skaft Dia.1 1 / 8 "
Statisk dreiemoment15 Ft.-Lb.
typenDobbel C-Face magnetisk plate
Spenning @ 50 Hz95 / 174-190
Spenning @ 60 Hz115 / 208-230
BreddeN / A

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 20.682
Skipets høyde (cm)31.24
Skipets lengde (cm)29.21
Skipets bredde (cm)29.46
HS kode8505200000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellSpole voltDiameterLengdeSpenning @ 60 HzPris
DAYTON 5URC2 Magnetisk dreiemoment 15 brt-lb | AE6RAH 5URC2208-230/460 VAC Eller 174-190/380 VAC8.54 "8.125 "208-230/46034 387 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 5URA8 bremsemagnetisk dreiemoment 15 Ft-lb dryppsikker
32 962 NOK / enhet