Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PARKER PEFR-4-0500 slange, 0.170 tommer innvendig diameter, polyetylen

På lager
Vare: BT7AYC Modell: PEFR-4-0500
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
3 593 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Saktubing
SlangefargeSvart
Maks. Driftstrykk140 psi
Maks. Driftstemperatur66 grader C
Min. Bøy Radius3 / 4 "
Min. Burst Press560 psi
Min. Driftstemperatur-65 grader C
Rør Innvendig Dia.0.17 "
Rørmaterialepolyetylen
Tube Utenfor Dia.1 / 4 "
Tykkelse på rørvegg. 040 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.3165

Produktvarianter

ProduktModellMaks. DriftstrykkMin. Bøy RadiusRør Innvendig Dia.Tube Utenfor Dia.Pris
PARKER PEFR-2.5-0500 slange, 0.096 tommer innvendig diameter, polyetylen | BT7GWV PEFR-2.5-0500185 psi1 / 2 "0.096 "5 / 32 "32NOK
RFQ
PARKER PEFR-6-0500 slange, 0.250 tommer innvendig diameter, polyetylen | BT7GWW PEFR-6-0500155 psi1 1 / 2 "0.25 "3 / 8 "6 343 NOK
PARKER PEFR-8-0250 slange, 0.375 tommer innvendig diameter, polyetylen | BT7GWX PEFR-8-0250100 psi1 3 / 4 "0.375 "1 / 2 "5 257 NOK
PARKER PEFR-4-1000 rør, 0.170 tommer innvendig diameter, polyetylen | BT7GWY PEFR-4-1000140 psi3 / 4 "0.17 "1 / 4 "7 023 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PARKER PEFR-4-0500 slange, 0.170 tommer innvendig diameter, polyetylen
3 593 NOK / enhet