Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR WWG-WKC-023 Woodruff Key 5/16X1 3/8 Inch Sae 23, 10PK | AA8WYR 1AMU5

APPROVED VENDOR WWG-WKC-023 Woodruff Key 5/16X1 3/8 tommer Sae 23, 10PK

På lager
Vare: AA8WYR Modell: WWG-WKC-023Kryssreferanse: 1AMU5
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
169NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakWoodruff nøkkel
FinishPlain
Høyde0.578 "
Nøkkelstørrelse5/16 x 1-3/8"
Lengde1.375 "
Lengde Toleranse+0.000 til -0.010 "
MaterialeC-1035 stål
Rockwell HardnessB90
SAE-nummer23
Strekkfasthet72,000 PSI
typenHalf Moon

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.18
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)3.81
HS kode7318240000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR WWG-WKC-023 Woodruff Key 5/16X1 3/8 tommer Sae 23, 10PK
169NOK /pakke