Woodruff nøkkellager

filtre

Woodruff nøkkellager er avrundede maskinnøkler. De har en halvmåneform for bruk på et parrende halvmånespor som er frest nær enden av skaftet. Disse woodruff-nøklene, også kjent som...Les mer

GRAINGER -

Woodruff nøkkel

StilModellHøydeLengdeLengde ToleranseSAE-nummerPris (eks. mva)
ADDC44016GR1C0.0469 i0.486 i0.481 til 0.491 "2224NOK
ADDC02016GR1C0.0469 i0.486 i0.481 til 0.491 "1224NOK
AWKI0120050-100P0.0469 i0.486 i0.481 til 0.491 "3242NOK
ADDC88024GR1C0.0625 i0.735 i0.730 til 0.740 "8314NOK
ADDC04032GR1C0.0625 i0.987 i0.982 til 0.992 "15808NOK
ADDC03032GR1C0.0625 i0.987 i0.982 til 0.992 "13581NOK
ADDC88020GR1C0.0625 i0.607 i0.602 til 0.612 "6258NOK
ADDC04024GR1C0.0625 i0.735 i0.730 til 0.740 "91411NOK
ADDC44020GR1C0.0625 i0.607 i0.602 til 0.612 "4252NOK
ADDC04028GR1C0.0625 i0.861 i0.856 til 0.866 "A827NOK
ADDC66020GR1C0.0625 i0.607 i0.602 til 0.612 "5273NOK
BWKI0180075-100P0.0625 i0.735 i0.730 til 0.740 "9340NOK
ADDC66024GR1C0.0625 i0.735 i0.730 til 0.740 "7308NOK
AWKI0250125-100P0.0781 i1.235 i1.230 til 1.240 "211 237NOK
ADDC05032GR1C0.0781 i0.987 i0.982 til 0.992 "B928NOK
ADDC03020GR1C0.24 i0.607 i0.602 til 0.612 "61308NOK
ADDC03036GR1C0.48 i1.109 i1.104 til 1.114 "16632NOK
APPROVED VENDOR -

Woodruff Key 5 / 16x1 tommer

StilModellHøydeLengdeSAE-nummerPris (eks. mva)
AWWG-WKC-00B0.422 "1"B206NOK
AWWG-WKC-00C0.469 "1.125 "C307NOK
AWWG-WKC-00D0.531 "1.25 "D144NOK
AWWG-WKC-0230.578 "1.375 "23169NOK
AWWG-WKC-0250.625 "1.5 "25210NOK
APPROVED VENDOR -

Woodruff nøkkel

StilModellHøydeLengdeSAE-nummerPris (eks. mva)
AWWG-WKC-1410.35 "1"141188NOK
AWWG-WKC-0030.188 "0.5 "3180NOK
AWWG-WKC-0020.188 "0.5 "2166NOK
AWWG-WKC-0050.234 "0.625 "5224NOK
AWWG-WKC-0610.234 "0.625 "61243NOK
AWWG-WKC-0040.234 "0.625 "4188NOK
AWWG-WKC-0060.234 "0.625 "6229NOK
AWWG-WKC-0080.297 "0.75 "8282NOK
AWWG-WKC-0090.297 "0.75 "9259NOK
AWWG-WKC-0910.297 "0.75 "91231NOK
AWWG-WKC-0070.297 "0.75 "7210NOK
AWWG-WKC-00A0.359 "0.875 "A272NOK
AWWG-WKC-0110.359 "0.875 "11204NOK
AWWG-WKC-0100.359 "0.875 "10184NOK
AWWG-WKC-0120.359 "0.875 "12248NOK
AWWG-WKC-0130.422 "1"13134NOK
AWWG-WKC-1520.422 "1"152306NOK
AWWG-WKC-0150.422 "1"15167NOK
AWWG-WKC-0140.422 "1"14152NOK
AWWG-WKC-0180.469 "1.125 "18241NOK
AWWG-WKC-0160.469 "1.125 "16180NOK
AWWG-WKC-0170.469 "1.125 "17239NOK
AWWG-WKC-0210.531 "1.25 "21292NOK
AWWG-WKC-0190.531 "1.25 "19221NOK
AWWG-WKC-0200.531 "1.25 "20311NOK
GORLITZ -

Woodruff-nøkler

StilModellPris (eks. mva)
A2003A58NOK
RFQ
A693C58NOK
RFQ
VULCAN HART -

Woodruff Keystocks

StilModellLengdeBreddePris (eks. mva)
AKW-003-040.15 "0.35 "250NOK
RFQ
AKW-003-050.25 "0.25 "55NOK
RFQ
BKW-003-100.25 "0.65 "48NOK
RFQ
APPROVED VENDOR -

Woodruff Key 1/16X1/2 Tommer Sae 1, 100PK

ModellSakPris (eks. mva)
WWG-WKC-001AA8WVH171NOK

Woodruff nøkkellager

Woodruff nøkkellager er avrundede maskinnøkler. De har en halvmåneform for bruk på et parrende halvmånespor som er frest nær enden av skaftet. Disse woodruff-nøklene, også kjent som halvmåne-nøklene, låser det sammenkoblede giret/navet til akselen ved å bruke deres utstående flate ansikt, noe som gir en tett passform. Dette forhindrer uavhengig bevegelse av de vedlagte navene / girene / komponentene fra den roterende akselen / spindelen og sikrer bedre dreiemomentoverføring. Raptor Supplies tilbyr woodruff nøkkelaksjer fra merker som Gorlitz, Grainger & Vulcan Hart. De beskytter også dyre deler/komponenter ved å fungere som en feilsikker og skjære under overbelastning for å absorbere/spre energien til dreieakselen.

Ofte Stilte Spørsmål

Hva er fordelene med woodruff-nøkler?

  • Woodruff-nøkkelstokker kan brukes over nøkkelspor på koniske skafter, da de kan justeres ved lett rotasjon i setet.
  • Den ekstra nøkkeldybden i skaftet forhindrer at den glir over skaftene.
  • Siden de ikke er montert i akselenden, reduseres spenningskonsentrasjonen i akselenden.
  • Disse tastene er ideelle for sammenstillinger som roterer med høye hastigheter.

Hvordan installere en woodruff-nøkkel?

  • Trykk nøkkelen inn i det halvsirkulære nøkkelsporet (frest inn i akselen). Bank på den flate, utstikkende nøkkelflaten med en hammer/klubbe for å feste nøkkelen godt.
  • Juster den flate overflaten parallelt med akselen. Nøkkelflaten kan strekke seg over skaftets overflate for å låse den sammenkoblede komponenten på plass.
  • Under installasjonen, hvis nøkkelen glir ut av det rillede nøkkelsporet, er enten størrelsen for liten eller nøkkelen er ikke presset på riktig måte.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?