PARKER sikkerhetsventiler

Bruk en kvart svingmekanisme, ved hjelp av en skiftenøkkel, for å sikre en lekkasjetett forsegling opp til merketrykket. Har en sekskantet hette for å hjelpe fingertett eller skiftenøkkelassistent lukking og en krympet hette for å motstå utilsiktet demontering

filtre

StilModellFabrikkinnstilt trykktrykk~~POS=TRUNC RangePris (eks. mva)
AVR744MF1SV-GR25 psi10 til 20 psi2 528NOK
AVR744MF2SV-GR100 psi20 til 100 psi2 022NOK
AVR744MF3SV-GR250 psi100 til 250 psi2 478NOK
PARKER -

Avlastningsventiler, direkte fungerende differensialområde

StilModellStrømningshastighetMaks. StrømmeDrifts Temp.trykk~~POS=TRUNC RangeVentiltypePris (eks. mva)
ARDH083S5012 Gal / min12 gpm-34 grader til 121 grader C2000-5000 psiDirekte fungerende differensialareal1 007NOK
BRDH103S5020 Gal / min20 gpm-45 grader til 132 grader C500-5000 psiDifferensiell områdelindring888NOK
StilModellPris (eks. mva)
A130-02A803NOK
RFQ
A130-02AAP848NOK
RFQ
A130-02C803NOK
RFQ
A130-02CP848NOK
RFQ
A130-02AA803NOK
RFQ
A130-02B803NOK
RFQ
A130-02AP848NOK
RFQ
A130-02BP848NOK
RFQ
PARKER -

134 serie avlastningsventiler

Parker 134-serien avlastningsventiler er ventiler av membrantype som avlaster overtrykk, og beskytter derved pneumatiske kretser og systemer. Disse avlastningsventilene er ideelle for bruksområder der det kreves gradvis proporsjonal avlastning. De har en kompakt design for trange plasser og toppjusteringsknapp for å justere avlastningsområdet. Justeringsknotten kan låses/låses opp via en push-pull-mekanisme og kan roteres både med klokken og mot klokken for å stoppe og starte henholdsvis blødning. Disse ventilene har en følsom membran for nøyaktig drift.

StilModellPris (eks. mva)
A134-02CP714NOK
RFQ
A134-02C668NOK
RFQ
A134-02B668NOK
RFQ
A134-02BP714NOK
RFQ
A134-02A668NOK
RFQ
A134-02AA668NOK
RFQ
A134-02AP714NOK
RFQ
A134-02AAP714NOK
RFQ
PARKER -

sikkerhetsventiler

Parker RV-serien avlastningsventiler beskytter pneumatiske kretser/systemer mot overtrykk for fabrikkautomatisering og bilapplikasjoner. Disse ventilene har kompakt og lett aluminiumskonstruksjon for å tåle trykk på opptil 55 psi og en buna-tetning for lekkasjesikker drift. De har en riflet knottjusteringsmekanisme for enkel kalibrering uten behov for ekstra verktøy.

StilModellStrømningshastighetMaks. StrømmeMaks. InntakstrykkVentiltypePris (eks. mva)
ARV01A1N085----442NOK
RFQ
ARV01A1N080----442NOK
RFQ
ARV01A1N070----442NOK
RFQ
ARV01A1N095----442NOK
RFQ
ARV01A1N130----442NOK
RFQ
ARV01A1N160----442NOK
RFQ
ARV01A1N155----442NOK
RFQ
ARV01A1N170----442NOK
RFQ
ARV01A1N075----442NOK
RFQ
ARV01A1N100V----619NOK
RFQ
ARV01A1N060----442NOK
RFQ
ARV01A1N135----442NOK
RFQ
ARV01A1N165----442NOK
RFQ
ARV01A1N175----442NOK
RFQ
ARV01A1N180----442NOK
RFQ
ARV01A1N190----442NOK
RFQ
ARV01A1N020----442NOK
RFQ
ARV01A1N015----442NOK
RFQ
ARV01A1N065----442NOK
RFQ
ARV01A1N055----442NOK
RFQ
ARV01A1N090----442NOK
RFQ
ARV01A1N145----442NOK
RFQ
ARV01A1N105----442NOK
RFQ
ARV01A1N115----442NOK
RFQ
ARV01A1N110----442NOK
RFQ

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?