Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PARKER RDH103S50 Direktevirkende differensialområde avlastningsventil, 20 gpm | AD9PYG 4UA87

PARKER RDH103S50 Direktevirkende differensialområde avlastningsventil, 20 gpm

På lager
Vare: AD9PYG Modell: RDH103S50Kryssreferanse: 4UA87
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
888NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAvlastningsventil
JusteringstypeSkruejustering
Strømningshastighet20 Gal / min
Maks. Strømme20 gpm
Maks. Flyt GPM20
Maks. Inntakstrykk5500 psi
Maks. Press5000 psi
Maks. Tanktrykk (PSI)5000 psi
Maks. Viskositet45-2000 SSU
Maks. Arbeids press5000 psi
Drifts Temp.-45 grader til 132 grader C
trykk~~POS=TRUNC Range500-5000 psi
Nominell strømningshastighet20 Gpm
Forsegl materialeD-ring
Følsomhet589 Per sving Psi
VentilmaterialeStål
VentiltypeDifferensiell områdelindring

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2475
Skipets høyde (cm)3.3
Skipets lengde (cm)11.43
Skipets bredde (cm)3.3
HS kode8481200050
OpprinnelseslandMX

Produktdetaljer:

    • Direktevirkende avlastningsventil designet for effektiv trykkkontroll i hurtigreaksjoner og periodiske bruksområder, som motorbremsing, port- og svingavlastning og trykkspisshakking
    • Har en hurtigvirkende differensialområdedesign for å sikre store væskestrømmer
    • Utstyrt med mekaniske stoppere for eliminering av fjærstørkning
    • Sfæriske tallerkener gir lav lekkasje og lavt utslipp
    • Eksterne deler belagt med sink for motstand mot korrosjon
    • Kan brukes ved temperaturer fra -50 til 270 grader F

Produktvarianter

ProduktModellStrømningshastighetMaks. StrømmeDrifts Temp.trykk~~POS=TRUNC RangeVentiltypePris
PARKER RDH083S50 Direktevirkende differensialområde avlastningsventil, 12 gpm | AD7DBG 4DML9 RDH083S5012 Gal / min12 gpm-34 grader til 121 grader C2000-5000 psiDirekte fungerende differensialareal1 007 NOK

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PARKER RDH103S50 Direktevirkende differensialområde avlastningsventil, 20 gpm
888NOK / enhet