Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PARKER RDH083S50 Direktevirkende differensialområde avlastningsventil, 12 gpm | AD7DBG 4DML9

PARKER RDH083S50 Direktevirkende differensialområde avlastningsventil, 12 gpm

På lager
Vare: AD7DBG Modell: RDH083S50Kryssreferanse: 4DML9
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
1 007 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAvlastningsventil
JusteringstypeSkruejustering
Strømningshastighet12 Gal / min
Maks. Strømme12 gpm
Maks. Flyt GPM12
Maks. Inntakstrykk5500 psi
Maks. Press5000 psi
Maks. Tanktrykk (PSI)5000 psi
Maks. Viskositet45-2000 SSU
Maks. Arbeids press5000 psi
Drifts Temp.-34 grader til 121 grader C
trykk~~POS=TRUNC Range2000-5000 psi
Nominell strømningshastighet12 Gpm
Følsomhet614 Per sving Psi
VentilmaterialeStål
VentiltypeDirekte fungerende differensialareal
Way2

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.198
Skipets høyde (cm)2.03
Skipets lengde (cm)6.35
Skipets bredde (cm)11.43
HS kode8481801050
OpprinnelseslandMX

Produktdetaljer:

    • Ventilhulrom (C08-2)

Produktvarianter

ProduktModellStrømningshastighetMaks. StrømmeDrifts Temp.trykk~~POS=TRUNC RangeVentiltypePris
PARKER RDH103S50 Direktevirkende differensialområde avlastningsventil, 20 gpm | AD9PYG 4UA87 RDH103S5020 Gal / min20 gpm-45 grader til 132 grader C500-5000 psiDifferensiell områdelindring888NOK

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PARKER RDH083S50 Direktevirkende differensialområde avlastningsventil, 12 gpm
1 007 NOK / enhet