PARKER 189 PMTR-serien, Dual Port Male Albue, 90 Degrees


filtre
Grunnleggende materiale: Metal , Kroppsmateriale: Messing , Samsvar: SAEJ2494, DOT FMVSS 571.106 , Tilkoblingstype: Rør x Rør x MNPT , Pakningsmateriale: Buna N , Maks. Press: 250 psi , Temp. Område: -40 grader til 200 grader F
StilModellRørstørrelseTube SizePris (eks. mva)
A
189PMTR6-6-4
1 / 8 "3 / 8 "547NOK
A
189PMTR6-4-6
3 / 8 "3 / 8 "x 1 / 4"560NOK
A
189PMTR6-6-6
3 / 8 "3 / 8 "558NOK
A
189PMTR10-4-6
3 / 8 "5 / 8 "x 1 / 4"564NOK
A
189PMTR10-6-6
3 / 8 "5 / 8 "x 3 / 8"515NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?