PARKER Ventiltilbehør

Kassettventilspoler designet for hydrauliske, pneumatiske og elektromagnetiske enheter. Parker superspoler med doble ledningsledninger med ledninger for en pålitelig tilkobling. Lastebilspoler er tilgjengelig i nylon og opprullede nylonvarianter

filtre

PARKER -

Dekkplater

StilModellPris (eks. mva)
ASPD2C1EN351 989NOK
BSPD3C1EN353 107NOK
PARKER -

Lastebilspoler

Parker lastebilspoler fester nødledningen og servicelinjen mellom traktoren og tilhengeren. Disse kraftige, belagte fjærbeskyttelsene er rustbestandige, gir overlegen beskyttelse og er fargekodet for feilfrie tilkoblinger. De leveres som klar til installasjon uten krav til skjæring eller montering. Velg fra en rekke av disse lastebilspolene, tilgjengelig i 4.5, 12 og 15 tommers lengder.

StilModellFARGELengdeMaterialeMin. DriftstemperaturUtenfor Dia.Tube Utenfor Dia.typenPris (eks. mva)
A751641Blå og rød12ft.Traktor til tilhenger opprullet nylon-57 grader C1 / 2 "1 / 2 "B1 906NOK
A731522Blå og rød15ft.Traktor til tilhenger opprullet nylon-57 grader C1 / 2 "1 / 2 "B2 535NOK
B811537Grå4.5ft.nylon-40 grader C1 / 4 "1 / 4 "Type A, 5. hjul437NOK
PARKER -

Super spole

StilModellKarakterInngangsspenningStrømforbrukMotstandSpenningPris (eks. mva)
ACCS115D0.17 A115 VAC16 W680 Ohm115 VAC1 108NOK
RFQ
BCAP115C0.26 A115 VAC28 W417 Ohm115 VAC1 256NOK
CCAP024S1.17 A24 VDC28 W20.6 Ohm24 VDC715NOK
DCAP024L1.17 A24 VDC28 W20.6 Ohm24 VDC744NOK
DCAP012L2.33 A12 VDC28 W5.14 Ohm12 VDC704NOK
PARKER -

Hydraulisk ventilboltsett, CETOP-05 ventiler

ModellSakPris (eks. mva)
BK98CV4MMG383NOK
PARKER -

Super Coil, 5/8 tommer, 12 VAC

ModellSakPris (eks. mva)
CAP012SAD7DAM715NOK
PARKER -

Dreiemåleradapter, 1/2 tomme Fnpt, Ss

ModellSakPris (eks. mva)
SGB8M8FAD7JXT1 107 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?