PARKER Rustfritt stålrør

Gi lekkasjerfrie rørforbindelser i instrumenteringsbehandlingsapplikasjoner Tåler trykk fra 3000 til 10000 psi. Laget av ASTM-stanglager og tette kornsmiddinger. Tilgjengelig i en rekke trådformer

filtre

StilModellLengdeMaks. PressRørstørrelsePris (eks. mva)
A8-8 MCN-SS1 / 2 "6600 psi1 / 2 "348NOK
A4-4 MCN-SS1 / 4 "7500 psi1 / 4 "224NOK
A12-12 MCN-SS3 / 4 "6400 psi3 / 4 "996NOK
A6-6 MCN-SS3 / 8 "7200 psi3 / 8 "255NOK
PARKER -

Lukk nippel 1/8 tommer Npt hann rustfritt stål

ModellSakPris (eks. mva)
2-2 MCN-SSAE6QQU157NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?