PARKER Tøm kuker

Integrert med enten interne eller eksterne seter som er egnet for lavtrykksapplikasjoner med gass, olje og vann. Har en håndstrammemekanisme for å gi en metall-til-metall-tetning og inline kroppsstil med gjengede forbindelser og et tee-håndtak

filtre

PARKER -

Tøm kuker

StilModellTrådstørrelseHandleHex størrelseMin. DriftstemperaturTotal høydeRørstørrelseFormStilPris (eks. mva)
ADC607-4-Vinge9 / 16 "-54 grader C1 21 / 64 "1 / 4 "Slange til rørSlange192NOK
BDC602-41 / 4 "Vinge9 / 16 "-54 grader C15 / 16 "1 / 4 "Intern tetningMannlig rør97NOK
CDCR601-41 / 4 "Eliptisk messing--34 grader C--Intern tetningMannlig rør788NOK
RFQ
DDC603-41 / 4 "Messingfløy5 / 8 "-54 grader C1 35 / 64 "1 / 4 "Intern tetningMannlig rør139NOK
EDC604-41 / 4 "Vinge nedover9 / 16 "-54 grader C1"1 / 4 "Ekstern tetningMannlig rør57NOK
FDC606-41 / 4 "Vinge forlenget9 / 16 "-54 grader C1.5 "1 / 4-18Ekstern tetningMannlig rør80NOK
DDC603-21 / 8 "Messingfløy5 / 8 "-54 grader C1 13 / 32 "1 / 8 "Intern tetningMannlig rør147NOK
BDC602-21 / 8 "Vinge13 / 32 "-54 grader C59 / 64 "1 / 8 "Intern tetningMannlig rør87NOK
EDC604-21 / 8 "Vinge nedover7 / 16 "-54 grader C55 / 64 "1 / 8 "Ekstern tetningMannlig rør61NOK
DDC603-63 / 8 "Messingfløy11 / 16 "-54 grader C1.625 "3 / 8 "Intern tetningMannlig rør162NOK
GDC604-63 / 8 "Vinge nedover--54 grader C--Ekstern tetningMannlig rør374NOK
RFQ

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?