PARKER Kompresjonsrørbeslag

Egnet for applikasjoner i rørleggerarbeid og elektriske ledningssystemer for å koble to rør eller rør med varmt- og kaldtvannskraner. Tilgjengelig i forskjellige materialer og tilkoblingstyper

filtre

PARKER -

Union Connectors

StilModellPris (eks. mva)
AP5UC459NOK
AP8UC670NOK
BP5UC557NOK
BP10UC1085NOK
AP6UC453NOK
AP10UC884NOK
AP6UC564NOK
AP10UC675NOK
PARKER -

skott

StilModellPris (eks. mva)
AN6BU6161NOK
AN4BU4127NOK
BN5BU5171NOK
BN8BU8142NOK
PARKER -

Kompresjonsbeslag

PARKER -

Rørtilpasningsmuttere

StilModellBody MaterialKompresjonstrådstørrelseHex størrelseMaks. PressTemp. OmrådeTube SizePris (eks. mva)
A6 BL-SS316 rustfritt stål11 / 16-16---30 grader til 250 grader F3 / 8 "458NOK
A12 BL-SS316 rustfritt stål13---30 grader til 250 grader F3 / 4 "1 445NOK
B12NU12-BMessing-1.125 "--40 grader til 400 grader F3 / 4 "105NOK
C4NU4-SKarbonstål-9 / 16 "8000 psi-20 grader til 800 grader F1 / 4 "21NOK
C6NU6-SKarbonstål-11 / 16 "7600 psi-20 grader til 800 grader F3 / 8 "35NOK
A4 BL-SForzinket stål9 / 16-18---30 grader til 250 grader F1 / 4 "25NOK
A8 BL-SForzinket stål13 / 16-16---30 grader til 250 grader F1 / 2 "33NOK
A16 BL-SForzinket stål13---30 grader til 250 grader F1"164NOK
A6 BL-SForzinket stål11 / 16-16---30 grader til 250 grader F3 / 8 "35NOK
PARKER -

Lue, metall, kompresjon

StilModellTube SizeBody MaterialKompresjonstrådstørrelseTilkoblingstypeHex størrelseMaks. PressRørstørrelseTemp. OmrådePris (eks. mva)
A16 FNL-S1"Forzinket stål13Kompresjon x Mann SAE-ORB-6000 psi13 "-30 grader til 250 grader F249NOK
B16BLEN16-B1"Messing1-5/16-20Komprimering1.375 "---40 grader til 400 grader F151NOK
B8BLEN8-B1 / 2 "Messing3 / 4-20Komprimering13 / 16 "---40 grader til 400 grader F183NOK
C8BLEN8-S1 / 2 "Karbonstål-Komprimering13 / 16 "7000 psi--20 grader til 800 grader F295NOK
A8 FNL-S1 / 2 "Forzinket stål13 / 16-16Kompresjon x Mann SAE-ORB-9200 psi13 / 16-16 "-30 grader til 250 grader F108NOK
A8 FNL-SS1 / 2 "316 rustfritt stål13 / 16-16Komprimering-9200 psi--30 grader til 250 grader F1 512NOK
D4BLEN4-S1 / 4 "Karbonstål-Komprimering1 / 2 "8000 psi--20 grader til 800 grader F121NOK
B4BLEN4-B1 / 4 "Messing7 / 16-20A-LOK (R)1 / 2 "---40 grader til 400 grader F80NOK
A4 FNL-S1 / 4 "Forzinket stål9 / 16-18Kompresjon x Mann SAE-ORB-9200 psi9 / 16-18 "-30 grader til 250 grader F42NOK
A4 FNL-SS1 / 4 "316 rustfritt stål9 / 16-18Komprimering-9200 psi--30 grader til 250 grader F957NOK
E2BLEN2-3161 / 8 "Rustfritt stål-A-LOK (R)7 / 16 "---425 grader til 1200 grader F243NOK
A12 FNL-SS3 / 4 "316 rustfritt stål13Komprimering-6000 psi--30 grader til 250 grader F2 509NOK
A12 FNL-S3 / 4 "Forzinket stål13Kompresjon x Mann SAE-ORB-6000 psi13 "-30 grader til 250 grader F179NOK
F6BLEN6-S3 / 8 "Karbonstål-Komprimering5 / 8 "7600 psi--20 grader til 800 grader F152NOK
A6 FNL-SS3 / 8 "316 rustfritt stål11 / 16-16Komprimering-9200 psi--30 grader til 250 grader F999NOK
A6 FNL-S3 / 8 "Forzinket stål11 / 16-16Kompresjon x Mann SAE-ORB-9200 psi11 / 16-16 "-30 grader til 250 grader F65NOK
B6BLEN6-B3 / 8 "Messing9 / 16-20Komprimering5 / 8 "---40 grader til 400 grader F117NOK
A10 FNL-S5 / 8 "Forzinket stål1-14Kompresjon x Mann SAE-ORB-6000 psi1-14"-30 grader til 250 grader F118NOK
G10BLEN10-3165 / 8 "316 rustfritt stål7 / 8-20A-LOK (R)15 / 16 "---425 grader til 1200 grader F531NOK
PARKER -

endehylser

StilModellGrunnleggende materialeBody MaterialKompresjonstrådstørrelseTilkoblingstypeMaks. PressTemp. OmrådeTube SizePris (eks. mva)
A2 TZ-BMessingMessing1 / 8 "CPI(TM)-komprimering3600 psi-40 grader til 400 grader F1 / 8 "52NOK
A1 TZ-BMessingMessing1 / 16 "CPI(TM)-komprimering5400 psi-40 grader til 400 grader F1 / 16 "78NOK
A6 TZ-BMetalMessing-KPI (TM)--40 grader til 400 grader F3 / 8 "54NOK
A10 TZ-BMetalMessing-KPI (TM)--40 grader til 400 grader F5 / 8 "102NOK
B10 TZ-SSMetal316 rustfritt stål-KPI (TM)--425 grader til 1200 grader F5 / 8 "139NOK
C16 TZ-BMetalMessing-Komprimering--40 grader til 400 grader F1"140NOK
C12 TZ-BMetalMessing-Komprimering--40 grader til 400 grader F3 / 4 "133NOK
B3 TZ-SSRustfritt stålRustfritt stål3 / 16 "CPI(TM)-komprimering10,300 psi-425 grader til 1200 grader F3 / 16 "109NOK
PARKER -

Lokk, plugg, metall

StilModellBody MaterialKompresjonstrådstørrelseTilkoblingstypeHex størrelseMaks. PressTemp. OmrådeTube SizePris (eks. mva)
A10BLP10-316316 rustfritt stål7 / 8-20A-LOK (R)1"--425 grader til 1200 grader F5 / 8 "441NOK
B4BLP4-BMessing7 / 16-20A-LOK (R)9 / 16 "--40 grader til 400 grader F1 / 4 "77NOK
B6BLP6-BMessing9 / 16-20Komprimering11 / 16 "--40 grader til 400 grader F3 / 8 "106NOK
B8BLP8-BMessing3 / 4-20Komprimering7 / 8 "--40 grader til 400 grader F1 / 2 "156NOK
B16BLP16-BMessing1-5/16-20Komprimering1.5 "--40 grader til 400 grader F1"126NOK
B10BLP10-BMessing7 / 8-20Komprimering1"--40 grader til 400 grader F5 / 8 "52NOK
B12BLP12-BMessing1-20Komprimering1.125 "--40 grader til 400 grader F3 / 4 "57NOK
C6BLP6-SKarbonstål-Komprimering11 / 16 "7600 psi-20 grader til 800 grader F3 / 8 "137NOK
D8BLP8-SKarbonstål-Komprimering7 / 8 "7000 psi-20 grader til 800 grader F1 / 2 "171NOK
E4BLP4-SKarbonstål-Komprimering9 / 16 "8000 psi-20 grader til 800 grader F1 / 4 "128NOK
PARKER -

Tilbake Ferrules

StilModellGrunnleggende materialeBody MaterialKompresjonstrådstørrelseTilkoblingstypeMaks. PressTemp. OmrådeTube SizePris (eks. mva)
A5BF5-316--5 / 16 "A-LOK (R)8100 psi-425 grader til 1200 grader F5 / 16 "74NOK
B5BF5-BMessingMessing5 / 16 "A-LOK (R)2800 psi-40 grader til 400 grader F5 / 16 "8NOK
B6BF6-BMetalMessing-A-LOK (R)--40 grader til 400 grader F3 / 8 "25NOK
B10BF10-BMetalMessing-A-LOK (R)--40 grader til 400 grader F5 / 8 "45NOK
C10BF10-316Metal316 rustfritt stål-A-LOK (R)--425 grader til 1200 grader F5 / 8 "87NOK
C12BF12-316Metal316 rustfritt stål-A-LOK (R)--425 grader til 1200 grader F3 / 4 "123NOK
D12BF12-BMetalMessing-Komprimering--40 grader til 400 grader F3 / 4 "57NOK
B4BF4-BMetalMessing-A-LOK (R)--40 grader til 400 grader F1 / 4 "21NOK
B8BF8-BMetalMessing-A-LOK (R)--40 grader til 400 grader F1 / 2 "43NOK
C16BF16-316Metal316 rustfritt stål-A-LOK (R)--425 grader til 1200 grader F1"171NOK
D16BF16-BMetalMessing-Komprimering--40 grader til 400 grader F1"95NOK
A3BF3-316Rustfritt stålRustfritt stål3 / 16 "A-LOK (R)10,300 psi-425 grader til 1200 grader F3 / 16 "72NOK
PARKER -

63PT-serien, Sett inn

StilModellMaks. PressTemp. OmrådeTube SizePris (eks. mva)pk. Antall.
A63PT-5-6275 til 400 psi-65 grader til 250 grader F5 / 16 "114NOK 10
A63PT-2-2375 til 400 psi-65 grader til 250 grader F1 / 8 "125NOK 10
A63PT-5-4075 til 400 psi-65 grader til 250 grader F5 / 16 "182NOK 10
B63PT-2-16150 psi0 grader til 150 grader F1 / 8 "x 1 / 64"82NOK 10
C63PT-10-62150 psi-65 grader til 250 grader F5 / 8 "160NOK 10
B63PT-3-25150 psi0 grader til 150 grader F3 / 16 "x 1 / 40"91NOK 10
B63PT-3-40150 psi0 grader til 150 grader F3 / 16 "x 3 / 64"80NOK 10
PARKER -

Union Tee Tube montering

StilModellBody MaterialTilkoblingstypeFlare trådstørrelseHex størrelseMaks. PressTemp. OmrådeTube SizePris (eks. mva)pk. Antall.
A12ET12-316-GR316 rustfritt stålA-LOK (R) x A-LOK (R) x A-LOK (R)-1-1 / 16 '"--425 grader til 1200 grader F3 / 4 "2 190NOK 1
A16ET16-316-GR316 rustfritt stålA-LOK (R) x A-LOK (R) x A-LOK (R)-1.375 "--425 grader til 1200 grader F1"4 686NOK 1
B144F-4Messingflare7 / 16-20-1400 psi-65 grader til 250 grader F1 / 4 "637NOK 10
B144F-6Messingflare5 / 8-18-1000 psi-65 grader til 250 grader F3 / 8 "1 208NOK 10
C12-12-12 JBZ-BMessingKPI (TM) x KPI (TM) x KPI (TM)-1-1 / 16 "--40 grader til 400 grader F3 / 4 "1 326NOK 1
C12ET12-BMessingA-LOK (R) x A-LOK (R) x A-LOK (R)-1-1 / 16 "--40 grader til 400 grader F3 / 4 "1 114NOK 1
D10ET10-BMessingA-LOK (R) x A-LOK (R) x A-LOK (R)-1"--40 grader til 400 grader F5 / 8 "960NOK 1
D10-10-10 JBZ-BMessingKPI (TM) x KPI (TM) x KPI (TM)-1"--40 grader til 400 grader F5 / 8 "1 020NOK 1
E144F-3Messingflare3 / 8-24-450 til 2800 psi-65 grader til 250 grader F3 / 16 "1 102NOK 10
B144F-8Messingflare3 / 4-16-750 psi-65 grader til 250 grader F1 / 2 "1 618NOK 10
B144F-5Messingflare1 / 2-20-450 til 2800 psi-65 grader til 250 grader F5 / 16 "1 985NOK 10
B144F-10Messingflare7 / 8-14-650 psi-65 grader til 250 grader F5 / 8 "2 961NOK 10
StilModellHex størrelseTube SizePris (eks. mva)
A12EE12-316-GR1-1 / 16 "3 / 4 "1 873NOK
A16EE16-316-GR1.375 "1"3 722NOK
A10EE10-316-GR15 / 16 "5 / 8 "1 310NOK
StilModellKompresjonstrådstørrelseHex størrelseTube SizePris (eks. mva)
A8 BZ-B3 / 4 "7 / 8 "1 / 2 "54NOK
A6 BZ-B9 / 16-2011 / 16 "3 / 8 "38NOK
StilModellKompresjonstrådstørrelseHex størrelseTube SizePris (eks. mva)
A8NU8-B3 / 4 "7 / 8 "1 / 2 "44NOK
A4NU4-B7 / 16-209 / 16 "1 / 4 "26NOK
A6NU6-B9 / 16-2011 / 16 "3 / 8 "38NOK
StilModellMaks. PressTube SizePris (eks. mva)
A12 F65OL-S6000 psi3 / 4 "633NOK
A8 F65OL-S9200 psi1 / 2 "424NOK
A4 F65OL-S9200 psi1 / 4 "300NOK
A6 F65OL-S9200 psi3 / 8 "303NOK
StilModellRørstørrelsePris (eks. mva)
A4-4 VBZ-SS1 / 4 "730NOK
A4-2 VBZ-SS1 / 8 "707NOK
PARKER -

Tilbake Ferrule Brass A-lok

Parker rygghylser gir et sterkt mekanisk og antivibrasjonsgrep på instrumenteringsrørbeslagene. Disse hylsene har messingkonstruksjon for maksimal korrosjonsmotstand og er i stand til å motstå trykk opp til 5400 psi. Velg fra et bredt utvalg av disse bakhylsene, tilgjengelig i 1/16 og 3/16 tommers rørstørrelser.

StilModellKompresjonstrådstørrelseMaks. PressTube SizePris (eks. mva)
A1BF1-B1 / 16 "5400 psi1 / 16 "37NOK
A3BF3-B3 / 16 "3500 psi3 / 16 "28NOK
PARKER -

Mann rett adapter

StilModellBody MaterialTilkoblingstypeMaks. PressRørstørrelseTemp. OmrådeTube SizePris (eks. mva)
AGAMS-46PFA, PTFE, ETFEKomprimering225 psi3 / 8 "32 grader til 266 grader F1 / 4 "891NOK
AGAMS-22PFA, PTFE, ETFEKomprimering225 psi1 / 8 "32 grader til 266 grader F1 / 8 "809NOK
AGAMS-88PFA, PTFE, ETFEKomprimering175 psi1 / 2 "32 grader til 266 grader F1 / 2 "993NOK
AGAMS-66PFA, PTFE, ETFEKomprimering225 psi3 / 8 "32 grader til 266 grader F3 / 8 "923NOK
AGAMS-42PFA, PTFE, ETFEKomprimering225 psi1 / 8 "32 grader til 266 grader F1 / 4 "885NOK
AGAMS-24PFA, PTFE, ETFEKomprimering225 psi1 / 4 "32 grader til 266 grader F1 / 8 "786NOK
AGAMS-64PFA, PTFE, ETFEKomprimering225 psi1 / 4 "32 grader til 266 grader F3 / 8 "877NOK
AGAMS-68PFA, PTFE, ETFEKomprimering175 psi1 / 2 "32 grader til 266 grader F3 / 8 "974NOK
AGAMS-44PFA, PTFE, ETFEKomprimering225 psi1 / 4 "32 grader til 266 grader F1 / 4 "806NOK
AGAMS-1212PFA, PTFE, ETFEKomprimering150 psi3 / 4 "32 grader til 266 grader F3 / 4 "1 422NOK
AGAMS-86PFA, PTFE, ETFEKomprimering175 psi3 / 8 "32 grader til 266 grader F1 / 2 "1 021NOK
AGAMS-48PFA, PTFE, ETFEKomprimering175 psi1 / 2 "32 grader til 266 grader F1 / 4 "961NOK
AGAMS-84PFA, PTFE, ETFEKomprimering175 psi1 / 4 "32 grader til 266 grader F1 / 2 "1 145NOK
BFAMS-1212PFA / PVDFflare125 psi3 / 4 "0 grader til 212 grader F3 / 4 "2 021NOK
BFAMS-128PFA / PVDFflare125 psi1 / 2 "0 grader til 212 grader F3 / 4 "2 025NOK
BFAMS-86PFA / PVDFflare125 psi3 / 8 "0 grader til 212 grader F1 / 2 "1 293NOK
BFAMS-84PFA / PVDFflare125 psi1 / 4 "0 grader til 212 grader F1 / 2 "1 033NOK
BFAMS-44PFA / PVDFflare125 psi1 / 4 "0 grader til 212 grader F1 / 4 "848NOK
BFAMS-64PFA / PVDFflare125 psi1 / 4 "0 grader til 212 grader F3 / 8 "1 059NOK
BFAMS-88PFA / PVDFflare125 psi1 / 2 "0 grader til 212 grader F1 / 2 "1 313NOK
PARKER -

Rett reduksjon

StilModellMaks. PressTube SizePris (eks. mva)
AGSCR-128150 psi3 / 4 "x 1 / 2"1 555NOK
AGSCR-86175 psi1 / 2 "x 3 / 8"1 351NOK
AGSCR-84175 psi1 / 2 "x 1 / 4"1 318NOK
AGSCR-64225 psi3 / 8 "x 1 / 4"1 180NOK
AGSCR-42225 psi1 / 4 "x 1 / 8"961NOK
StilModellMaks. PressTube SizePris (eks. mva)
A1022-0012150 psi3 / 4 "258NOK
A1022-0008175 psi1 / 2 "191NOK
A1022-0002225 psi1 / 8 "133NOK
A1022-0004225 psi1 / 4 "165NOK
A1022-0006225 psi3 / 8 "182NOK
PARKER -

T-skjorte for kvinner, kompresjon, rustfritt stål

StilModellBody MaterialTilkoblingstypeHex størrelseRørstørrelseTube SizePris (eks. mva)
A8FBT6N-316-GR316 rustfritt stålKompresjon x FNPT7 / 8 "3 / 8 "1 / 2 "1 961NOK
B2FBT2N-316Rustfritt stålA-LOK (R) x FNPT1 / 2 "1 / 8 "1 / 8 "1 198NOK
PARKER -

Kompresjonsluftbremser i messing

StilModellPris (eks. mva)
AVS68AB-4-4121NOK
AVS68AB-4-278NOK
BVS269AB-8-8302NOK
C62AB-4195NOK
C62AB-10540NOK
AVS68AB-6-8297NOK
AVS68AB-8-6162NOK
AVS68AB-6-4123NOK
AVS68AB-8-8362NOK
D264AB-8992NOK
BVS269AB-8-4299NOK
12...56

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?