PARKER Inline og Tee-filtre

Integrert med et tøft, spesialstøpt, utblåsingsbestandig sete med en bakstoppet tallerken for å redusere fjærspenningen. 100% fabrikk testet for både sprekk- og reseatkapasitet. Tilgjengelig i mannlige og kvinnelige NPT-, CPI-, A-LOK-, UltraSeal-, VacuSeal-, BSP-, SAE- og Seal-Lok-varianter

filtre

PARKER -

Integrerte filtre

StilModellBody MaterialHex størrelseLengdeMaks. PressTube SizePris (eks. mva)
A6A-F6L-10-SS316 rustfritt stål1"3 17 / 64 "6000 psig CWP3 / 8 "x 3 / 8"3 849NOK
A4A-F4L-10-SS316 rustfritt stål3 / 4 "2 27 / 64 "6000 psig CWP1 / 4 "x 1 / 4"2 453NOK
A8A-F8L-10-SS316 rustfritt stål1.25 "4 5 / 64 "6000 psig CWP1 / 2 "x 1 / 2"4 703NOK
B4A-F4L-10-BMessing3 / 4 "2 27 / 64 "3000 psig CWP1 / 4 "x 1 / 4"1 421NOK
PARKER -

Tee-filtre

StilModellHex størrelseLengdeTube SizePris (eks. mva)
A6A-FT8-10-SS1.25 "2 27 / 32 "3 / 8 "x 3 / 8"5 454NOK
A4A-FT4-10-SS7 / 8 "2 15 / 32 "1 / 4 "x 1 / 4"3 651NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?