PARKER Flared rørbeslag

En omfattende serie med pålitelige og lekkasjesikre beslag med utblåst rør, som hetter, muttere, albuer, adaptere, fagforeninger og kontakter, brukt i forskjellige hydrauliske applikasjoner med høyt trykk. Tilgjengelig i forskjellige tilkoblingstyper og sekskantstørrelser for å passe til en rekke rør

filtre

StilModellFlare trådstørrelseMaks. PressRørstørrelseTube SizePris (eks. mva)pk. Antall.
A259F-4-41 / 4-181400 psi1 / 4 "1 / 4 "1 873NOK 10
A259F-6-41 / 4-181000 psi1 / 4 "3 / 8 "1 952NOK 10
A259F-4-21 / 8-271400 psi1 / 8 "1 / 4 "846NOK 10
A259F-6-63 / 8-181000 psi3 / 8 "3 / 8 "3 046NOK 10
A259F-8-63 / 8-18750 psi3 / 8 "1 / 2 "2 838NOK 10
StilModellMaks. PressRørstørrelseTube SizePris (eks. mva)
AL249F-6-81000 psi1 / 2 "3 / 8 "581NOK
AL249F-4-41400 psi1 / 4 "1 / 4 "546NOK
StilModellFlare trådstørrelseHex størrelseRørstørrelseTube SizePris (eks. mva)pk. Antall.
A42F-8-65 / 8-183 / 4 "3 / 4-16 "1 / 2 "x 3 / 8"1 143NOK 10
A42F-6-55/8-18 x 1/2-205 / 8 "5 / 8-18 "3 / 8 "x 5 / 16"1 059NOK 10
A42F-6-45/8-18 x 7/16-205 / 8 "5 / 8-18 "3 / 8 "x 1 / 4"800NOK 10
A42F-10-87/8-14 x 3/4-167 / 8 "7 / 8-14 "5 / 8 "x 1 / 2"1 526NOK 10
A42F-8-47 / 16-203 / 4 "3 / 4-16 "1 / 2 "x 1 / 4"1 182NOK 10
StilModellFlare trådstørrelseMaks. PressRørstørrelseTube SizePris (eks. mva)pk. Antall.
A150F-5-41 / 2-20450 til 2800 psi1 / 4 "5 / 16 "1 673NOK 10
A150F-8-63 / 4-16750 psi3 / 8 "1 / 2 "1 291NOK 10
A150F-8-83 / 4-16750 psi1 / 2 "1 / 2 "1 320NOK 10
A150F-6-65 / 8-181000 psi3 / 8 "3 / 8 "1 175NOK 10
A150F-6-45 / 8-18450 til 2800 psi1 / 4 "3 / 8 "1 216NOK 10
A150F-6-85 / 8-181000 psi1 / 2 "3 / 8 "2 438NOK 10
A150F-4-47 / 16-201400 psi1 / 4 "1 / 4 "1 022NOK 10
A150F-4-27 / 16-201400 psi1 / 8 "1 / 4 "489NOK 10
StilModellFlare trådstørrelseHex størrelseMaks. PressTube SizePris (eks. mva)pk. Antall.
A661FHD-8-63 / 4-1613 / 16 "750 psi1 / 2 "x 3 / 8"2 997NOK 10
A661FHD-8-103 / 4-161-1 / 16 "750 psi1 / 2 "x 5 / 8"3 205NOK 10
A661FHD-6-85 / 8-1815 / 16 "1000 psi3 / 8 "x 1 / 2"2 394NOK 10
A661FHD-10-127 / 8-141-5 / 16 "650 psi5 / 8 "x 3 / 4"2 579NOK 5
PARKER -

Kvinnelig kontakt, bluss, messing

StilModellTilkoblingstypeFlare trådstørrelseFlare TypeHex størrelseMaks. PressRørstørrelseTube SizePris (eks. mva)pk. Antall.
A46F-3-2Bluss x FNPT3 / 8-2445 Degrees9 / 16 "450 til 2800 psi1 / 8 "3 / 16 "669NOK 10
A46F-6-2Bluss x FNPT5 / 8-1845 Degrees5 / 8 "450 til 2800 psi1 / 8 "3 / 8 "866NOK 10
A46F-10-8Bluss x FNPT7 / 8-1445 Degrees-650 psi1 / 2 "5 / 8 "1 384NOK 10
A46F-8-8Bluss x FNPT3 / 4-1645 Degrees-750 psi1 / 2 "1 / 2 "1 078NOK 10
A46F-6-6Bluss x FNPT5 / 8-1845 Degrees-1000 psi3 / 8 "3 / 8 "696NOK 10
A46F-4-2Bluss x FNPT7 / 16-2045 Degrees-1400 psi1 / 8 "1 / 4 "301NOK 10
A46F-8-4Bluss x FNPT3 / 4-1645 Degrees3 / 4 "450 til 2800 psi1 / 4 "1 / 2 "1 089NOK 10
A46F-6-8Bluss x FNPT5 / 8-1845 Degrees1"450 til 2800 psi1 / 2 "3 / 8 "1 465NOK 10
A46F-5-2Bluss x FNPT1 / 2-2045 Degrees9 / 16 "450 til 2800 psi1 / 8 "5 / 16 "678NOK 10
A46F-4-6Bluss x FNPT7 / 16-2045 Degrees13 / 16 "450 til 2800 psi3 / 8 "1 / 4 "949NOK 10
A46F-4-4Bluss x FNPT7 / 16-2045 Degrees11 / 16 "450 til 2800 psi1 / 4 "1 / 4 "568NOK 10
A46F-8-12Bluss x FNPT3 / 4-1645 Degrees-750 psi3 / 4 "1 / 2 "2 205NOK 10
A46F-8-6Bluss x FNPT3 / 4-1645 Degrees-750 psi3 / 8 "1 / 2 "704NOK 1
A46F-6-4Bluss x FNPT5 / 8-1845 Degrees-1000 psi1 / 4 "3 / 8 "522NOK 10
A46F-5-4Bluss x FNPT1 / 2-2045 Degrees11 / 16 "450 til 2800 psi1 / 4 "5 / 16 "788NOK 10
B461FHD-4-2Bluss x MNPS7 / 16-24Inverted17 / 32 "1400 psi1 / 8 "1 / 4 "624NOK 10
B461FHD-6-4Bluss x MNPS5 / 8-18Inverted3 / 4 "1000 psi1 / 4 "3 / 8 "1 542NOK 10
PARKER -

Mannlig albue, 90 grader, bluss, messing

StilModellTilkoblingstypeFlare trådstørrelseFlare TypeMaks. PressRørstørrelseTube SizePris (eks. mva)pk. Antall.
A159F-6-6Bluss x FNPT5 / 8-1845 Degrees450 til 2800 psi3 / 8 "3 / 8 "994NOK 10
A159F-6-4Bluss x FNPT5 / 8-1845 Degrees450 til 2800 psi1 / 4 "3 / 8 "889NOK 10
B2491FHD-4-2Bluss x MNPS7 / 16-24Inverted1400 psi1 / 8 "1 / 4 "735NOK 10
B2491FHD-5-4Bluss x MNPS1 / 2-20Inverted1200 psi1 / 4 "5 / 16 "1 080NOK 10
B2491FHD-6-6Bluss x MNPS5 / 8-18Inverted1000 psi3 / 8 "3 / 8 "1 724NOK 10
B2491FHD-10-8Bluss x MNPS7 / 8-18Inverted650 psi1 / 2 "5 / 8 "3 309NOK 10
B2491FHD-6-4Bluss x MNPS5 / 8-18Inverted1000 psi1 / 4 "3 / 8 "1 244NOK 10
B2491FHD-3-2Bluss x MNPS3 / 8-24Inverted1900 psi1 / 8 "3 / 16 "568NOK 10
B2491FHD-5-2Bluss x MNPS1 / 2-20Inverted1200 psi1 / 8 "5 / 16 "1 016NOK 10
B2491FHD-4-4Bluss x MNPS7 / 16-24Inverted1400 psi1 / 4 "1 / 4 "1 151NOK 10
C149F-8-12Bluss x MNPT3 / 4-1645 Degrees450 til 2800 psi3 / 4 "1 / 2 "2 060NOK 10
C149F-10-6Bluss x MNPT7 / 8-1445 Degrees450 til 2800 psi3 / 8 "5 / 8 "1 636NOK 10
C149F-8-4Bluss x MNPT3 / 4-1645 Degrees450 til 2800 psi1 / 4 "1 / 2 "1 467NOK 10
C149F-5-6Bluss x MNPT1 / 2-2045 Degrees450 til 2800 psi3 / 8 "5 / 16 "1 733NOK 10
C149F-12-12Bluss x MNPT11 / 16-1445 Degrees450 til 2800 psi3 / 4 "3 / 4 "3 117NOK 10
C149F-10-12Bluss x MNPT7 / 8-1445 Degrees450 til 2800 psi3 / 4 "5 / 8 "1 925NOK 10
C149F-12-8Bluss x MNPT11 / 16-1445 Degrees450 til 2800 psi1 / 2 "3 / 4 "2 608NOK 10
PARKER -

Stålmuttere

StilModellPris (eks. mva)pk. Antall.
A41IFS-12372NOK 10
A41IFS-8893NOK 10
A41IFS-665NOK 10
A41IFS-536NOK 10
A41IFS-3126NOK 10
PARKER -

45 graders fakkelrørfittings

StilModellSakPris (eks. mva)pk. Antall.
AVS149F-4-6Montering159NOK 1
B43F-6-10Montering259NOK 1
C159F-8-4Montering458NOK 1
B43F-6-4Montering150NOK 1
DVS159F-8-8Montering267NOK 1
E1F-4-8Montering318NOK 1
F14FSX-12Montering213NOK 1
GVS249F-8-6Montering197NOK 1
B43F-8-10Montering208NOK 1
GVS249F-6-4Montering125NOK 1
H150F-8-12Montering609NOK 1
IVS149F-12-12Montering563NOK 1
C159F-12-8Montering490NOK 1
DVS159F-6-6Montering259NOK 1
J661FHD-4-6Montering180NOK 1
H14FS-6-4Montering93NOK 1
KVS159F-10-8Montering485NOK 1
LVS48F-4-4Montering46NOK 1
M660FHD-10Montering352NOK 1
M660FHD-6Montering174NOK 1
N14FS-8-6Montering107NOK 1
H1F-4-12Montering371NOK 1
O41FX-8Montering60NOK 1
LVS48F-6-4Montering50NOK 1
AVS149F-6-8Montering194NOK 1
PARKER -

Union Tee, Flare-tråd

StilModellTilkoblingstypeFlare trådstørrelseFlare TypeMaks. PressTube SizePris (eks. mva)pk. Antall.
A144F-12flare1 / 16-1445 Degrees650 psi3 / 4 "651NOK 1
B2441FHD-3Bluss x MNPS3 / 8-24Inverted1900 psi3 / 16 "1 226NOK 10
B2441FHD-5Bluss x MNPS1 / 2-20Inverted1200 psi5 / 16 "2 001NOK 10
B2441FHD-4Bluss x MNPS7 / 16-24Inverted1400 psi1 / 4 "1 765NOK 10
PARKER -

Caps

StilModellPris (eks. mva)pk. Antall.
A16 PNBZ-B-GR38NOK 1
B640F-3511NOK 10
C3/4 HPC-SS988NOK 1
D640F-12250NOK 1
C1/2 HPC-SS841NOK 1
E12 CP-SS1 299NOK 1
C1/4 HPC-SS457NOK 1
A12 PNBZ-B-GR20NOK 1
FL640F-6115NOK 1
G16 PNBZ-SS-GR100NOK 1
C1 HPC-SS1 150NOK 1
C3/8 HPC-SS1 179NOK 1
C1/8 HPC-SS1 011NOK 1
PARKER -

Lange nøtter

StilModellPris (eks. mva)pk. Antall.
A41FL-8765NOK 10
B61CL-8844NOK 10
B61CL-4238NOK 10
A41FL-4270NOK 10
A41FL-101 339NOK 10
C41FL-122 450NOK 10
A41FL-6522NOK 10
B61CL-6452NOK 10
PARKER -

Mannskontakt, messing, blusset

Parker fakkelbeslag er best egnet til å kontrollere høytrykksvæsker og gasser i kjølemiddel- og propanledninger, kompressorer, oljebrennere, adaptere og naturgassforsyningsanlegg. Disse drivstoffledningen har messingkonstruksjon for å motstå trykk og temperaturer opp til 2800 PSI og 250 grader F og er dessuten utstyrt med en fluorkarbon-O-ring for lekkasjesikker drift. Velg mellom et bredt utvalg av disse blussforeningene som er tilgjengelige i omvendte og 45-graders blussvarianter på Raptor Supplies.

StilModellTube SizeBody MaterialTilkoblingstypeFlare trådstørrelseFlare TypeHex størrelseMaks. PressRørstørrelsePris (eks. mva)pk. Antall.
A48F-8-61 / 2 "MessingBluss x MNPT3 / 4-1645 Degrees-750 psi3 / 8 "577NOK 10
A48F-8-121 / 2 "MessingBluss x MNPT3 / 4-1645 Degrees1-1 / 16 "450 til 2800 psi3 / 4 "1 465NOK 10
BL48F-8-81 / 2 "Messing med lav blyflare-45 Degrees7 / 8 "750 psi1 / 2 "192NOK 1
BL48F-8-41 / 2 "Messing med lav blyBluss x MNPT-45 Degrees3 / 4 "750 psi1 / 4 "297NOK 1
A48F-8-81 / 2 "MessingBluss x MNPT3 / 4-1645 Degrees-750 psi1 / 2 "759NOK 10
A48F-8-41 / 2 "MessingBluss x MNPT3 / 4-1645 Degrees3 / 4 "450 til 2800 psi1 / 4 "710NOK 10
C481FHD-8-81 / 2 "MessingBluss x MNPS3 / 4-18Inverted29 / 32 "750 psi1 / 2 "1 802NOK 10
BL48F-8-61 / 2 "Messing med lav blyflare-45 Degrees3 / 4 "750 psi3 / 8 "242NOK 1
C481FHD-8-61 / 2 "MessingBluss x MNPS3 / 4-18Inverted29 / 32 "750 psi3 / 8 "1 165NOK 10
A48F-4-61 / 4 "MessingBluss x MNPT7 / 16-2045 Degrees11 / 16 "450 til 2800 psi3 / 8 "582NOK 10
A48F-4-81 / 4 "MessingBluss x MNPT7 / 16-2045 Degrees7 / 8 "450 til 2800 psi1 / 2 "1 114NOK 10
A48F-4-41 / 4 "MessingBluss x MNPT7 / 16-2045 Degrees-1400 psi1 / 4 "307NOK 10
C481FHD-4-21 / 4 "MessingBluss x MNPS7 / 16-24Inverted17 / 32 "1400 psi1 / 8 "332NOK 10
A48F-4-21 / 4 "MessingBluss x MNPT7 / 16-2045 Degrees-1400 psi1 / 8 "201NOK 10
A48F-12-123 / 4 "MessingBluss x MNPT1-1/16-1445 Degrees1-1 / 16 "450 til 2800 psi3 / 4 "1 751NOK 10
A48F-12-83 / 4 "MessingBluss x MNPT1-1/16-1445 Degrees1-1 / 16 "450 til 2800 psi1 / 2 "2 108NOK 10
A48F-6-123 / 8 "MessingBluss x MNPT5 / 8-1845 Degrees1-1 / 16 "450 til 2800 psi3 / 4 "1 926NOK 10
A48F-6-63 / 8 "MessingBluss x MNPT5 / 8-1845 Degrees-1000 psi3 / 8 "458NOK 10
C481FHD-6-63 / 8 "MessingBluss x MNPS5 / 8-18Inverted3 / 4 "1000 psi3 / 8 "918NOK 10
A48F-6-43 / 8 "MessingBluss x MNPT5 / 8-1845 Degrees-1000 psi1 / 4 "380NOK 10
C481FHD-6-43 / 8 "MessingBluss x MNPS5 / 8-18Inverted3 / 4 "1000 psi1 / 4 "764NOK 10
A48F-6-23 / 8 "MessingBluss x MNPT5 / 8-1845 Degrees5 / 8 "450 til 2800 psi1 / 8 "538NOK 10
A48F-6-83 / 8 "MessingBluss x MNPT5 / 8-1845 Degrees-1000 psi1 / 2 "728NOK 10
C481FHD-3-23 / 16 "MessingBluss x MNPS3 / 8-24Inverted15 / 32 "1900 psi1 / 8 "446NOK 10
A48F-3-43 / 16 "MessingBluss x MNPT3 / 8-2445 Degrees9 / 16 "450 til 2800 psi1 / 4 "888NOK 10
PARKER -

Omvendt fakkelbeslag av messing

Parker messing inverterte flare fittings gir metall-til-metall-tetning for strammere rørbøy. De har messingkonstruksjon og oppfyller funksjonskravene til SAE J512. Disse beslagene er egnet for overlegen trykkservice og gir eksepsjonell motstand mot mekanisk uttrekk. Velg fra en rekke av disse fakkelbeslagene, tilgjengelig i 3/4, 15/32, 17/32, 19/32 og 29/32 tommer sekskantstørrelser.

StilModellFlare trådstørrelseHex størrelseMaks. PressTube SizePris (eks. mva)pk. Antall.
A421FHD-51 / 2-2019 / 32 "1200 psi5 / 16 "666NOK 10
A421FHD-83 / 4-1829 / 32 "750 psi1 / 2 "2 248NOK 10
A421FHD-33 / 8-2415 / 32 "1900 psi3 / 16 "437NOK 10
A421FHD-65 / 8-183 / 4 "1000 psi3 / 8 "1 025NOK 10
A421FHD-47 / 16-2417 / 32 "1400 psi1 / 4 "470NOK 10
StilModellTube SizePris (eks. mva)
AMFT-081 / 2 "4 706NOK
AMFT-041 / 4 "3 480NOK
AMFT-123 / 4 "4 833NOK
AMFT-063 / 8 "3 920NOK
PARKER -

Brass Montering

StilModellFlare trådstørrelseHex størrelseMaks. PressTube SizePris (eks. mva)pk. Antall.
A42F-121-1/16-141-1 / 16 "450 til 2800 psi3 / 4 "2 558NOK 10
A42F-51 / 2-201 / 2 "450 til 2800 psi5 / 16 "625NOK 10
A42F-83 / 4-16-750 psi1 / 2 "724NOK 10
A42F-33 / 8-247 / 16 "450 til 2800 psi3 / 16 "461NOK 10
A42F-65 / 8-18-1000 psi3 / 8 "476NOK 10
A42F-107 / 8-14-650 psi5 / 8 "1 004NOK 10
A42F-47 / 16-20-1400 psi1 / 4 "229NOK 10
PARKER -

Ekstruderte hannalbuer, 90 grader

Parker ekstruderte hannalbuer er konstruert for overlegen trykkservice og gir ekstraordinær motstand mot mekanisk uttrekk. De har messingkonstruksjon og smidde muttere for kjøleapplikasjoner. Disse mannlige albuene er UL-listet og overholder funksjonskravene til SAE J512 og SAE J513. Velg fra en rekke av disse fakkelbeslagene, tilgjengelig i 1/4, 1/8, 3/8 og 1/2 tomme rørstørrelser.

StilModellFlare trådstørrelseMaks. PressRørstørrelseTube SizePris (eks. mva)pk. Antall.
A249F-5-21 / 2-201200 psi1 / 8 "5 / 16 "1 384NOK 10
A249F-5-41 / 2-201200 psi1 / 4 "5 / 16 "1 226NOK 10
A249F-8-63 / 4-16750 psi3 / 8 "1 / 2 "1 587NOK 10
A249F-8-83 / 4-16750 psi1 / 2 "1 / 2 "2 653NOK 10
A249F-3-23 / 8-241900 psi1 / 8 "3 / 16 "544NOK 10
A249F-6-85 / 8-181000 psi1 / 2 "3 / 8 "2 132NOK 10
A249F-6-25 / 8-181000 psi1 / 8 "3 / 8 "3 329NOK 10
A249F-6-45 / 8-181000 psi1 / 4 "3 / 8 "1 127NOK 10
A249F-6-65 / 8-181000 psi3 / 8 "3 / 8 "1 863NOK 10
A249F-10-87 / 8-14650 psi1 / 2 "5 / 8 "2 537NOK 10
A249f-4-47 / 16-201400 psi1 / 4 "1 / 4 "821NOK 10
A249F-4-67 / 16-201400 psi3 / 8 "1 / 4 "1 431NOK 10
A249F-4-27 / 16-201400 psi1 / 8 "1 / 4 "552NOK 10
StilModellFlare trådstørrelseHex størrelseMaks. PressTube SizePris (eks. mva)pk. Antall.
A43F-12-121 / 16-141-1/16550 psi3 / 4 "369NOK 1
A43F-8-83 / 4-163 / 4 "450 til 2800 psi1 / 2 "901NOK 10
A43F-6-65 / 8-185 / 8 "450 til 2800 psi3 / 8 "866NOK 10
A43F-10-107 / 8-147 / 8 "450 til 2800 psi5 / 8 "1 448NOK 10
A43F-4-47 / 16-207 / 16 "450 til 2800 psi1 / 4 "637NOK 10
StilModellFlare trådstørrelseHex størrelseTube SizePris (eks. mva)pk. Antall.
A41FL-51 / 2-205 / 8 "5 / 16 "484NOK 10
A41FL-33 / 8-247 / 16 "3 / 16 "494NOK 10
A41FL-25 / 16-243 / 8 "1 / 8 "452NOK 10
StilModellFlare trådstørrelseMaks. PressTube SizePris (eks. mva)pk. Antall.
A14FSX-83 / 4-16750 psi1 / 2 "625NOK 10
A14FSX-107 / 8-14650 psi5 / 8 "901NOK 10
A14FSX-47 / 16-201400 psi1 / 4 "398NOK 10
StilModellFlare trådstørrelseMaks. PressTube SizePris (eks. mva)pk. Antall.
A155F-51 / 2-20450 til 2800 psi5 / 16 "1 059NOK 10
A155F-83 / 4-16750 psi1 / 2 "1 210NOK 10
A155F-33 / 8-241900 psi3 / 16 "227NOK 1
A155F-65 / 8-181000 psi3 / 8 "949NOK 10
A155F-107 / 8-14650 psi5 / 8 "2 056NOK 10
A155F-47 / 16-201400 psi1 / 4 "861NOK 10
12

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?