PARKER Filterhus

Lette fartøy integrert med svingbolter for rask, enkel åpning og lukking. Kom utstyrt med forzinkede ben for å opprettholde strukturell integritet og redusere oksidasjonsreaksjonene i utsatte overflater

filtre

PARKER -

BSSB -serie filterbeholdere, rustfritt stål

Parker BSSB -serie filterbeholdere er designet for prefiltrering, polering og klarering av vann og andre etsende væsker, for eksempel petrokjemisk, kjølemiddel, prosessvann, løsningsmidler og trykkluft og hydrauliske oljer. Disse enhetene har fjærbelastet bunnsete for patronforsegling og 316 rustfritt stålkonstruksjon for bruk i våte miljøer. De har også en inline-rørforbindelse for enkel installasjon og et brakettsett for enkel montering. Velg mellom et stort utvalg filterpatroner med én patron, tilgjengelig i strømningshastigheter fra 5 til 15 gpm.

StilModellStrømningshastighetHøydeLengdeMaks. StrømmePris (eks. mva)
ABSSB10-1SD5 gpm13 "13 "5 gpm14 963NOK
ABSSB10-3 / 4SD5 gpm12.75 "12.75 "5 gpm11 879NOK
ABSSB20-3 / 4SD10 gpm22.875 "22.875 "10 gpm16 442NOK
ABSSB20-1SD10 gpm23.13 "23.125 "10 gpm21 532NOK
ABSSB30-1SD15 GPM33.25 "33.25 "15 gpm24 397NOK
PARKER -

Multikassettfilterkar, karbonstål

StilModellMaks. StrømmeFARGEDiameterMaks. PressMaks. Temp.BreddeStrømningshastighetHodematerialePris (eks. mva)
ACHC5S2T-Grå7.65 "175 psi250 F-25 gpmKarbonstål33 465NOK
ACHC5D2T-Grå7.65 "175 psi250 F-50 gpmKarbonstål36 601NOK
ACHC5T2T-Grå7.65 "175 psi250 F-75 gpmKarbonstål34 995NOK
ACHG5S2T--7.65 "175 psi250 F-25 gpm304 rustfritt stål65 594NOK
ACHG5D2T--7.65 "175 psi250 F-50 gpm304 rustfritt stål66 622NOK
ACHG5T2T--7.65 "175 psi250 F-75 gpm304 rustfritt stål68 472NOK
BB10-3 / 4SD-----4 5 / 16 "--3 011NOK
BB10-1SD5 gpmBlack3 5 / 8 "150 psi200 F3.62 "5 gpmKarbonstål4 545NOK
CFE6-1-230 gpmGrå12 1 / 4 "150 psi450 F12.25 "30 gpmKarbonstål41 016NOK
DFE6-1-2F30 gpmGrå14 1 / 2 "150 psi450 F14.5 "30 gpmKarbonstål42 041NOK
E4LFE6-1-2F30 gpmSølv14 1 / 2 "150 psi450 F14.5 "30 gpm304L Stainless Steel76 922NOK
F4LFE6-1-230 gpmSølv12 1 / 4 "150 psi450 F12.25 "30 gpm304L Stainless Steel72 604NOK
CFE6-3-290 GPMGrå12 1 / 4 "150 psi450 F12.25 "90 gpmKarbonstål40 457NOK
E4LFE6-3-2F90 GPMSølv14 1 / 2 "150 psi450 F14.5 "90 gpm304L Stainless Steel82 121NOK
DFE6-3-2F90 GPMGrå14 1 / 2 "150 psi450 F14.5 "90 gpmKarbonstål48 390NOK
F4LFE6-3-290 GPMSølv12 1 / 4 "150 psi450 F12.25 "90 gpm304L Stainless Steel80 586NOK
PARKER -

Fulflo -serien multikassettfilterbeholdere, sølv

Parker Fulflo EH-serie flerpatronfilterbeholdere tillater effektiv filtrering av en rekke væsker, for eksempel bærbart vann, kjølevæsker, smøremidler, løsemidler, spiselige oljer og andre. Disse lette og polerte rustfrie stålenhetene har svingboltlukking med O-ringforseglinger for oljetette forseglinger og enkel tilgang til de indre komponentene og filterpatronen. De har også standard NPT -åpninger / avløp og kompakt design for minimalt trykkfall. Velg mellom en rekke av disse multi-kassettfilterbeholderne, tilgjengelig i 100 og 150 PSI alternativer for maksimalt trykk.

StilModellDiameterStrømningshastighetHøydeLengdeMaks. PressPris (eks. mva)
AEHG01D1T3.5103.524mm1004 811NOK
AEHG01S1T3.553.514 "1003 819NOK
AEHG11T3F9-9/6416550-51/6455-45/6415036 085NOK
AEHG05Q2T12100125915016 526NOK
AEHG05T2T1275124915016 640NOK
AEHG07Q2T14140146215026 072NOK
AEHG11Q3F18-17/6422018-17/6465.15615040 115NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?