PARKER Posefilterhus

Filterbeholdere kompatible med en- / dobbeltlengde poser for filtrering av vann, kutte oljer, løsemidler og kjølevæsker. Har en svingbolt for enkel åpning eller lukking av posen og standard gjengede FNPT ventilasjons- og avløpstilkoblinger

filtre

PARKER -

Posefilterhus

StilModellTotal høydeTilkoblingStrømningshastighetForsegl materialeHøydeHousing MaterialMaks. StrømmeMaks. PressPris (eks. mva)
AEBG1D2F-2 "ANSI160 GPMEPDM-304 rustfritt stål-150 psi26 457NOK
AEBG1D2T-2 "PT160 GPMEPDM-304 rustfritt stål-150 psi26 457NOK
BCBG1S2T40.94 "PT80 gpmBuna-N25 "304 rustfritt stål80 GPM175 psi54 778NOK
BCBC1S2T40.94 "PT80 gpmBuna-N25 "CS80 GPM175 psi26 783NOK
BCBC1D2T55.94 "PT160 GPMBuna-N40 "CS160 GPM175 psi27 699NOK
BCBG1D2T55.94 "PT160 GPMBuna-N40 "304 rustfritt stål160 GPM175 psi55 107NOK
BCBS1D2T55.94 "PT160 GPMBuna-N40 "316 SS160 GPM175 psi66 007NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?