PARKER Pluggventiler

Tilbyr positiv avstengning, høy strømningskapasitet og rask kvart-sving-drift i et kompakt, barstock-karosseri. Har et patentert utblåsingsbestandig sete for pålitelig tetning ved et bredt spekter av driftstrykk, vanligvis uvanlig i universalventiler

filtre

PARKER -

Messing pluggventiler, 250 PSIG driftstrykk

Parker pluggventiler er egnet for å kontrollere vannstrømmen ved hjelp av sylindriske eller koniske plugger som tillater jevn væskeoverføring når ventiler er åpne. Disse messingpluggene er integrert med en stopppinne i rustfritt stål for å gi positiv stoppvirkning for fullstendig avstengning og firedoble nitril-o-ringer (tilstede på stammen) for å gi lekkasjesikker drift. Velg fra et bredt utvalg av disse pluggventilene, tilgjengelig i rørvarianter hunn x hunn, hunn x hann og hann x hann stil.

StilModellStilTrådstørrelsePris (eks. mva)
APV609-4Hunrør til hunnrør1 / 4 "417NOK
RFQ
APV609-2Hunrør til hunnrør1 / 8 "399NOK
RFQ
BPV608-2Hunrør til hannrør1 / 8 "399NOK
RFQ
BPV608-4Hunrør til hannrør1 / 4 "417NOK
RFQ
CPV607-4Mannlig rør1 / 4 "417NOK
RFQ
CPV607-2Mannlig rør1 / 8 "399NOK
RFQ
PARKER -

MV-14-serien, stoppekran

StilModellTilkoblingstypeTotal lengdeRørstørrelsePris (eks. mva)
AMV-14-018Komprimering2 9 / 16 "1 / 8 "2 250NOK
AMV-14-003Komprimering3 5 / 16 "1 / 4 "2 154NOK
BMV-14-007flare3.375 "1 / 4 "2 641NOK
CMV-14-006MNPT2.125 "1 / 4 "2 054NOK
PARKER -

Jordventil for stengekran

Parker avstengningskranventiler med jordplugg er egnet for regulering av strømning i avløpsrør for prosessautomatisering, bilvask, pakking og maskineringsapplikasjoner. Disse ventilene er ideelle for lavtrykksoperasjoner og har smidd messingkonstruksjon for høy slitestyrke og holdbar drift. De har utvendige og innvendige seter og metall til metall tetning for å forhindre lekkasjer. Velg mellom et bredt utvalg av disse jordpluggavstengningskranene, tilgjengelig for 1/8 & 1/4 tommers rørstørrelser.

StilModellRørstørrelseFormStilTrådstørrelsePris (eks. mva)
ADC601-41 / 4 "Hanrør til dreneringMannlig rør1 / 4 "252NOK
BV402P-4-41 / 4 "Hunrør til hannrørKvinnelig rør1 / 4 "372NOK
BV402P-2-21 / 8 "Hunrør til hannrørKvinnelig rør1 / 8 "296NOK
PARKER -

Pluggventiler

StilModellPris (eks. mva)
A8F-PR6-VT-SS3 568NOK
A4F-PR4-VT-SS1 885NOK
A8F-PR6-BNT-B3 098NOK
A4F-PR4-BNT-B1 921NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?