Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PARKER MV-14-007 Partek stoppekran, fakkel, 1/4 tommer, PFA-hus, PTFE-stamme, manuell | AE7BQX 5WRL6

PARKER MV-14-007 Partek Stoppekran, Flare, 1/4 In, PFA Body, PTFE Stem, Manual

På lager
Vare: AE7BQX Modell: MV-14-007Kryssreferanse: 5WRL6
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
2 827 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakstoppekran
Body MaterialFuktet: PFA, PTFE; Ikke fuktet: PFA, PVDF
Volumkoeffisient0.44
Tilkoblingstypeflare
HåndtakstypeT-stil
Maks. Press60 psi
Total høyde1.375 "
Total lengde3.375 "
Rørstørrelse1 / 4 "
Temp. Område0 grader -266 grader F
Ventildesign2-veis

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.045
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode8481805090
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Toveisventil utstyrt med en utblåst tilkobling for å kontrollere flyt av væsker i rørsystemer
    • Funksjoner PFA-PTFE (fuktet) og PFA-PVDF (ikke fuktet) konstruksjon for å håndtere trykk opp til 60 psi og gir et driftstemperaturområde på 0 - 266 grader F
    • T-stil håndtak for enkel og behagelig manuell PÅ / AV-håndtering

Produktvarianter

ProduktModellTilkoblingstypeTotal lengdeRørstørrelsePris
PARKER MV-14-003 Stoppekran kompresjon 1/4 Pfa | AE7BQV 5WRL4 MV-14-003Komprimering3 5 / 16 "1 / 4 "2 306 NOK
PARKER MV-14-006 Stoppekran Mnpt 1/4 Pfa | AE7BQW 5WRL5 MV-14-006MNPT2.125 "1 / 4 "2 199 NOK
PARKER MV-14-018 Stoppekran kompresjon 1/8 Pfa | AE7BQY 5WRL7 MV-14-018Komprimering2 9 / 16 "1 / 8 "2 408 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PARKER MV-14-007 Partek Stoppekran, Flare, 1/4 In, PFA Body, PTFE Stem, Manual
2 827 NOK / enhet