PARKER Rørkoblinger

8200-serien dobbel avstengning, raske rørkoblinger for tilkobling av koblinger og nipler. Trykk og koble mekanisme for enkel installasjon. Funksjon låsekuler for sikker passform og stålkonstruksjon for å tåle et maksimalt trykk på 3000 PSI. Tilgjengelig i NPSF- og ORB-tilkoblingsender

filtre

PARKER -

Rørkoblinger, 1/2 tommers kroppsstørrelse, 12 gal/min strømningshastighet

Parker 8200 -koblinger er designet for å koble til / fra med kompatible brystvorter (under trykk) for å eliminere behovet for å slå av eller forhindre nedetid på maskinen. Disse stålkoblingene har galvanisert belegg for utmerket korrosjonsbestandighet. De har også en låsekulemekanisme for å lage en tett forbindelse i rørledningen. De har også ermer av pull-push-type, som gir enkel frakobling av koblinger i en utbruddssituasjon, og forhindrer dermed ødelagt slange og massevæske. Varianter er tilgjengelige i tilkoblinger av typen NPSF og ORB.

StilModellTilkoblingstypeTrådstørrelsePris (eks. mva)
A8250-4NPSF1 / 2-14 "728NOK
RFQ
A8250-16ORB7 / 8-14786NOK
RFQ
PARKER -

Hydraulisk hurtigkobling, 1/2 tommers størrelse, Push Connect

ModellSakPris (eks. mva)
8250-15BX3ZXM764NOK
Se detaljer
PARKER -

Hydraulisk hurtigkoblingsslangekopling, muffe, fem-serie, stål

ModellSakPris (eks. mva)
FEM-501-12FOBX3LTT1 955 NOK
Se detaljer

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?