PARKER Kuleventiler

Parker-ventiler designet for å opprettholde og regulere væskestrøm med høyt volum og høyt trykk. Tilgjengelig i rustfritt stål, PFTE og messing og i forskjellige tilkoblingstyper

filtre

PARKER -

Manuelle kuleventiler

StilModellSakPris (eks. mva)
AHPBXB8FFHPball Valve10 128NOK
BLFPP6VUC6ball Valve150NOK
CLFPP4VAS8ball Valve299NOK
DFTPPB6VFE4ball Valve105NOK
EFTPPB4VUC6ball Valve106NOK
FFTPPB4VEU4ball Valve151NOK
EFTPPB4VUC4ball Valve91NOK
GLFPP4VFE2ball Valve125NOK
HFTPPB8VMC6ball Valve116NOK
IFTPPB8VFC6ball Valve123NOK
HFTPPB4VMC6ball Valve102NOK
JPBPP6VFC6ball Valve140NOK
KPBPP6VME6ball Valve142NOK
HFTPPB6VMC6ball Valve103NOK
IFTPPB6VFC6ball Valve118NOK
CLFPP6VAS6ball Valve179NOK
LLFPP6VUCPB6ball Valve138NOK
AHPBVB16FFball Valve33 206NOK
MLFPP6MVUC6Mball Valve187NOK
MLFPP8MVUC8Mball Valve292NOK
NLFPP8MVEU8Mball Valve200NOK
CLFPP4VAS6ball Valve166NOK
FFTPPB6VEU6ball Valve128NOK
OLFPP8VMC8ball Valve184NOK
OLFPP6VMC8ball Valve139NOK
PARKER -

Mini-kuleventiler

StilModellBody MaterialStammaterialePris (eks. mva)
A4A-MB4APFA-SSP316 rustfritt stål316 rustfritt stål3 393NOK
B4Z-MB6APFA-BPMessingASTM A276 Type 3162 276NOK
PARKER -

316 Inline kuleventil i rustfritt stål, FNPT x FNPT

StilModellTemp. OmrådeHåndteringsmaterialeHåndtakstypeVentilstrukturMaks. PressRørstørrelseForsegl materialeSetematerialePris (eks. mva)
AHPBYB8FF-54 grader til 400 grader Fnylonspaken2-Piece6000 psi WOG1 / 2 "PTFEPTFE3 424NOK
BXVP502SS-120 grader til 400 grader FRustfritt stålLåsespak1-Piece2000 psi WOG3 / 4 "VitonViton1 384NOK
BXVP502SS-80 grader til 400 grader FRustfritt stålLåsespak1-Piece2000 psi WOG1 / 2 "VitonViton2 285NOK
BXVP502SS-40 grader til 400 grader FRustfritt stålLåsespak1-Piece2000 psi WOG1 / 4 "VitonViton1 680NOK
BXVP502SS-60 grader til 400 grader FRustfritt stålLåsespak1-Piece2000 psi WOG3 / 8 "VitonViton904NOK
PARKER -

316 Rustfritt stål Inline Mini Ball Valve, Comp. x Komp.

Parker minikuleventiler brukes til å kontrollere væskestrømmen i instrumenteringsprosessapplikasjoner og muliggjøre in-line montering og demontering, uten å demontere hele enheten. Disse inline-ventilene har 316 rustfritt stålkonstruksjon for å gi motstand mot oksidasjonsreaksjoner på de utsatte overflatene og fargekodede håndtak som er ytterligere merket for enkel identifikasjon. De kommer også med en ekstremt kompakt og lettbetjent spak med skrutrekkerspor for sikker kvartsvingsdrift og er i stand til å håndtere temperaturer mellom -20 og 80 grader C, ved et maksimalt trykk på 6000 psi WOG. Velg fra et bredt utvalg av disse høytrykkskuleventilene tilgjengelig i PFA- og PCTFE-setematerialer på Raptor Supplies.

StilModellHåndtakstypeMaks. PressRørstørrelseTube SizePris (eks. mva)
A8A-MB8LPFA-SSPspaken2500 psi WOG1 / 2 "1 / 2 "7 096NOK
B4Z-MB4LPFA-SSPspaken2500 psi WOG-1 / 4 "2 668NOK
A2A-MB2LPFA-SSPWedge2500 psi WOG1 / 8 "1 / 8 "2 853NOK
A4A-MB4LPFA-SSPWedge2500 psi WOG1 / 4 "1 / 4 "2 774NOK
B6Z-MB6LPFA-SSPWedge3000 psi WOG-3 / 8 "3 312NOK
PARKER -

Messing Inline Mini Ball Valve, Comp. x Komp.

Parker MB-seriens kuleventiler er best egnet for væskeoverførings- og kontrolloperasjoner i kraftproduksjon, klimakontroll, tetting og skjerming, gasshåndtering og instrumenteringsapplikasjoner. Disse kompakte ventilaktuatorene har pakningsdesign i ett stykke som ikke gir rom for lekkasjer og messingkonstruksjon for håndtering av temperaturer mellom -65 og 300 grader F ved et maksimalt trykk på 3000 psi WOG. De er videre utstyrt med håndtak som er fargekodet og kan brukes for toveis flyt og lettbetjent spak med skrutrekkerspor for enkel betjening. Velg fra et bredt utvalg av disse prosesskuleventilene tilgjengelig i full- og standardportvarianter på Raptor Supplies, en autorisert Parker-distributør.

StilModellHåndtakstypeMaks. PressHavnTube SizePris (eks. mva)
A2A-MB2LPFA-BPspaken2500 psi WOGFull1 / 8 "1 909NOK
A6Z-MB6LPFA-BPspaken3000 psi WOGstandard3 / 8 "2 590NOK
A6A-MB6LPFA-BPWedge3000 psi WOGstandard3 / 8 "2 629NOK
A4Z-MB4LPFA-BPWedge2500 psi WOGFull1 / 4 "1 756NOK
A4A-MB4LPFA-BPWedge2500 psi WOGFull1 / 4 "1 804NOK
A2Z-MB2LPFA-BPWedge2500 psi WOGFull1 / 8 "1 882NOK
PARKER -

316 3-veis minikuleventil i rustfritt stål, komp. x Komp. x Komp.

StilModellHåndtakstypeMaks. PressRørstørrelseTube SizePris (eks. mva)
A8A-MB8XPFA-SSPspaken3000 psi WOG1 / 2 "1 / 2 "8 823NOK
A4A-MB4XPFA-SSPWedge2500 psi WOG1 / 4 "1 / 4 "3 264NOK
B6Z-MB6XPFA-SSPWedge3000 psi WOG-3 / 8 "4 614NOK
A2A-MB2XPFA-SSPWedge2500 psi WOG1 / 8 "1 / 8 "3 311NOK
StilModellMaks. PressHavnTube SizePris (eks. mva)
A4Z-MB4XPFA-BP2500 psi WOGFull1 / 4 "2 230NOK
A2A-MB2XPFA-BP2500 psi WOGFull1 / 8 "2 236NOK
A4A-MB4XPFA-BP2500 psi WOGFull1 / 4 "1 966NOK
A2Z-MB2XPFA-BP2500 psi WOGFull1 / 8 "2 122NOK
A6A-MB6XPFA-BP3000 psi WOGstandard3 / 8 "3 602NOK
A6Z-MB6XPFA-BP3000 psi WOGFull3 / 8 "3 168NOK
PARKER -

Smidde messingkuleventiler, låsestålhåndtak

Parker 501-serien industrielle kuleventiler brukes som avstengninger for bensin- og dieseldrevne kjøretøy, vann- og luftledninger og rørleggerapplikasjoner. Disse enhetene har en forkrommet messingkonstruksjon som gir utmerket slag- og korrosjonsbestandighet. De har PTFE-tetninger og -tetninger for å gi maksimal korrosjonsmotstand og et kvart omdreiningshåndtak for å tillate stopphandling for full avstengning. Velg fra en rekke av disse generelle kuleventilene, tilgjengelig i 1/4, 3/8 og 1/2 tomme rørstørrelser.

StilModellRørstørrelsePris (eks. mva)
AXVP501P-81 / 2 "867NOK
AXVP501P-41 / 4 "835NOK
AXVP501P-63 / 8 "759NOK
StilModellRørstørrelseHavnPris (eks. mva)
AXV501P-161"standard643NOK
AXV501P-81 / 2 "Full266NOK
AXV501P-41 / 4 "Full117NOK
AXV501P-123 / 4 "standard854NOK
AXV501P-63 / 8 "Full234NOK
PARKER -

Messingskuleventiler, 3 -veis avledning

Parker 533-seriens kuleventiler i messing er designet for strømningsavledning og væskeoverføringsapplikasjoner på pumper, kjemisk prosessering, anleggsutstyr og spesialisert industrimaskineri. Disse enhetene har smidd messingkonstruksjon for motstand mot tøffe temperaturforhold, og gir holdbarhet og forlenget levetid. De har optimal flytdesign for økt effektivitet og svært inerte PTFE-tetninger og seter for maksimal korrosjonsmotstand. Deres kvart-omdreiningsmekanisme leder strømmen fra midtporten til enten høyre eller venstre port. Disse kuleventilene er panelmontert for en sikker tilkobling og er tilgjengelige i rørstørrelser fra 1/4 til 1 tommer.

StilModellRørstørrelsePris (eks. mva)
AXV533P-161"2 597NOK
AXV533P-81 / 2 "1 155NOK
AXV533P-41 / 4 "1 030NOK
AXV533P-123 / 4 "1 668NOK
AXV533P-63 / 8 "1 109NOK
PARKER -

Kuleventiler

StilModellRørstørrelseKulematerialeBody MaterialHavnForsegl materialeSetematerialeStammaterialeStammen TypePris (eks. mva)
ABVHP16NSS1N---1"Delrin-Stål-3 492NOK
BXV501SS-161"Rustfritt stål316 rustfritt stål-VitonViton--3 961NOK
CXV590P-81 / 2 "Forkrommet messingMessingFullVitonVitonMessingBlowout-bevis768NOK
DXVP501SS-81 / 2 "Rustfritt stål316 rustfritt stålFullVitonViton316 rustfritt stålBlowout-bevis1 091NOK
EXVP500P-322"Forkrommet messingMessing-PTFEPTFE--1 389NOK
FXV502SS-322"Rustfritt stål316 rustfritt stål-VitonViton-Blowout-bevis5 001NOK
G6A-MB6LPFA-SSP3 / 8 "316 rustfritt stål316 rustfritt stålFullPTFEPFA316 rustfritt stål12 "x 51"3 362NOK
PARKER -

500-serien, Messing Inline Ball Valve, FNPT x FNPT

StilModellHåndteringsmaterialeHåndtakstypeRørstørrelseHavnPris (eks. mva)
AXV506P-4Belagt stålspaken1 / 4 "Full860NOK
AXV506P-12Belagt stålspaken3 / 4 "Full1 643NOK
AXV506P-8Belagt stålspaken1 / 2 "Full845NOK
AXV506P-6Belagt stålspaken3 / 8 "Full1 002NOK
AXV506P-16Belagt stålspaken1"Full1 922NOK
BXV500P-8Stålspaken1 / 2 "Full213NOK
CXVP500P-4StålLåsespak1 / 4 "Full232NOK
BXV500P-6Stålspaken3 / 8 "Full182NOK
CXVVP500P-8StålLåsespak1 / 2 "Full315NOK
DXV502P-12Stålspaken3 / 4 "standard1 009NOK
BXV500P-12Stålspaken3 / 4 "standard680NOK
EXVV500P-8Stålspaken1 / 2 "Full252NOK
DXV502P-4Stålspaken1 / 4 "Full722NOK
DXV502P-16Stålspaken1"standard1 573NOK
CXVVP500P-6StålLåsespak3 / 8 "Full299NOK
DXV502P-8Stålspaken1 / 2 "Full825NOK
CXVP500P-12StålLåsespak3 / 4 "standard380NOK
BXV500P-16Stålspaken1"standard384NOK
BXV500P-4Stålspaken1 / 4 "Full210NOK
CXVVP500P-16StålLåsespak1"standard589NOK
EXVV500P-4Stålspaken1 / 4 "Full234NOK
CXVVP500P-4StålLåsespak1 / 4 "Full284NOK
CXVP500P-6StålLåsespak3 / 8 "Full278NOK
CXVP500P-16StålLåsespak1"standard1 147NOK
EXVV500P-6Stålspaken3 / 8 "Full243NOK
PARKER -

MB-serien, rustfritt stål 3-veis kuleventiler, 1-delt ventilkonstruksjon

StilModellStammen TypeBody MaterialTilkoblingstypeHåndtakstypeMaks. PressRørstørrelseHavnForsegl materialePris (eks. mva)
A4F-MB6XPFA-SSP1-PieceRustfritt stålFNPT x FNPT x FNPTWedge3000 pis WOG1 / 4 "1 / 4 "PFA4 325NOK
B6A-MB6XPFA-SSP12 "x 51"316 rustfritt stålKomp. x Komp. x Komp.spaken3000 psi WOG3 / 8 "FullPTFE5 153NOK
PARKER -

PR-serien, kuleventiler

StilModellStilBody MaterialVolumkoeffisientTube SizeTilkoblingsstørrelseTilkoblingstypeTotal høydeTotal lengdePris (eks. mva)
A8Z-PR6-VT-SSEnkelt komprimering316 SS3.191 / 2 "1 / 2 "KPI (R)2.16 "2.88 "2 833NOK
B6Z-PR6-VT-BEnkelt komprimeringMessing3.193 / 8 "3 / 8 "KPI (R)2.16 "2.66 "2 125NOK
A4Z-PR4-VT-SSEnkelt komprimering316 SS1.241 / 4 "1 / 4 "KPI (R)1.530 "2.18 "1 624NOK
A6Z-PR6-VT-SSEnkelt komprimering316 SS3.193 / 8 "3 / 8 "KPI (R)2.16 "2.66 "2 812NOK
B4Z-PR4-VT-BEnkelt komprimeringMessing1.241 / 4 "-KPI (R)1.530 "2.18 "1 530NOK
B8Z-PR6-VT-BEnkelt komprimeringMessing3.191 / 2 "1 / 2 "KPI (R)2.16 "2.88 "2 169NOK
B4A-PR4-VT-BTo hylsekomprimeringMessing1.241 / 4 "-A-LOK (R)1.530 "2.18 "1 480NOK
C4A-PR4-VT-SSTo hylsekomprimering316 SS1.241 / 4 "1 / 4 "A-LOK (R)1.530 "2.18 "1 505NOK
C8A-PR6-VT-SSTo hylsekomprimering316 SS3.191 / 2 "1 / 2 "A-LOK (R)2.16 "2.88 "2 823NOK
C6A-PR6-VT-SSTo hylsekomprimering316 SS3.193 / 8 "3 / 8 "A-LOK (R)2.16 "2.66 "2 705NOK
B6A-PR6-VT-BTo hylsekomprimeringMessing3.193 / 8 "3 / 8 "A-LOK (R)2.16 "2.66 "1 989NOK
PARKER -

Kuleventiler, polypropylen

StilModellTube SizeKroppsstilTilkoblingstypeRørstørrelseFormStammaterialeStilTube Utenfor Dia.Pris (eks. mva)
APP4VME8-MG----90 graders albue-Push-to-Connect1 / 4 "195NOK
RFQ
BPP6VFE6-MG----90 graders albue-Push-to-Connect3 / 8 "125NOK
RFQ
CPP6VMC6-MG----Connector-Push-to-Connect3 / 8 "111NOK
RFQ
DPP6VFC6-MG----Connector-Push-to-Connect3 / 8 "140NOK
RFQ
DPP6VFC2-MG----Connector-Push-to-Connect3 / 8 "146NOK
RFQ
APP6VME4-MG----90 graders albue-Push-to-Connect3 / 8 "125NOK
RFQ
EPP6VEU4-MG----90 graders albue-Rør til rør3 / 8 "173NOK
RFQ
EPP6VEU6-MG----90 graders albue-Rør til rør3 / 8 "151NOK
RFQ
APP6VME8-MG----90 graders albue-Push-to-Connect3 / 8 "211NOK
RFQ
APP4VME4-MG----90 graders albue-Push-to-Connect1 / 4 "130NOK
RFQ
FPP6VUC4-MG----Union-Rør til rør3 / 8 "145NOK
RFQ
EPP4VEU4-MG----90 graders albue-Rør til rør1 / 4 "178NOK
RFQ
EPP4VEU6-MG----90 graders albue-Rør til rør1 / 4 "171NOK
RFQ
CPP4VMC4-MG----Connector-Push-to-Connect1 / 4 "105NOK
RFQ
BPP4VFE6-MG----90 graders albue-Push-to-Connect1 / 4 "144NOK
RFQ
APP4VME6-MG----90 graders albue-Push-to-Connect1 / 4 "159NOK
RFQ
BPP4VFE4-MG----90 graders albue-Push-to-Connect1 / 4 "125NOK
RFQ
BPP6VFE4-MG----90 graders albue-Push-to-Connect3 / 8 "118NOK
RFQ
CPP6VMC4-MG----Connector-Push-to-Connect3 / 8 "119NOK
RFQ
APP6VME6-MG----90 graders albue-Push-to-Connect3 / 8 "138NOK
RFQ
FPP6VUC6-MG----Union-Rør til rør3 / 8 "119NOK
RFQ
DPP4VFC2-MG----Connector-Push-to-Connect1 / 4 "144NOK
RFQ
DPP4VFC4-MG----Connector-Push-to-Connect1 / 4 "141NOK
RFQ
DPP6VFC4-MG----Connector-Push-to-Connect3 / 8 "140NOK
RFQ
CPP4VMC6-MG----Connector-Push-to-Connect1 / 4 "133NOK
RFQ
PARKER -

B-serien, kuleventiler

StilModellHavnBody MaterialTilkoblingstypeStilTube SizeVentiltypeStrømningshastighetHåndtakstypePris (eks. mva)
A4Z-B6LJ2-SSPFull316 rustfritt stålKomp. x Komp.Enkelt komprimering1 / 4 "2 vei1.04 CvWedge3 653NOK
A6A-B6LJ2-SSPFull316 rustfritt stålKomp. x Komp.To hylsekomprimering3 / 8 "2 vei2.34 Cvspaken4 036NOK
B4F-B6LJ2-SSPFull316 rustfritt stålFNPT x FNPTNPTF-2 vei2.34 CvWedge3 168NOK
C4F-B6LJ2-BPFullMessingFNPT x FNPTNPTF-2-veis, 3-veis.93 CVWedge2 544NOK
A4A-B6LJ2-SSPFull316 rustfritt stålKomp. x Komp.To hylsekomprimering1 / 4 "2 vei1.04 CvWedge3 601NOK
B8F-B8LJ2-SSPstandard316 rustfritt stålFNPT x FNPTNPTF-2 vei6.42 Cvspaken7 185NOK
A6Z-B6LJ2-SSPstandard316 rustfritt stålKomp. x Komp.Enkelt komprimering3 / 8 "2 vei2.34 Cvspaken3 793NOK
B6F-B8LJ2-SSPstandard316 rustfritt stålFNPT x FNPTNPTF-2 vei6.42 CvWedge5 608NOK
C6F-B8LJ2-BPstandardMessingFNPT x FNPTNPTF-2-veis, 3-veis.93 CVspaken3 779NOK
C8F-B8LJ2-BPstandardMessingFNPT x FNPTNPTF-2-veis, 3-veis-Wedge4 956NOK
A8A-B8LJ2-SSPstandard316 rustfritt stålKomp. x Komp.To hylsekomprimering1 / 2 "2 vei6.42 Cvspaken8 137NOK
A8Z-B8LJ2-SSPstandard316 rustfritt stålKomp. x Komp.Enkelt komprimering1 / 2 "2 vei6.42 CvWedge7 752NOK
StilModellStrømningshastighetLengdeRørstørrelseHavnPris (eks. mva)
AMV-6-1414-01.88 Cv1.73 "1 / 4 "1/4 "FNPT15 816NOK
AMV-6-1818-06.59 Cv2.24 "1 / 2 "1/2 "FNPT16 861NOK
PARKER -

Industrielle messingkuleventiler

Parkers industrielle kuleventiler er designet for å regulere væskestrømmen i en enkelt retning og er ideelle for tunge lastebiler, landbruksrørledninger, byggeplasser og væskeledninger. De er laget av forkrommet messing og er i stand til å motstå et maksimalt arbeidstrykk på 600 PSI. Disse kuleventilene i messing har stållagde, kvart-omdreiningshåndtak for å tillate positiv stoppvirkning for full avstengning, og PTFE-tetninger for lekkasjesikker drift. Utvalgte modeller har nylondekket stålhåndtak. Velg mellom et bredt utvalg av kuleventiler, tilgjengelig i lodde til lodde, hann til hunn og hunn til hunn.

StilModellTilkoblingstypeHandleMaks. DriftstrykkMaks. Arbeids pressMin. DriftstemperaturStilGjengetypePris (eks. mva)
AMV709-4PTForkrommet stål34 Bar500 PSI-37 grader CKvinne til KvinneKvinnelig rør236NOK
RFQ
BMV708-4PTForkrommet stål34 Bar500 PSI-37 grader CMann til kvinneMannlig rør208NOK
RFQ
CV509P12NPT, rett trådloddeStålspak41 Bar600 PSI-17 grader CLodde til LoddeLoddetinn496NOK
RFQ
CV509P24NPT, rett trådloddeStålspak41 Bar600 PSI-17 grader CLodde til LoddeLoddetinn1 514NOK
RFQ
CV509P8NPT, rett trådloddeStålspak41 Bar600 PSI-17 grader CLodde til LoddeLoddetinn336NOK
RFQ
CV509P16NPT, rett trådloddeStålspak41 Bar600 PSI-17 grader CLodde til LoddeLoddetinn655NOK
RFQ
CV509P32NPT, rett trådloddeStålspak41 Bar600 PSI-17 grader CLodde til LoddeLoddetinn1 971NOK
RFQ
CV509P20NPT, rett trådloddeStålspak41 Bar600 PSI-17 grader CLodde til LoddeLoddetinn1 194NOK
RFQ
PARKER -

Kuleventiler i rustfritt stål

Parkers industrielle kuleventiler er designet for væskehåndteringsoperasjoner i raffinerier, landbruks-, stål- og matvareanlegg. De har kuler og innkapsling i rustfritt stål for håndtering av slipende og næringsmiddelgodkjente væsker, samtidig som de forhindrer sjansene for væskeforurensning og PTFE-tetninger for å sikre lekkasjesikker drift. Håndtaket deres sørger for rask åpning og lukking av ventilen. Velg fra et bredt utvalg av disse kuleventilene, tilgjengelig i 3/8, 1/4 og 3/4 tommers gjengestørrelser.

StilModellTrådstørrelsePris (eks. mva)
AV502SS-41 / 4 "1 391NOK
RFQ
AV502SS-123 / 4 "2 731NOK
RFQ
AV502SS-63 / 8 "1 364NOK
RFQ
PARKER -

Industrielle messingkuleventiler, V500 -serien

Parker V500-seriens kuleventiler er designet for å regulere væskestrømmen i en enkelt retning. Den forkrommede messingkroppen gir holdbarhet og korrosjonsbestandighet. Disse ventilene har nylondekkede stålhåndtak for å åpne og lukke ventilene, og PTFE-seter og -pakninger for å sikre lekkasjesikker drift. Disse industrielle kuleventilene har NPT-gjenger for en hunn-til-hun-tilkobling. De er tilgjengelige i 250 og 650 PSI arbeidstrykkklassifiseringer.

StilModellMaks. DriftstrykkMaks. Arbeids pressHavnStilTrådstørrelsePris (eks. mva)
AVVP500P-617 Bar250 PSI3 / 8 "Kvinne til Kvinne3 / 8 "584NOK
RFQ
BV520P-3241 Bar650 PSI2"Kvinne til kvinne økonomi2"1 807NOK
RFQ
PARKER -

Kuleventil, 3/4 tommers gjengestørrelse, karbonstål, i linje

ModellSakPris (eks. mva)
V500HP-12CA4VBW3 066 NOK
Se detaljer

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?