PARKER Messingrør

Inkluderer rørnipler for bruk i luft, gass og væske. Har messingkonstruksjon som kan håndtere væsketrykk opp til 4000 PSI og motstå korrosjon. PT-tilkoblinger gir enkel installasjon i rørledninger. Loctite Vibra-Seal gjengeforsegling for lekkasjesikker drift

filtre

PARKER -

Mannlige tette brystvorter

StilModellLengdeRørstørrelseTrykkPris (eks. mva)
A12-12 MCN-B---1 005NOK
A2-2 MCN-B---172NOK
B8-8 MCN-B1.5 "1 / 2 "3900 PSI239NOK
B4-4 MCN-B1.13 "1 / 4 "4100 PSI158NOK
B6-6 MCN-B1.13 "3 / 8 "4000 PSI207NOK
StilModellLengdeRørstørrelsePris (eks. mva)
AVS215PNL-4-151.5 "1 / 4 "51NOK
AVS215PNL-6-151.5 "3 / 8 "67NOK
AVS215PNL-2-151.5 "1 / 8 "38NOK
AVS215PNL-8-151.5 "1 / 2 "90NOK
AVS215PNL-2-202"1 / 8 "45NOK
AVS215PNL-8-202"1 / 2 "113NOK
AVS215PNL-6-202"3 / 8 "71NOK
AVS215PNL-4-202"1 / 4 "54NOK
AVS215PNL-2-252.5 "1 / 8 "53NOK
AVS215PNL-4-252.5 "1 / 4 "73NOK
AVS215PNL-8-252.5 "1 / 2 "161NOK
AVS215PNL-6-252.5 "3 / 8 "91NOK
AVS215PNL-2-303"1 / 8 "58NOK
AVS215PNL-6-303"3 / 8 "106NOK
AVS215PNL-8-303"1 / 2 "173NOK
AVS215PNL-4-303"1 / 4 "90NOK
AVS215PNL-4-353.5 "1 / 4 "123NOK
AVS215PNL-8-353.5 "1 / 2 "177NOK
AVS215PNL-6-353.5 "3 / 8 "120NOK
AVS215PNL-2-353.5 "1 / 8 "82NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?