Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PARKER 8-8 MCN-B Hann Nippelrør 1/2 tommers sekskant | AA9HMN 1DFX7

PARKER 8-8 MCN-B hannen lukket nippelrør 1/2 tomme sekskant

På lager
Vare: AA9HMN Modell: 8-8 MCN-BKryssreferanse: 1DFX7
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
239NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMann nær brystvorte
TilkoblingMNPT
Lengde1.5 "
MaterialeMessing
Rørstørrelse1 / 2 "
Trykk3900 PSI
typenRørkobling

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.063
Skipets høyde (cm)4.32
Skipets lengde (cm)10.92
Skipets bredde (cm)7.11
HS kode7412200035
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellLengdeRørstørrelseTrykkPris
PARKER 4-4 MCN-B Hann Lukk Nippelrørstørrelse 1/4 In | AA9HML 1DFX5 4-4 MCN-B1.13 "1 / 4 "4100 PSI158NOK
PARKER 6-6 MCN-B Hann Lukk nippelrørstørrelse 3/8 tommer | AA9HMM 1DFX6 6-6 MCN-B1.13 "3 / 8 "4000 PSI207NOK
PARKER 2-2 MCN-B han lukket nippel, messing, 1/8 tommer X 1/8 tommer fitting rørstørrelse | CT7HJM 60XF91 2-2 MCN-B---172NOK
PARKER 12-12 MCN-B Han lukket nippel, messing, 3/4 tommer X 3/4 tommer fitting rørstørrelse, hann Npt X hann Npt | CT7HJN 60XF68 12-12 MCN-B---1 005 NOK

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PARKER 8-8 MCN-B hannen lukket nippelrør 1/2 tomme sekskant
239NOK / enhet