PARKER Hurtigkobling av rørbeslag

Designet for å øke hastigheten på installasjoner av termoplastiske rør / rørledninger. Har svart acetal kopolymerkonstruksjon som motstår ultrafiolett stråleangrep og gir utmerket dimensjonsstabilitet. Utstyrt med en riflet mutter for enkel håndstrammingsmekanisme

filtre

PARKER -

Hurtigkoblinger

Parker hurtigkoblinger er designet for lavtrykksoverføring av lukket system og væskedispensering for korrosive væske- og kjemiske håndteringsapplikasjoner. Deres push-to-connect-design gjør det mulig for brukeren å raskt koble til/fra koblingen uten ekstra verktøy, og SS/glassfylt polypropylenkonstruksjon sikrer langsiktig holdbar drift. Utvalgte modeller har 316 SS-fjærer for beskyttelse mot etsende væsker og skylleventil for å minimere uønsket luftinntak mens væskeledninger kobles til. Velg fra et bredt utvalg av disse hurtigkoblingene, tilgjengelig i 2 og 2.5 tommers rørstørrelser.

StilModellKroppsdia.Hex størrelseSakLengdeRørstørrelsePris (eks. mva)
ANSL-2002-32MP-S32.42 "2-40 / 93 "Ikke-spill hurtignippel2.51 "2"4 473NOK
BNSL-2002-32MBU-S32.42 "-Ikke-spill hurtignippel2.51 "2.5 "4 473NOK
CNSL-2001-32FP-S33.9 "2-47 / 64 "Hurtigkobling uten spill3.6 "2"12 119NOK
StilModellPris (eks. mva)
A391PSS-4-21 544NOK
A391PSS-4-41 506NOK
PARKER -

Støvhette Etylen Propylen

ModellSakPris (eks. mva)
PFR-1002AH4YED357NOK
PARKER -

Inline innsats, 316 rustfritt stål, 1/4 tommer, 1/4 tommer rørstørrelse, innsats X kompresjon

ModellSakPris (eks. mva)
393PSS-4-4CV4MPG2 259 NOK
PARKER -

Hurtigkobling, størrelse 3/4 tommer, NPT, ikke-spill, SS

ModellSakPris (eks. mva)
FS-751-12FPBX2QKA7 840 NOK
Se detaljer
PARKER -

Hydraulisk hurtigkobling, pneumatisk medietype, 1/4-in størrelse

ModellSakPris (eks. mva)
0003-093BX3DJR1 196 NOK
Se detaljer
PARKER -

Hurtigkobling uten utslipp, 1/4 tommers størrelse, slangestang, acetal

ModellSakPris (eks. mva)
PPL-253-4HBBX3LPY67NOK
Se detaljer

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?