PARKER

filtre

Plumbing

Pneumatikk

Hydraulikk

VVS og kjøling

Elektrisk

Flåte- og kjøretøyvedlikehold

Lim Tetningsmidler og tape

kraftoverføring

Motorer

Sikkerhet

Smøring

maskinvare

Håndverktøy

Test Instruments

maskinering

Utendørs utstyr

Sveising

Malingsutstyr og forsyninger

Lab forsyninger

Pumps

Materialhåndtering

Plumbing filtre

Dreie- og utvidelseskjøterVis alle

  • Roterende ledd og fagforeninger

    Tilgjengelig i 3000 og 5000 PSI trykkvurderinger. PS-serie svingbare albuer designet for full flyt og minimalt trykkfall mens de beskytter slangene mot svikt. Har sinkbelagt stålkonstruksjon og fluorkarbonforsegling for lekkasjesikker drift

12

Om PARKER

Parker Hannifins omfattende katalog inkluderer messingfittings og -ventiler av høy kvalitet, slanger og fittings av gummi og termoplast, rørfittings, hurtigkoblinger og forskjellige monteringsverktøy for hydrauliske og pneumatiske applikasjoner. Parker kuleventiler opprettholder og regulerer høyt volum og høyt trykk væskestrøm og har en lettbetjent spak for en sikker kvartsvingsdrift.
Parker Fittings-katalogen omfatter Intru-Lok-fittings, EO-fittings, Triple-Lok-fittings, Ferulok-fittings, EO-2-fittings og Seal-Lok-fittings. Merkets Seal-Lok-beslag gir motstand mot vibrasjoner og overmoment. De har en flat tetningsoverflate og en patentert Trap-Seal-design, noe som gjør dette ideelt for applikasjoner i høyt trykk, vibrasjoner og impulsive miljøer.

Ting å vurdere

Kryssreferanse alternativer

Ved utgåtte eller utsolgte deler Raptor Supplies tilbyr også en alternativ løsning fra andre hydrauliske armaturer og ventilmerker, som Dixon, Apollo, Milwaukee Valves, Spears Valves, GF Piping Systems, Banjo, Plast-O-Matic, Texas Pneumatic Tools og Speedaire. Du kan matche kryssreferansen eller bare sette delattributter på søkefeltet.

Levering

Parker beslag er små i størrelse, lav vekt og skipet pakket i ermer eller små esker. Husk at noen parkeringsvarer sendes i en pakningsstørrelse på 5 eller 10 stykker. Små mengder Parker -produkter sendes via budtjeneste.

Store handelsnavn

PARKER Konkurransefordeler

Parker Suparcase overflatebelegg (ferrule-herding):

  • Påføres på bakre hylse, som deretter danner et karbonovermettet overflatelag ved å endre det oksidpassive laget
  • Forbedrer korrosjonsbestandigheten og hardhetsgraden til STM 316 rustfritt stål
  • Krever ikke høye temperaturer
  • Tetter de fleste aggressive væsker og kjemikalier for å motstå indre og ytre korrosjon
  • Tillater gjentatt demontering og montering uten tap av forseglingsintegritet
  • Gjør overflater glatte og fri for feil
  • Sikrer riktig smøring mellom delene

Parker ToughShield 1000 belegg (TS1000):

  • Befri stålbeslagene fra rød rust i opptil 1000 timers kontinuerlig bruk
  • Industri klasse, patentert sink-krom-6-belegg sies å bekjempe korrosjon 13 ganger bedre enn de nødvendige SAE-kravene
  • Ideell for rørbeslag og adaptere
  • Kamper mot:
    1. Potensielle lekkasjer
    2. Systemforurensning
    3. Feil funksjon av tilstøtende komponenter (ventiler, pumper og sylindere)
    4. Akselerert korrosjon av tilstøtende komponenter

Parker FastSeal:

  • Gjør raske og lekkasjefrie rørforbindelser uten behov for lodding eller flensutstyr
  • Parkers robuste bite ring og innovative tetningsdynamikk skaper en robust flat-face rørforbindelse
  • Pares med Seal-Lok ORFS-beslag eller konverterer enkelt eksisterende tilkoblinger til ORFS-konfigurasjon
  • Overholder SAE J1453 og ISO 19879 standarder

Ofte Stilte Spørsmål

Hvor er Parker Hannifins hovedkvarter?

Parker Hannifins hovedkvarter ligger i Mayfield Heights, Ohio, i Greater Cleveland (med postadresse i Cleveland). Det ble grunnlagt i 1917 og har blitt børsnotert på NYSE siden 9. desember 1964.

Hvor kan jeg kjøpe Parker beslag?

Raptor Supplies tilbyr hele katalogen med Parker-beslag med pålitelige lekkasjefrie tilkoblinger som klarer seg bedre i de tøffeste miljøene. Det inkluderer Intru-Lok beslag, EO beslag, Triple-Lok beslag, Ferulok beslag, EO-2 beslag, Seal-Lok beslag, rør beslag og port adaptere.

Hva om jeg ikke finner Parker Hannifin-produktet jeg trenger på nettet?

Hvis du har en Parker Hannifin -vare, trenger du, som en slange, beslag eller hurtigkobling, bare sende oss bildet av ditt eksisterende produkt på e -post eller sende en lenke eller skjermbilde av det nødvendige Parker -elementet. Teamet vårt vil svare og tilby det riktige produktet.

Lager Parker AN / AS rørbeslag?

Parker rørbeslag og adaptere er i samsvar med SAE, ikke AN/AS standarder. Disse beslagene kan implementeres for bakkestøtte, men kan ikke brukes til applikasjoner i luften.

Hva er standardbelegget som Parker bruker på beslaget?

Parkers rørbeslag og adaptere har en proprietær sink-krom-6-fri belegg, kalt ToughShield 1000. Den tilbyr opptil 1000 timers rød rustkorrosjonsbestandighet og forhindrer også korrosjon i å spre seg til de tilstøtende større komponentene (ventiler, pumper osv.) I system.

Hvilke Parker -beslag skal brukes for å forhindre korrosjon i jordbruket?

Parker tilbyr XTR Coating som bekjemper korrosjon forårsaket av nitrogenbasert gjødsel. XTR Coating er tilgjengelig på rørbeslag og adaptere, samt slangebeslag, på forespørsel. For å få et tilbud, ta kontakt Raptor Supplies.

Har Parker rørbeslag og adaptere for alternative drivstoff som CNG, LNG, LPG og H2?

Absolutt, Parker Seal-Lok O-ring Face Seal-beslag har separate produktlinjer tilgjengelig, spesielt for CNG, LNG, LPG eller H2 alternative drivstoffapplikasjoner.

Tilbyr Parker O-ringer med høyere temperatur?

Ja, Parker tilbyr O-ringer med høy temperatur på 90 durometer FKM (fluorkarbon) som har en temperaturvurdering på -15 til 400 grader Fahrenheit.

Merke eksklusive produkter