PARKER Rørbeslag av messing

Kan oppfylle funksjonskravene i SAE J530 og SAE J531 standarder. Har et maksimalt driftstrykk på 5600 psi og er kompatibelt med kobber- og messingrør og jernrør

filtre

StilModellLengdeRørstørrelsePris (eks. mva)
AL2203P-61 11 / 16 "3 / 8 "427NOK
AL2203P-41.52 "1 / 4 "126NOK
PARKER -

Foring, messing

StilModellHex størrelseLengdeRørstørrelsePris (eks. mva)
AL209P-8-67 / 8 "1"1 / 2 "x 3 / 8"79NOK
AL209P-6-211 / 16 "0.75 "3 / 8 "x 1 / 8"45NOK
PARKER -

Messingsrørmonteringssett

StilModellTilkoblingstypeHex størrelseLengdeRørstørrelseFormStilTrådstørrelsePris (eks. mva)
A216P-6----Sekskant brystvorteMannlig rør3 / 8 "53NOK
RFQ
B215PNL-2-20--2"-Lang brystvorteMannlig rør1 / 8 "51NOK
RFQ
B215PNL-6-20--2"-Lang brystvorteMannlig rør3 / 8 "85NOK
RFQ
B215PNL-4-35--3.5 "-Lang brystvorteMannlig rør1 / 4 "180NOK
RFQ
B215PNL-2-30--3"-Lang brystvorteMannlig rør1 / 8 "135NOK
RFQ
C222p-8-4----adapterHunrør til hannrør1 / 2 "141NOK
RFQ
C222p-4-4----adapterHunrør til hannrør1 / 4 "49NOK
RFQ
C222p-8-6----adapterHunrør til hannrør1 / 2 "175NOK
RFQ
C222p-6-6----adapterHunrør til hannrør3 / 8 "95NOK
RFQ
C222p-2-2----adapterHunrør til hannrør1 / 8 "26NOK
RFQ
D2224P-6----Gren T-skjorteHunrør til hannrør3 / 8 "166NOK
RFQ
E2214p-2-2----45 Deg ekstrudert albueHunrør til hannrør1 / 8 "44NOK
RFQ
F209p-12-4----BushingMannlig rør3 / 4 "132NOK
RFQ
F209p-12-2----BushingMannlig rør3 / 4 "152NOK
RFQ
G220P-6----Slisset hodepluggMannlig rør3 / 8 "165NOK
RFQ
A216p-12-8----Sekskant brystvorteMannlig rør3 / 4 "229NOK
RFQ
H218P-8----Sekskantet pluggMannlig rør1 / 2 "71NOK
RFQ
I2202p-8-8----90 Deg ekstrudert albueHunrør til hannrør1 / 2 "171NOK
RFQ
I2202PA-2-2----90 graders SAE ekstrudert albueHunrør til hannrør1 / 8 "64NOK
RFQ
I2202p-2-2----90 Deg ekstrudert albueHunrør til hannrør1 / 8 "33NOK
RFQ
H218P-12----Sekskantet pluggMannlig rør3 / 4 "142NOK
RFQ
A216P-8----Sekskant brystvorteMannlig rør1 / 2 "128NOK
RFQ
A216P-4----Sekskant brystvorteMannlig rør1 / 4 "36NOK
RFQ
B215PNL-8-35--3.5 "-Lang brystvorteMannlig rør1 / 2 "265NOK
RFQ
B215PNL-8-30--3"-Lang brystvorteMannlig rør1 / 2 "277NOK
RFQ
PARKER -

Slangestang, messing

StilModellTemp. OmrådeBarb StørrelseTilkoblingstypeTube Utenfor Dia.Hex størrelseMaks. PressRørstørrelseFormPris (eks. mva)
A28-8-6-65 grader til 75 grader F0.375 "Barbed1 / 2 "11 / 16 "-3 / 8 "Connector142NOK
B225-8-8-65 grader til 75 grader F0.375 "x 0.375"Barbed1 / 2 "-100 psi-90 graders albue144NOK
C22-6-8-65 grader til 75 grader F0.250 "x 0.375"Pigg x Pigg3 / 8 "-100 psi-Union54NOK
D229-8-4-65 grader til 75 grader F0.375 "Piggdekk x MNPT1 / 2 "--1 / 4 "90 graders albue240NOK
A28-8-4-65 grader til 75 grader F0.375 "Barbed1 / 2 "9 / 16 "-1 / 4 "Connector71NOK
E22-8-65 grader til 75 grader F0.375 "x 0.375"Pigg x Pigg1 / 2 "-100 psi-Union64NOK
F224-8-65 grader til 75 grader F0.375 "x 0.375" x 0.375 "Pigg x Pigg x Pigg1 / 2 "-100 psi-Tee106NOK
D229-8-6-65 grader til 75 grader F0.375 "Barbed1 / 2 "--3 / 8 "90 graders albue240NOK
G20-8-65 grader til 75 grader F0.377 "Barbed1 / 2 "-100 psi-Støpsel77NOK
H224-8-8-6-65 grader til 75 grader F0.375 "x 0.375" x 0.250 "Barbed1 / 2 "-100 psi-Tee130NOK
H224-8-8-4-65 grader til 75 grader F0.375 "x 0.375" x 0.170 "Barbed1 / 2 "-100 psi-Tee133NOK
C22-4-8-65 grader til 75 grader F0.170 "x 0.375"Pigg x Pigg1 / 4 "-100 psi-Union96NOK
A28-8-8-65 grader til 75 grader F0.375 "Barbed1 / 2 "7 / 8 "-1 / 2 "Connector144NOK
H224-4-4-5/32-65 grader til 90 grader F0.170 "x 0.170" x 0.096 "Barbed1 / 4 "-150 psi-Tee99NOK
F224-5/32-65 grader til 90 grader F0.096 "x 0.096"Pigg x Pigg x Pigg5 / 32 "-150 psi-Tee84NOK
F224-6-65 grader til 90 grader F0.250 "x 0.250" x 0.250 "Pigg x Pigg x Pigg3 / 8 "-150 psi-Tee94NOK
H224-6-6-4-65 grader til 90 grader F0.250 "x 0.250" x 0.170 "Barbed3 / 8 "-150 psi-Tee64NOK
B225-4-4-65 grader til 90 grader F0.170 "x 0.170"Pigg x Pigg1 / 4 "-150 psi-90 graders albue40NOK
B225-5/32-65 grader til 90 grader F0.096 "x 0.096"Barbed5 / 32 "-150 psi-90 graders albue124NOK
G20-6-65 grader til 90 grader F0.25 "Barbed3 / 8 "-150 psi-Støpsel63NOK
I20-4-5 / 32-65 grader til 90 grader F0.170 "og 0.096"Barbed1 / 4 "-150 psi-Støpsel42NOK
D229-5/32-2-65 grader til 90 grader F0.096 "Piggdekk x MNPT5 / 32 "--1 / 8 "90 graders albue149NOK
J22CA-4-4-65 grader til 90 grader F0.17 "Pigg x Komprimer-Juster1 / 4 "7 / 16 "150 psi-Union93NOK
K22BH-4-4-65 grader til 90 grader F0.170 "x 0.170"Barbed1 / 4 "7 / 16 "150 psi-Skott152NOK
L233-4-4-4-65 grader til 90 grader F0.17 "Kompresjon x Kompresjon x pigg1 / 4 "-150 psi-Tee257NOK
PARKER -

Messing NPT hannhanknippel

Parkers sekskantnippel, messingrørbeslag er egnet for tilkobling av smøring / luft / kjemiske systemer i olje og gass, raffinering, petrokjemikalier og kraftproduksjonsanlegg. De har messingkonstruksjon og rullede hanngjenger for høy styrke og en tett tetning. De har begge sidegjenger med gjengede ender og festet overflate av hex -type for enkel installasjon og vedlikehold. Velg mellom et stort utvalg av disse brystvortene, tilgjengelig i 3800 og 5600 psi trykkvurderinger.

StilModellHex størrelseLengdeMaks. PressUtenfor Dia.RørstørrelsePris (eks. mva)
A12-8 MHN-B1.125 "1 31 / 32 "3800 psi3 / 4 "3 / 4 "x 1 / 2"502NOK
A2-2 MHN-B7 / 16 "1 1 / 16 "5600 psi1 / 8 "1 / 8 "x 1 / 8"161NOK
PARKER -

Mann Hex Nipple

StilModellHex størrelseLengdeMaks. PressRørstørrelsePris (eks. mva)
A6-6 MHN-B3 / 4 "1.45 "4000 psi3 / 8 "235NOK
A4-4 MHN-B5 / 8 "1.45 "4100 psi1 / 4 "198NOK
A8-8 MHN-B7 / 8 "1.89 "3900 psi1 / 2 "304NOK
StilModellHex størrelseLengdeMaks. PressRørstørrelsePris (eks. mva)
A6-4 RB-B3 / 4 "0.86 "3000 psi3 / 8 "x 1 / 4"213NOK
A4-2 RB-B5 / 8 "0.86 "3600 psi1 / 4 "x 1 / 8"174NOK
A8-6 RB-B7 / 8 "1.11 "2800 psi1 / 2 "x 3 / 8"260NOK
A8-4 RB-B7 / 8 "1.11 "3900 psi1 / 2 "x 1 / 4"260NOK
PARKER -

Street Tee, messing

StilModellHex størrelseLengdeMaks. PressRørstørrelsePris (eks. mva)
AVS2225P-2-1.187 "1000 psi1 / 8 "60NOK
AVS2225P-12-2.5 "1000 psi3 / 4 "453NOK
AVS2225P-6-1 13 / 16 "1000 psi3 / 8 "165NOK
AVS2225P-8-2 21 / 64 "1000 psi1 / 2 "248NOK
BL2225P-8-2 21 / 64 "1000 psi1 / 2 "870NOK
AVS2225P-4-1 43 / 64 "1000 psi1 / 4 "127NOK
C8-8-8 ST-B1-1 / 16 "1.23 x 1.47 "2500 psi1 / 2 "1 169NOK
C4-4-4 ST-B3 / 4 "0.88 x 1.09 "3000 psi1 / 4 "655NOK
C6-6-6 ST-B7 / 8 "1.02 x 1.22 "2700 psi3 / 8 "1 015NOK
StilModellLengdeRørstørrelsePris (eks. mva)
AVS2202PA-4-41 5 / 64 "1 / 4 "72NOK
AVS2202P-6-61.25 "3 / 8 "98NOK
AVS2202P-8-81.75 "1 / 2 "149NOK
AVS2202P-12-82"3 / 4 "x 1 / 2"318NOK
AVS2202P-12-122"3 / 4 "275NOK
AVS2202P-2-25 / 8 "1 / 8 "31NOK
AVS2202PA-2-221 / 32 "1 / 8 "65NOK
AVS2202P-4-223 / 32 "1 / 4 "x 1 / 8"72NOK
AVS2202P-4-429 / 32 "1 / 4 "52NOK
AVS2202P-4-631 / 32 "1 / 4 "x 3 / 8"118NOK
AVS2202PA-6-631 / 32 "3 / 8 "122NOK
StilModellHex størrelseLengdeRørstørrelsePris (eks. mva)
AVS216P-12-81-1 / 16 "1 13 / 16 "3 / 4 "x 1 / 2"177NOK
AVS216P-8-67 / 8 "1.625 "1 / 2 "x 3 / 8"97NOK
AVS216P-8-47 / 8 "1.625 "1 / 2 "x 1 / 4"108NOK
AVS216P-4-29 / 16 "1.187 "1 / 4 "x 1 / 8"35NOK
AVS216P-6-211 / 16 "1 7 / 32 "3 / 8 "x 1 / 8"83NOK
AVS216P-6-411 / 16 "1 13 / 32 "3 / 8 "x 1 / 4"68NOK
PARKER -

Street Albue, 45 grader

StilModellLengdeMaks. PressRørstørrelseTemp. OmrådePris (eks. mva)
AVS2214P-12-12-1000 psi3 / 4 "-65 grader til 250 grader F273NOK
B4-4 SVE-B1 3 / 64 "3000 psi1 / 4 "-40 grader til 400 grader F381NOK
AVS2214P-6-61 11 / 32 "1000 psi3 / 8 "-65 grader til 250 grader F100NOK
AVS2214P-8-81 47 / 64 "1000 psi1 / 2 "-65 grader til 250 grader F197NOK
AVS2214P-4-41.25 "1000 psi1 / 4 "-65 grader til 250 grader F70NOK
AVS2214P-2-27 / 8 "1000 psi1 / 8 "-65 grader til 250 grader F40NOK
StilModellHex størrelseLengdeRørstørrelsePris (eks. mva)
AVS219P-41 / 4 "15 / 32 "1 / 4 "29NOK
AVS219P-83 / 8 "5 / 8 "1 / 2 "58NOK
AVS219P-23 / 16 "5 / 16 "1 / 8 "13NOK
AVS219P-65 / 16 "15 / 32 "3 / 8 "38NOK
AVS219P-129 / 16 "5 / 8 "3 / 4 "80NOK
PARKER -

Messing MNPT x FNPT Street Albue, 90 grader

StilModellHex størrelseLengdeMaks. PressRørstørrelsePris (eks. mva)
AVS1202P-6-4-1.25 "1000 psi3 / 8 "146NOK
B8-8 SE-B1-1 / 16 "1.23 x 1.47 "2500 psi1 / 2 "857NOK
B4-4 SE-B3 / 4 "0.88 x 1.09 "3000 psi1 / 4 "473NOK
B6-6 SE-B7 / 8 "1.02 x 1.22 "2700 psi3 / 8 "770NOK
PARKER -

Mann tee

StilModellHex størrelseLengdeMaks. PressRørstørrelsePris (eks. mva)
A8-8-8 MT-B1-1 / 16 "1.47 "3100 psi1 / 2 "1 083NOK
A4-4-4 MT-B3 / 4 "1.09 "4100 psi1 / 4 "655NOK
StilModellHex størrelseLengdeMaks. PressRørstørrelsePris (eks. mva)
A8-8 FEB-B1-1 / 16 "1.23 "2500 psi1 / 2 "786NOK
A4-4 FEB-B3 / 4 "0.88 "3000 psi1 / 4 "490NOK
A6-6 FEB-B7 / 8 "1.02 "2700 psi3 / 8 "741NOK
A2-2 FEB-B9 / 16 "21 / 32 "2900 psi1 / 8 "493NOK
PARKER -

1200P-serien, Messing FNPT x MNPT Street Albow, 90 grader

Parker 1200P-seriens gatealbuer er beslag som brukes i væskehåndteringssystemer for å endre retningen på rørforbindelser i en 90-graders vinkel. De har FNPT x MNPT-tilkoblinger for en sikker og lekkasjefri tilkobling. Disse gatealbuene kan betjenes ved temperaturer fra -65 til 250 grader F og trykk opp til 1000 psi. De kommer i rørstørrelser på 1/4 x 1/4, 1/8 x 1/8, 1/2 x 3/8, 3/8 x 1/2 og 3/8 x 3/8 tommer.

StilModellLengdeRørstørrelsePris (eks. mva)
AVS1202P-6-8-3 / 8 "x 1 / 2"155NOK
AVS1202P-8-6-1 / 2 "x 3 / 8"167NOK
AVS1202P-4-41 5 / 64 "1 / 4 "91NOK
AVS1202P-6-61.25 "3 / 8 "94NOK
AVS1202P-2-213 / 16 "1 / 8 "46NOK
StilModellLengdeRørstørrelsePris (eks. mva)
AVS2224P-21 1 / 16 "1 / 8 "73NOK
AVS2224P-61 11 / 16 "3 / 8 "157NOK
AVS2224P-41 33 / 64 "1 / 4 "115NOK
AVS2224P-122 5 / 16 "3 / 4 "278NOK
AVS2224P-82.187 "1 / 2 "278NOK
PARKER -

Mannlig albue, 90 grader, MNPT, messing

StilModellHex størrelseLengdeMaks. PressRørstørrelseTemp. OmrådePris (eks. mva)
AVS1204P-4-1 3 / 32 "1000 psi1 / 4 "-65 grader til 250 grader F67NOK
AVS1204P-8-1 13 / 32 "1000 psi1 / 2 "-65 grader til 250 grader F115NOK
AVS1204P-2-23 / 32 "1000 psi1 / 8 "-65 grader til 250 grader F65NOK
AVS1204P-6-1 3 / 32 "1000 psi3 / 8 "-65 grader til 250 grader F96NOK
B6-6 ME-B3 / 4 "1.22 "4000 psi3 / 8 "-562NOK
B8-8 ME-B7 / 8 "1.47 "3100 psi1 / 2 "-811NOK
B2-2 ME-B7 / 16 "49 / 64 "5000 psi1 / 8 "-40 grader til 400 grader F468NOK
B4-4 ME-B9 / 16 "1.09 "4100 psi1 / 4 "-426NOK
StilModellHex størrelseLengdeMaks. PressRørstørrelsePris (eks. mva)
A6 CP-B1-1 / 16 "1.03 "3600 psi1 / 2 "238NOK
A8 CP-B1-1 / 16 "1.34 "3600 psi1 / 2 "313NOK
A4 CP-B3 / 4 "0.91 "4300 psi1 / 4 "165NOK
A2 CP-B9 / 16 "0.75 "4000 psi1 / 8 "145NOK
StilModellHex størrelseMaks. PressRørstørrelsePris (eks. mva)
A4-4 FHC-B3 / 4 "4300 psi1 / 4 "274NOK
A6-6 FHC-B7 / 8 "3500 psi3 / 8 "327NOK
PARKER -

Adapter, messing

StilModellHex størrelseLengdeMaks. PressUtenfor Dia.RørstørrelseTemp. OmrådePris (eks. mva)
A4-4 RA-B3 / 4 "1 13 / 32 "4300 psi1 / 4 "1 / 4 "-40 grader til 400 grader F257NOK
A2-2 RA-B5 / 8 "1.031 "4000 psi1 / 8 "1 / 8 "-40 grader til 400 grader F182NOK
BVS222P-6-67 / 8 "1.25 "1000 psi-3 / 8 "-65 grader til 250 grader F77NOK
BVS222P-2-2-1129 / 16 "1.75 "1000 psi-1 / 8 "-65 grader til 250 grader F79NOK
BVS222P-2-29 / 16 "7 / 8 "1000 psi-1 / 8 "-65 grader til 250 grader F23NOK
12

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?