PARKER Rørbeslag i rustfritt stål

Korrosjonsbestandige adaptere, plugger, albuer og tees med en maksimal driftstemperatur på 1200 grader Fahrenheit. Ideell for bruk med vann, naturgass, hydraulisk olje og kryogene gasser

filtre

StilModellBody MaterialTilkoblingstypeHex størrelseMaks. PressRørstørrelsePris (eks. mva)
A4-4 RA-SS316 rustfritt stålMNPT x FNPT3 / 4 "6600 psi1 / 4 "337NOK
A2-2 RA-SSRustfritt stålFNPT x MNPT5 / 8 "6400 psi1 / 8 "226NOK
PARKER -

Limet tetningsskive

Parker-bundede tetningsskiver skaper kompresjon mellom en bolt og flens for å eliminere lekkasjeproblemer i skruforbindelser, ideell for bruk i klimaanlegg, gassregulatorer og drivstoffpumper. Disse enhetene har elastomert tetningsleppe som er festet til en rustfri stålbærer, og tilbyr utmerket korrosjonsmotstand og unngår overkomprimering av elastomeren utover dens elastiske grense for å forhindre ødeleggelse av forseglingen. Disse tetningsskivene er i stand til å motstå temperaturer fra -425 til 1200 grader F og er tilgjengelige i 5/8 og 7/8 tommer sekskantstørrelser.

StilModellHex størrelseMaks. PressMaks. DamptrykkUtenfor Dia.RørstørrelsePris (eks. mva)
AM30201-SS5 / 8 "5300 psi5300 psi5 / 8 "1 / 8 "333NOK
AM30204-SS7 / 8 "4000 psi4000 psi1.125 "1 / 2 "452NOK
StilModellBody MaterialHex størrelseMaks. PressRørstørrelsePris (eks. mva)
A12-12 FHC-SS316 rustfritt stål1.375 "4300 psi3 / 4 "1 155NOK
A6-4 FHC-SS316 rustfritt stål7 / 8 "5300 psi3 / 8 "x 1 / 4"467NOK
A12-8 FHC-SS316 rustfritt stål1.375 "4300 psi3 / 4 "x 1 / 2"1 280NOK
A4-4 FHC-SS316 rustfritt stål3 / 4 "6600 psi1 / 4 "332NOK
A6-6 FHC-SS316 rustfritt stål7 / 8 "5300 psi3 / 8 "467NOK
A8-8 FHC-SS316 rustfritt stål1.125 "5200 psi1 / 2 "678NOK
A2-2 FHC-SSRustfritt stål5 / 8 "6400 psi1 / 8 "279NOK
StilModellHex størrelseMaks. PressRørstørrelsePris (eks. mva)
A8-4 FHC-SS1.125 "5200 psi1 / 2 "x 1 / 4"708NOK
A8-6 FHC-SS1.125 "5200 psi1 / 2 "x 3 / 8"639NOK
A12-4 FHC-SS1.375 "4300 psi3 / 4 "x 1 / 4"1 303NOK
A4-2 FHC-SS3 / 4 "6600 psi1 / 4 "x 1 / 8"351NOK
StilModellTilkoblingstypeHex størrelseMaks. PressRørstørrelsePris (eks. mva)
A6-2 RB-SSFNPT x MNPT3 / 4 "6400 psi3 / 8 "x 1 / 8"241NOK
A8-2 RB-SSFNPT x MNPT7 / 8 "6600 psi1 / 2 "x 1 / 8"378NOK
A12-4 RB-SSMNPT x FNPT1.125 "6400 psi3 / 4 "x 1 / 4"517NOK
A12-6 RB-SSMNPT x FNPT1.125 "5300 psi3 / 4 "x 3 / 8"632NOK
A12-8 RB-SSMNPT x FNPT1.125 "4900 psi3 / 4 "x 1 / 2"565NOK
A4-2 RB-SSMNPT x FNPT5 / 8 "6000 psi1 / 4 "x 1 / 8"179NOK
A6-4 RB-SSMNPT x FNPT3 / 4 "5300 psi3 / 8 "x 1 / 4"227NOK
A8-4 RB-SSMNPT x FNPT7 / 8 "6400 psi1 / 2 "x 1 / 4"351NOK
A8-6 RB-SSMNPT x FNPT7 / 8 "4600 psi1 / 2 "x 3 / 8"333NOK
PARKER -

Gatebue, 45 grader, rustfritt stål

StilModellBody MaterialTilkoblingstypeHex størrelseMaks. PressRørstørrelsePris (eks. mva)
A12-12 SE-SS316 rustfritt stålMNPT x FNPT1-5 / 16 "3500 psi3 / 4 "2 955NOK
B2-2 SE-SSRustfritt stålFNPT x MNPT9 / 16 "5500 psi1 / 8 "570NOK
PARKER -

T-skjorte, rustfritt stål

StilModellBody MaterialTilkoblingstypeHex størrelseMaks. PressRørstørrelsePris (eks. mva)
A6-6-6 FT-SS316 rustfritt stålFNPT7 / 8 "5000 psi3 / 8 "1 334NOK
B4-4-4 MT-SS316 rustfritt stålMNPT3 / 4 "8000 psi1 / 4 "767NOK
B8-8-8 MT-SS316 rustfritt stålMNPT1-1 / 16 "6200 psi1 / 2 "1 621NOK
A12-12-12 FT-SS316 rustfritt stålFNPT1-5 / 16 "3500 psi3 / 4 "4 100NOK
A4-4-4 FT-SS316 rustfritt stålFNPT3 / 4 "5600 psi1 / 4 "672NOK
A8-8-8 FT-SS316 rustfritt stålFNPT1-1 / 16 "4500 psi1 / 2 "1 768NOK
B6-6-6 MT-SS316 rustfritt stålMNPT7 / 8 "7600 psi3 / 8 "1 032NOK
A2-2-2 FT-SSRustfritt stålFNPT7 / 16 "5500 psi1 / 8 "742NOK
PARKER -

Sekskantlang brystvorte

StilModellHex størrelseMaks. PressMaks. DamptrykkUtenfor Dia.RørstørrelsePris (eks. mva)
A12-4 MHN-SS1.125 "6400 psi--3 / 4 "x 1 / 4"863NOK
A12-8 MHN-SS1.125 "6400 psi--3 / 4 "x 1 / 2"786NOK
B12-12 MHLN-SS 3.01.125 "6400 psi--3 / 4 "1 218NOK
C12-12 MHN-SS1.125 "6400 psi--3 / 4 "782NOK
B6-6 MHLN-SS 2.03 / 4 "7200 psi--3 / 8 "382NOK
B6-6 MHLN-SS 2.53 / 4 "7200 psi--3 / 8 "1 124NOK
B6-6 MHLN-SS 3.03 / 4 "7200 psi--3 / 8 "478NOK
B4-4 MHLN-SS 2.55 / 8 "7500 psi--1 / 4 "406NOK
B4-4 MHLN-SS 2.05 / 8 "7500 psi--1 / 4 "256NOK
B4-4 MHLN-SS 3.05 / 8 "7500 psi--1 / 4 "372NOK
B4-4 MHLN-SS 4.05 / 8 "7400 psi7400 psi1 / 4 "1 / 4 "610NOK
B8-8 MHLN-SS 2.07 / 8 "6600 psi--1 / 2 "454NOK
B8-8 MHLN-SS 4.07 / 8 "6600 psi6600 psi1 / 2 "1 / 2 "x 1 / 2"1 069NOK
B8-8 MHLN-SS 3.07 / 8 "6600 psi--1 / 2 "704NOK
B2-2 MHLN-SS 2.07 / 16 "9100 psi9100 psi1 / 8 "1 / 8 "349NOK
StilModellTilkoblingstypeHex størrelseMaks. PressMaks. DamptrykkUtenfor Dia.RørstørrelsePris (eks. mva)
A12-8 RA-SSFNPT x MNPT1.375 "4300 psi--3 / 4 "x 1 / 2"1 054NOK
A12-12 RA-SSFNPT x MNPT1.375 "4300 psi--3 / 4 "1 506NOK
A4-2 RA-SSFNPT x MNPT3 / 4 "6600 psi--1 / 4 "x 1 / 8"309NOK
A6-4 RA-SSFNPT x MNPT7 / 8 "5300 psi--3 / 8 "x 1 / 4"380NOK
A8-4 RA-SSFNPT x MNPT1.125 "5200 psi--1 / 2 "x 1 / 4"503NOK
A12-4 RA-SSFNPT x MNPT1.375 "4300 psi--3 / 4 "x 1 / 4"1 315NOK
A12-6 RA-SSFNPT x MNPT1.375 "4300 psi--3 / 4 "x 3 / 8"1 312NOK
A6-2 RA-SSFNPT x MNPT7 / 8 "5300 psi--3 / 8 "x 1 / 8"415NOK
A8-2 RA-SSFNPT x MNPT1.125 "5200 psi--1 / 2 "x 1 / 8"609NOK
A8-6 RA-SSFNPT x MNPT1.125 "5200 psi--1 / 2 "x 3 / 8"545NOK
A2-1 RA-SSFNPT x MNPT5 / 8 "6400 psi6400 psi1 / 8 "1 / 8 "x 1 / 16"286NOK
A4-4K RA-SSMNPT x kvinnelig BSPT3 / 4 "6200 psi6200 psi1 / 4 "1 / 4 "470NOK
A6-6 RA-SSMNPT x FNPT7 / 8 "5300 psi5300 psi3 / 8 "3 / 8 "x 3 / 8"464NOK
A8-8 RA-SSMNPT x FNPT1.125 "5200 psi5200 psi1 / 2 "1 / 2 "x 1 / 2"710NOK
StilModellTilkoblingstypeHex størrelseMaks. PressRørstørrelsePris (eks. mva)
A8-8 SE-SSFNPT1-1 / 16 "4500 psi1 / 2 "1 470NOK
A6-6 SE-SSMNPT x FNPT7 / 8 "5600 psi3 / 8 "830NOK
A4-4 SE-SSMNPT x FNPT3 / 4 "5600 psi1 / 4 "559NOK
StilModellHex størrelseMaks. PressRørstørrelsePris (eks. mva)
A4 PHH-SS1 / 4 "7500 psi1 / 4 "226NOK
A2 PHH-SS3 / 16 "9100 psi1 / 8 "203NOK
A6 PHH-SS5 / 16 "7200 psi3 / 8 "411NOK
PARKER -

Sekskantet nippel, rustfritt stål

StilModellBody MaterialHex størrelseMaks. PressRørstørrelsePris (eks. mva)
A4-2 MHN-SS316 rustfritt stål5 / 8 "7500 psi1 / 4 "x 1 / 8"185NOK
A4-4 MHN-SS316 rustfritt stål5 / 8 "7500 psi1 / 4 "232NOK
A6-4 MHN-SS316 rustfritt stål3 / 4 "7200 psi3 / 8 "x 1 / 4"239NOK
A6-6 MHN-SS316 rustfritt stål3 / 4 "7200 psi3 / 8 "266NOK
A8-4 MHN-SS316 rustfritt stål7 / 8 "6600 psi1 / 2 "x 1 / 4"406NOK
A8-6 MHN-SS316 rustfritt stål7 / 8 "6600 psi1 / 2 "x 3 / 8"366NOK
B8-8 MHN-SS316 rustfritt stål7 / 8 "6600 psi1 / 2 "367NOK
A8-2 MHN-SSRustfritt stål1.125 "6600 psi1 / 2 "532NOK
A2-2 MHN-SSRustfritt stål7 / 16 "9100 psi1 / 8 "171NOK
A6-2 MHN-SSRustfritt stål3 / 4 "7200 psi3 / 8 "293NOK
PARKER -

Hankontakt, BSPT, rustfritt stål

Parker mannlige koblingsrørtilpasninger er designet for å gi lekkasjefrie koblinger for prosess- og kontroll-, analysator- og instrumenteringsapplikasjoner. Disse beslagene er Supercase-overflatebehandlet og har 316 rustfritt stålkonstruksjon for å tåle høyt trykk og svært slitende forhold i kjemiske anlegg. De har herdede hylser for å sikre lekkasjetett forsegling og langsiktig holdbar drift. Velg fra et bredt utvalg av disse koblingene, tilgjengelig for bruk med 3/8 og 1/4 tommers rørstørrelser.

StilModellHex størrelseUtenfor Dia.RørstørrelsePris (eks. mva)
A4MSC4K-3169 / 16 "1 / 4 "1 / 4 "227NOK
A6MSC6K-31611 / 16 "3 / 8 "3 / 8 "485NOK
StilModellHex størrelseMaks. PressRørstørrelsePris (eks. mva)
A8 CP-SS1-1 / 16 "5200 psi1 / 2 "436NOK
A4 CP-SS3 / 4 "6600 psi1 / 4 "249NOK
A6 CP-SS7 / 8 "5300 psi3 / 8 "292NOK
A2 CP-SS9 / 16 "6400 psi1 / 8 "266NOK
PARKER -

Albue, 90 grader, rustfritt stål

StilModellBody MaterialTilkoblingstypeHex størrelseMaks. PressRørstørrelsePris (eks. mva)
A8-8 ME-SS316 rustfritt stålMNPT7 / 8 "5800 psi1 / 2 "1 030NOK
B6-6 FE-SS316 rustfritt stålFNPT7 / 8 "5000 psi3 / 8 "872NOK
B12-12 FE-SS316 rustfritt stålFNPT1-5 / 16 "3500 psi3 / 4 "3 276NOK
A4-4 ME-SS316 rustfritt stålMNPT9 / 16 "7500 psi1 / 4 "414NOK
A6-6 ME-SS316 rustfritt stålMNPT3 / 4 "7200 psi3 / 8 "597NOK
B4-4 FE-SS316 rustfritt stålFNPT3 / 4 "5600 psi1 / 4 "527NOK
B8-8 FE-SS316 rustfritt stålFNPT1-1 / 16 "4500 psi1 / 2 "1 432NOK
B2-2 FE-SSRustfritt stålFNPT9 / 16 "5500 psi1 / 8 "521NOK
A2-2 ME-SSRustfritt stålMNPT7 / 16 "9100 psi1 / 8 "435NOK
StilModellBody MaterialTilkoblingstypeHex størrelseMaks. PressRørstørrelsePris (eks. mva)
A8-8-8 MBT-SS316 rustfritt stålMNPT1-1 / 16 "4500 psi1 / 2 "1 987NOK
A4-4-4 MBT-SS316 rustfritt stålFNPT x FNPT x MNPT3 / 4 "5600 psi1 / 4 "852NOK
A6-6-6 MBT-SS316 rustfritt stålMNPT7 / 8 "5000 psi3 / 8 "1 411NOK
A2-2-2 MBT-SSRustfritt stålFNPT x FNPT x MNPT9 / 16 "5500 psi1 / 8 "790NOK
StilModellBody MaterialTilkoblingstypeHex størrelseMaks. PressRørstørrelsePris (eks. mva)
A12-12-12 ST-SS316 rustfritt stålFNPT x MNPT x FNPT1-5 / 16 "3500 psi3 / 4 "5 499NOK
A6-6-6 ST-SS316 rustfritt stålFNPT x MNPT x FNPT7 / 8 "5000 psi3 / 8 "1 421NOK
A8-8-8 ST-SS316 rustfritt stålFNPT x MNPT x FNPT1-1 / 16 "4500 psi1 / 2 "1 994NOK
A4-4-4 ST-SS316 rustfritt stålFNPT x MNPT x FNPT3 / 4 "5600 psi1 / 4 "803NOK
A2-2-2 ST-SSRustfritt stålMNPT x FNPT x FNPT9 / 16 "5500 psi1 / 8 "743NOK
StilModellHex størrelseMaks. PressRørstørrelsePris (eks. mva)
A12 PH-SS1-1 / 16 "6400 psi3 / 4 "592NOK
A1 PH-SS3 / 8 "10,500 psi1 / 16 "154NOK
A8 PH-SS7 / 8 "7000 psi1 / 2 "315NOK
A2 PH-SS7 / 16 "9700 psi1 / 8 "140NOK
A4 PH-SS9 / 16 "8000 psi1 / 4 "170NOK
A6 PH-SS11 / 16 "7600 psi3 / 8 "211NOK
StilModellHex størrelseMaks. PressRørstørrelsePris (eks. mva)
A8 FX-SS1-1 / 16 "4500 psi1 / 2 "2 201NOK
A4 FX-SS3 / 4 "5600 psi1 / 4 "1 386NOK
A6 FX-SS7 / 8 "5000 psi3 / 8 "1 785NOK
PARKER -

Røradaptere i F5OG -serien, rett form

Parker F5OG-seriens røradaptere er designet for tilkobling av rør/rør, regulering av væskestrøm eller tilpasning til rørdeler med uregelmessig form. Disse enhetene er laget av rustfritt stål for å gi utmerket korrosjonsmotstand og i stand til å håndtere trykk opp til 6000 PSI. De er konstruert med en lengre låsemutter for å eliminere skiveskader og gjøre enheten praktisk talt lekkasjesikker; ideell for bruk i konstruksjon, luftløft, materialhåndtering, transport og andre. Velg fra et bredt utvalg av disse portadapterne, tilgjengelig i utvendige diametre (OD) fra 0.562 til 2.125 tommer.

StilModellHex størrelseMaks. PressMaks. DamptrykkUtenfor Dia.RørstørrelsePris (eks. mva)
A16-3 / 4 F5OG-SS1.5 "4800 psi4800 psi1.5 "1-5/16-12 x 3/4"3 179NOK
A12-1 / 2 F5OG-SS1.25 "6000 psi6000 psi1.25 "1-1/16-12 x 1/2"2 761NOK
A12-3 / 8 F5OG-SS1.25 "6000 psi6000 psi1.25 "3/4-16 x 1/2"1 222NOK
A8-1 / 2 F5OG-SS1.125 "6000 psi6000 psi1.125 "7/8-14 x 1/2"2 350NOK
A10-1 / 2 F5OG-SS1.125 "6000 psi6000 psi1.125 "1-1/16-12 x 3/8"2 116NOK
A12-3 / 4 F5OG-SS1.375 "4800 psi4800 psi1.375 "1-1/16-12 x 3/4"2 894NOK
A16-1 F5OG-SS1.625 "3600 psi3600 psi1.625 "1-5/16-12 x 1"3 781NOK
A20-1 F5OG-SS1.875 "3600 psi3600 psi1.875 "1-5/8-12 x 1"4 054NOK
A20-1 1/4 F5OG-SS2"3000 psi3000 psi2"1-7/8-12 x 1"5 203NOK
A24-1 1/2 F5OG-SS2.125 "2400 psi2400 psi2.125 "1-7/8-12 x 1-1/2"6 416NOK
A24-1 1/4 F5OG-SS2.125 "2500 psi2500 psi2.125 "1-7/8-12 x 1-1/4"5 035NOK
A32-2 F5OG-SS2.125 "2400 psi2400 psi2.125 "2-1/2-12 x 2"9 475NOK
A24-1 F5OG-SS2.125 "3600 psi3600 psi2.125 "1-5/8-12 x 1-1/4"6 329NOK
A4-1 / 4 F5OG-SS3 / 4 "6000 psi6000 psi3 / 4 "7/16-20 x 1/4"1 841NOK
A6-1 / 4 F5OG-SS3 / 4 "6000 psi6000 psi3 / 4 "9/16-18 x 1/4"1 204NOK
A6-3 / 8 F5OG-SS7 / 8 "6000 psi6000 psi7 / 8 "3/4-16 x 1/4"1 597NOK
A8-1 / 4 F5OG-SS7 / 8 "6000 psi6000 psi7 / 8 "9/16-18 x 3/8"1 576NOK
A8-3 / 8 F5OG-SS7 / 8 "6000 psi6000 psi7 / 8 "3/4-16 x 3/8"1 232NOK
A4-1 / 8 F5OG-SS9 / 16 "6000 psi6000 psi9 / 16 "7/16-20 x 1/8"1 311NOK
StilModellHex størrelseMaks. PressRørstørrelsePris (eks. mva)
A4-4 SVE-SS3 / 4 "5600 psi1 / 4 "991NOK
A6-6 SVE-SS7 / 8 "5000 psi3 / 8 "1 569NOK
A2-2 SVE-SS9 / 16 "5500 psi1 / 8 "825NOK
12

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?