Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PARKER 6-6 SVE-SS Street Albue 45 Degree Ss | AE6QRC 5UNJ3

PARKER 6-6 SVE-SS Street Albue 45 Degree Ss

På lager
Vare: AE6QRC Modell: 6-6 SVE-SSKryssreferanse: 5UNJ3

Få tak i det Mai 14, tirsdag
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
1 585 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStreet Albue, 45 grader
Body MaterialRustfritt stål
TilkoblingstypeFNPT x MNPT
Hex størrelse7 / 8 "
Maks. Press5000 psi
Rørstørrelse3 / 8 "
Temp. Område-425 grader til 1200 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.09
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)4.57
Skipets bredde (cm)3.3
HS kode7307225000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellHex størrelseMaks. PressRørstørrelsePris
PARKER 2-2 SVE-SS Street Albue 45 graders rustfritt stål Npt M / f | AE6QRA 5UNJ1 2-2 SVE-SS9 / 16 "5500 psi1 / 8 "839NOK
PARKER 4-4 SVE-SS Street Albue 45 graders rustfritt stål Npt | AE6QRB 5UNJ2 4-4 SVE-SS3 / 4 "5600 psi1 / 4 "1 012 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PARKER 6-6 SVE-SS Street Albue 45 Degree Ss
1 585 NOK / enhet