ENERPAC PAMG1405N lufthydraulikkpumpe, 4/3 manuell ventil, 230 tommer Cu. Kapasitet Brukbar olje | AD6MQW 46C552

ENERPAC PAMG1405N lufthydraulisk pumpe, 4/3 manuell ventil, 230 tommer Cu. Kapasitet Brukbar olje

På lager
Vare: AD6MQW Modell: PAMG1405NKryssreferanse: 46C552

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

28 876 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakhydraulikk~~POS=TRUNC pumpe~~POS=HEADCOMP
SylinderkompatibilitetDobbelt fungerende
Dimensjon A15.6 "
Dimensjon B7.92 "
Dimensjon C10.5 "
Dimensjon D9.04 "
Dimensjon E4"
Dimensjon F1.42 "
Dimensjon H5.19 "
Dimensjon J6"
Dimensjon L3.28 "
Dimensjon M15.94 "
Maks. Strømning ved nominelt trykk10 cu. in./min.
Maks. Driftstrykk10000 psi
StrømkildeAir
PumpestyringAnheng
Reservoarkapasitet127 cu. i.
Brukbar oljekapasitet127 cu. i.
VentilfunksjonGå frem/hold/trekk tilbake
VentildriftHåndbok
Ventiltype3-veis, 3-posisjon

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 12.0375
Skipets høyde (cm)30.73
Skipets lengde (cm)40.64
Skipets bredde (cm)22.35
HS kode8413200000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Oljevolum @ 0 PSI (60 cu. In./min.)
    • Driftsluft PSI (125)

Produktvarianter

ProduktModellPris
ENERPAC PAMG1402N Pumpe, med 4-veis manuell ventil, 2L | CM9KPP PAMG1402N29 793 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ENERPAC PAMG1405N lufthydraulisk pumpe, 4/3 manuell ventil, 230 tommer Cu. Kapasitet Brukbar olje
28 876 NOK / enhet