Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PARKER 4 CP-SS Cap Rørstørrelse 1/4 tommers heksestørrelse 3/4 | AA9HVF 1DGR1

PARKER 4 CP-SS Cap Pipe Størrelse 1/4 Tommer Hex Størrelse 3/4

På lager
Vare: AA9HVF Modell: 4 CP-SSKryssreferanse: 1DGR1
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
253NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLue
Body Material316 rustfritt stål
TilkoblingstypeFNPT
Hex størrelse3 / 4 "
Maks. Press6600 psi
Rørstørrelse1 / 4 "
Temp. Område-425 grader til 1200 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0405
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)9.4
Skipets bredde (cm)7.11
HS kode7307290090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellHex størrelseMaks. PressRørstørrelsePris
PARKER 2 CP-SS Cap Rørstørrelse 1/8 inch Hex Size 9/16 | AA9HVE 1DGP9 2 CP-SS9 / 16 "6400 psi1 / 8 "277NOK
PARKER 6 CP-SS Cap Rørstørrelse 3/8 inch Hex Size 7/8 | AA9HVG 1DGR2 6 CP-SS7 / 8 "5300 psi3 / 8 "324NOK
PARKER 8 CP-SS hetterørstørrelse 1/2 tommers heksestørrelse 1 1/16 | AA9HVH 1DGR3 8 CP-SS1-1 / 16 "5200 psi1 / 2 "446NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PARKER 4 CP-SS Cap Pipe Størrelse 1/4 Tommer Hex Størrelse 3/4
253NOK / enhet